96件中 1件〜40件

並び替え:

1. 食品機械用グリース 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥819 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 食品機械用グリース 1本(400g)
レビュー:(19)

【特長】耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。【用途】食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所【規格】NSF H1 グレード【使用温度範囲(℃)】-20〜200【外観】白色バター状【増ちょう剤】アルミニウム複合石鹸【基油】精製流動パラフィン油【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

食品機械用潤滑剤
注文コード 品番 内容量 ちょう度 販売価格 出荷目安 数量
89767596 No.1 1本(400g) No.1 ¥819 0営業日後以内
89767605 No.2 1本(400g) No.2 ¥819 0営業日後以内

2. フードシリコンスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥779
呉工業(クレ) フードシリコンスプレー 1本(430mL)
レビュー:(15)

【特長】偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。【用途】カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど【トラスコ品番】171-8118【使用温度範囲(℃)】-40〜200【適合規格】FDAのCFR21-178.3570規則【主成分】シリコーンオイル、石油系溶剤【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】314mL【危険物の性質】非水溶性

食品機械用潤滑剤
注文コード 品番 内容量 規格 販売価格 出荷目安 数量
33024573 1413 1本(430mL) NFS H1 ¥779 0営業日後以内

3. 食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥1,690
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 食品機械用潤滑剤 1本(420mL)
レビュー:(10)

【特長】潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします【用途】食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。【使用温度範囲(℃)】-5〜200【耐荷重性能(MPa)】0.55(曽田式四球法200rpm)【引火点(℃)】240【成分】中鎖脂肪トリグリセライド、LPG【規格】NSF 3H/H1【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】動植物油類【危険物の含有量】168mL

食品機械用潤滑剤
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
05287301 000127 1本(420mL) ¥1,690 0営業日後以内

4. クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥789
NOKクリューバー クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 1本(300mL)
レビュー:(8)

【特長】食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい【用途】米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。【その他】ISO14001認証取得工場製【付属品】ストローノズル(細部・深部用)【トラスコ品番】324-1459【色】微淡黄色【使用温度範囲(℃)】-10〜100【主成分】植物系油脂、LPG【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

食品機械用潤滑剤
注文コード 品番 内容量 規格 販売価格 出荷目安 数量
09923121 L40 1本(300mL) NSF 3H/H1 認定取得 ¥789 0営業日後以内

5. H1ベルハンマースプレー スズキ機工

販売価格(税別) ¥2,990
スズキ機工 H1ベルハンマースプレー 1本(420mL)
レビュー:(9)

【特長】従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。【用途】食品機械の潤滑及び防錆【成分】流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等【トラスコ品番】820-2290【タイプ】スプレー【種類】油性【使用温度範囲(℃)】-15〜200【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の含有量】135mL

食品機械用潤滑剤
注文コード 品番 内容量 規格 販売価格 出荷目安 数量
18464827 - 1本(420mL) NSF H1 ¥2,990 0営業日後以内

6. クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥1,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NOKクリューバー クリューバー 食品機械用潤滑剤 1本(400mL)ほか
レビュー:(1)

【特長】食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。【用途】米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。【規格】NSF 3H/H1 認定取得【主成分】植物系油脂

食品機械用潤滑剤

7. JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) JIP188 食品機械用グリース 1本(300mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。【用途】食品機械のチェーンや摺動面の潤滑【使用温度範囲(℃)】-20〜180

食品機械用潤滑剤

8. 食品機械シリコンシーラント アズワン

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 食品機械シリコンシーラント 1個
レビュー:(1)

【特長】食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。【用途】食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。【使用温度範囲(℃)】-55〜+100【硬化時間(時間)】約24(厚さ1mm)

食品機械用潤滑剤

9. フードオイルスプレー エーゼット

販売価格(税別) ¥589
0営業日後以内
エーゼット フードオイルスプレー 1本(300mL)
レビュー:(9)

【特長】厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。【成分】食品添加物流動パラフィン、LPG【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】150ml【危険物の性質】非水溶性

食品機械用潤滑剤

10. アドニールグリースH1 ヤナセ製油

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤナセ製油 アドニールグリースH1 1本(400g)ほか
レビュー:(1)

【特長】アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。【用途】食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。【規格】NSF H1【使用温度範囲(℃)】-30〜200【ちょう度】No.2

食品機械用潤滑剤

11. フードグリース エーゼット

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼット フードグリース 1本(80g)ほか
レビュー:(3)

【特長】フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。【成分】流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤【色】白色【使用温度範囲(℃)】-20〜200【規格】NSF H1

食品機械用潤滑剤

12. スミフードオイル 3H 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミフードオイル 3H 1本(480mL)

【特長】酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。【用途】食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。【トラスコ品番】123-3147【色】白【容量(mL)】480【質量(g)】420【使用温度範囲(℃)】-10〜100【主成分】植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)【危険物の種別】非危険物

食品機械用潤滑剤

13. スミフードオイルスプレー 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,990
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミフードオイルスプレー 1本(420mL)
レビュー:(1)

【特長】米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFE (通称テフロン)とパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに【使用温度範囲(℃)】-10〜100【トラスコ品番】121-8778【色】白【規格】NSF H1登録品【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性質】非水溶性

食品機械用潤滑剤

14. H1ベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工

販売価格(税別) ¥2,990
スズキ機工 H1ベルハンマー カートリッジグリース 1本(400g)
レビュー:(1)

【特長】従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。 他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。【用途】食品機械の潤滑及び防錆【成分】流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等【種類】油性【使用温度範囲(℃)】-15〜280【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の含有量】21mL

食品機械用潤滑剤

15. スミフードグリススプレー 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,990
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミフードグリススプレー 1本(420mL)
レビュー:(2)

【特長】食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに【使用温度範囲(℃)】-20〜200【トラスコ品番】121-8760【規格】NSF H1登録品【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

食品機械用潤滑剤

16. KLUBERFOOD NH1 94-301 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥8,990 〜
出荷目安:60日から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NOKクリューバー KLUBERFOOD NH1 94-301 1缶(1kg)ほか

【特長】耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 ギヤ用にも適する。 集中給脂装置での使用も可能。【用途】耐荷重性、耐摩耗性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部。【規格】NSF H1【タイプ】軸受用【使用温度範囲(℃)】-35〜120【ちょう度】0〜1号【増ちょう剤】カルシウムコンプレックス石けん【基油】合成炭化水素油

食品機械用潤滑剤

17. ハイホワイト JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JXTGエネルギー ハイホワイト 1缶(15kg)ほか

【特長】無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。【用途】クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど【色】+30以上(セイルボルト)【流動点(℃)】-10以下【危険等級】V【危険物の種別】第四類【銅板腐食(100℃×3H)】1以下【危険物の性質】非水溶性

食品機械用潤滑剤

18. 食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥1,490
Devcon(デブコン) 食品機械用強力洗浄スプレー 1本(300mL)
レビュー:(2)

【特長】粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。 シトラス系溶剤ベースのクリーナー NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。【用途】什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。【色】透明【容量(mL)】300【質量(g)】330【仕様】NSF C1登録製品【トラスコ品番】376-0910【使用温度範囲(℃)】-10〜50【主成分】シトラス系溶剤【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】300ml【危険物の性質】非水溶性

食品機械用潤滑剤

19. 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥6,790 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード 1缶(1L)
レビュー:(1)

【特長】安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。【用途】食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。【色】淡黄色【容量(L)】1【質量(kg)】1.1【仕様】NSF H1 認定取得【成分】ポリαオレフィン(PAO)【使用温度範囲(℃)】-10〜150【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

食品機械用潤滑剤

20. ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード ボスティック(Bostik)

販売価格(税別) ¥5,990
ボスティック(Bostik) ネバーシーズ フッ素入りホワイト食品グレード 1個(400g)
レビュー:(2)

【特長】フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。【用途】主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ【仕様】米国FDA 2規格認証取得NSF-H1合格品【トラスコ品番】323-6161【色】白【質量(g)】454【使用温度範囲(℃)】-21〜246【ちょう度】No.2【比重】0.91〜1.03【引火点(℃)】221【粒径(μm)】50【増ちょう剤】アルミニウム錯体【危険物の種別】非危険物

食品機械用潤滑剤

21. オプチレブ CH カストロールインダストリアル

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カストロールインダストリアル オプチレブ CH 1本(400mL)ほか

【特長】NSF H1、Halal、Kosher認証。耐水性、耐摩耗性に優れる多用途潤滑油。【用途】食品・飲料、医薬、化粧品製造のチェーン潤滑など。【規格】NSF H1【色】透明【基油】ポリアルファオレフィン【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類

食品機械用潤滑剤

22. 食品機械用チェーンスプレー Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥899
Devcon(デブコン) 食品機械用チェーンスプレー 1本(400mL)

【特長】水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。 酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)【用途】オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。 チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。【トラスコ品番】376-0880【色】淡黄色【使用温度範囲(℃)】-20〜150【主成分】ポリアルファオレフィン【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

食品機械用潤滑剤

23. H1ベルハンマー 原液 スズキ機工

販売価格(税別) ¥9,890
スズキ機工 H1ベルハンマー 原液 1缶(1L)

【特長】従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 高負荷駆動系チェーン、ケース内蔵チェーンへダイレクトに塗布。【用途】食品機械の潤滑及び防錆【成分】流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等【タイプ】原液【種類】油性【使用温度範囲(℃)】-15〜200【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の含有量】1000mL

食品機械用潤滑剤

24. フードグレードグリース 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥1,690
3営業日後以内
呉工業(クレ) フードグレードグリース 1本(400mL)
レビュー:(1)

【特長】強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース” 食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。 潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。 石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。 においの気にならない無香性です。【使用温度範囲(℃)】-30〜200【危険物の種別】非危険物

食品機械用潤滑剤

25. 食品機械潤滑用スプレー OCE@N アズワン

販売価格(税別) ¥1,485
0営業日後以内
アズワン 食品機械潤滑用スプレー OCE@N 1個

【アズワン品番】2-6356-01

食品機械用潤滑剤

26. 食品工場用サビ取リ剤 アズワン

販売価格(税別) ¥4,950
1営業日後以内
アズワン 食品工場用サビ取リ剤 1個(4L)

【アズワン品番】2-3489-01

食品機械用潤滑剤

27. KLUBERSYNTH UH1 14-151 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥5,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NOKクリューバー KLUBERSYNTH UH1 14-151 1本(370g)ほか

【特長】耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。【用途】ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。【規格】NSF H1【タイプ】軸受用【使用温度範囲(℃)】-45〜120【ちょう度】1号【増ちょう剤】アルミニウムコンプレックス石けん【基油】合成炭化水素油

食品機械用潤滑剤

28. 食品機械用オイルシールグリス 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 食品機械用オイルシールグリス 1本(60g)ほか

【特長】NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。【用途】オイルシール、Oリング【規格】NSF H1【使用温度範囲(℃)】-20〜120【混和ちょう度】272【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

食品機械用潤滑剤

29. シリコーンオイル KF96ADF 食品用 信越化学工業

販売価格(税別) ¥9,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンオイル KF96ADF 食品用 1缶(1kg)ほか

【特長】食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。【比重】0.97(25℃)【有効成分】100%【外観】無色透明液体【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【粘度(mm2/s)】1000(25℃)

食品機械用潤滑剤

30. デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥1,890
1営業日後以内
Devcon(デブコン) デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース 1本(400mL)

【特長】PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。【用途】ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。【仕様】NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得【トラスコ品番】836-4971【材質】主成分:液化石油ガス【色】淡黄色透明【容量(mL)】400【使用温度範囲】-50〜160℃【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】4ml【2018年トラスコ掲載ページ】3 1309【危険物の性質】非水溶性

食品機械用潤滑剤

31. アンチシーズ フードグレード ヘンケル

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
ヘンケル アンチシーズ フードグレード 1缶(227g)
レビュー:(1)

【特長】食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。【用途】ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。【トラスコ品番】356-4509【色】白【質量(g)】340【使用温度範囲(℃)】-29〜400【仕様】NSF H1認定取得【ちょう度】1号【混和ちょう度】340【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】192mL【危険物の性質】非水溶性

食品機械用潤滑剤

32. 食品機械用潤滑剤 アリビオペースト 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥4,690
1営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) 食品機械用潤滑剤 アリビオペースト 1缶(500g)

【特長】NSF H1認証取得の焼付防止ペーストです。【用途】食品、医療品、化粧品の各種設備ボルト&ナット、荷重の掛かる箇所などに【仕様】NSF H1認証取得【トラスコ品番】486-1141【色】白【使用温度範囲(℃)】-20〜250【容量(g)】500【主成分】合成油、炭酸カルシウム【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

食品機械用潤滑剤

33. KLUBEROIL 4 UH1-150 N NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥22,900 〜
出荷目安:10日から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NOKクリューバー KLUBEROIL 4 UH1-150 N 1缶(5L)ほか

【特長】豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。【用途】攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。【規格】NSF H1【タイプ】汎用【使用温度範囲(℃)】-35〜120【基油】合成炭化水素油【危険等級】V【動粘度(mm2/s)】150(40℃)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類

食品機械用潤滑剤

34. 食品機械用潤滑剤 アリビオグリースHD 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥3,990
1営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) 食品機械用潤滑剤 アリビオグリースHD 1本(400g)

【特長】NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。 合成油をベースとした長寿命グリスです。 NSF H1認証取得のアルミウム複合石けんグリスです。 合成油をベースとした長寿命グリスです。【用途】食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに、食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに【仕様】NSF H1認証取得【トラスコ品番】486-1159【色】白【使用温度範囲(℃)】-20〜200【容量(g)】400【主成分】合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

食品機械用潤滑剤

35. グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥37,900
2営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.2 1缶(16kg)

【特長】食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに【色】白【容量(kg)】16【質量(kg)】17.7【使用温度範囲(℃)】-20〜200【規格】NSF H1【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

食品機械用潤滑剤

36. KLUBERSYNTH UH1 64-62 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥6,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NOKクリューバー KLUBERSYNTH UH1 64-62 1本(370g)ほか

【特長】使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。【用途】ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。【規格】NSF H1【タイプ】軸受用【使用温度範囲(℃)】-40〜140【ちょう度】2号【増ちょう剤】無機系【基油】合成炭化水素油

食品機械用潤滑剤

37. グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥37,900
4営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg 1缶(16kg)

【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

食品機械用潤滑剤

38. デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥1,490
1営業日後以内
Devcon(デブコン) デブコン FOODLUBE 食品機械用 多目的シリコンスプレー 1本(400mL)

【特長】シリコンの薄いフィルムが長期的な潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐水、耐薬、耐酸化、耐食に優れています。【用途】ピン、シュート、スライド部の潤滑、防錆。【仕様】NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得【トラスコ品番】836-4972【材質】主成分:液化石油ガス【色】透明【容量(mL)】400【使用温度範囲】-50〜200℃【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】4ml【2018年トラスコ掲載ページ】3 1309【危険物の性質】水溶性

食品機械用潤滑剤

39. オプチレブ GR823 カストロールインダストリアル

販売価格(税別) ¥39,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カストロールインダストリアル オプチレブ GR823 1箱(400g×20本)ほか

【特長】NSF H1認証。オーバーヘッドコンベアなどの搬送機器スリーブや各種ベアリングに最適。高温でも優れた付着性、油膜強度、耐水性を有する。【用途】食品・飲料、医薬、化粧品製造などの各種機械潤滑。【規格】NSF H1【使用温度範囲(℃)】-30〜120【増ちょう剤】アルミニウムコンプレックス【危険物の種別】非危険物【粘度(mm2/s)】192(40℃)、17.5(100℃)

食品機械用潤滑剤

40. PARALIQ GA 351 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥7,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NOKクリューバー PARALIQ GA 351 1缶(1kg)ほか

【規格】NSF H1

食品機械用潤滑剤

戻る ページ: 1 2 3 次へ