トップコートとは、塗料を塗り終えた後に保護の目的で最後に塗る保護剤。塗料はそのままだと外部からの刺激で時間とともに劣化してしまいますが、トップコートを塗ることでこれを防ぐことができます。種類は水性アクリルとラッカーの二種類。水性アクリルは基本的にどの塗料にも乗せられるというメリットがあり、ラッカーはより剥がれにくい仕上がりになります。またトップコートはクリアのほか数多くの色から選ぶことが可能。仕上がりも光沢やつや消しなど好みによって選ぶことができます。

95件中 1件〜40件

並び替え:

1. スタンダードシルバーNO.15 オキツモ

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オキツモ スタンダードシルバーNO.15 1缶(200g)ほか
レビュー:(12)

【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃〜600℃まで各温度ごとに取り揃えています。【用途】室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 【タイプ】油性 【仕様】ツヤ消 【色】銀 【耐熱温度(℃)】300 【主な用途】工場 【危険等級】V 【使用場所】屋内 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【特性】耐熱 【危険物の性質】非水溶性

トップコート
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20352806 No.15 1缶(200g) ¥569 0営業日後以内
37599606 No.15 1缶(800g) ¥1,690 0営業日後以内
37599615 No.15 1缶(3kg) ¥5,390 0営業日後以内
20352797 No.15 1缶(16kg) ¥24,900 6営業日後以内

2. クロムもドキッ ローバル

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ローバル クロムもドキッ 1缶(330mL)ほか
レビュー:(7)

【特長】「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。【用途】金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【主な用途】金属、紙、プラスチック、ガラス 【危険物の性質】非水溶性

トップコート
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
06343601 クロムもドキッ 1箱(330mL×12本) 0.165L/本 ¥9,990 0営業日後以内
63394914 クロムもドキッ-330ML 1缶(330mL) 330 ¥899 0営業日後以内

3. スタンダードシルバー No.605銀 オキツモ

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オキツモ スタンダードシルバー No.605銀 1缶(800g)ほか
レビュー:(3)

【特長】600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。【用途】加熱設備・プラント・焼却炉等 【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】1(75g/回) 【仕様】ツヤ消 【色】銀 【タイプ】油性 【耐熱温度(℃)】600 【主な用途】屋外 【危険等級】V 【使用場所】屋外 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【特性】耐熱 【危険物の性質】非水溶性

トップコート
注文コード 品番 内容量 塗り面積(m2) 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
37599624 No.605 1缶(800g) 約10 800g ¥4,790 0営業日後以内
37599633 No.605 1缶(3kg) 約40 3kg ¥14,900 0営業日後以内

4. スタンダードカラーNO.11 オキツモ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オキツモ スタンダードカラーNO.11 1缶(200g)ほか
レビュー:(8)

【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃〜600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。【用途】室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 【タイプ】油性 【仕様】ツヤ消 【色】黒 【耐熱温度(℃)】300 【主な用途】工場 【危険等級】V 【使用場所】屋内 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【特性】耐熱 【危険物の性質】非水溶性

トップコート
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37604481 No.11 1缶(1kg) ¥2,090 0営業日後以内
37604497 No.11 1缶(4kg) ¥5,690 6営業日後以内
20353357 No.11 1缶(16kg) ¥19,900 6営業日後以内
20353366 No.11 1缶(200g) ¥539 0営業日後以内

5. プルーフロンC-200 日本特殊塗料

販売価格(税別) ¥12,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本特殊塗料 プルーフロンC-200 1缶(10kg)ほか

【特長】1液ウレタンのため硬化不良がなく安定した塗膜を形成します。厚みのある(2mm)ウレタンゴム皮膜により耐久性が抜群です。無溶剤タイプのため気になるシンナー臭がなく取扱いが安全です。【用途】ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 【色】グレー 【成分】1液湿気硬化型ウレタン 【主な用途】ベランダ、バルコニー、屋上 【使用場所】屋外用 【特性】耐久 【希釈剤】不要 【危険等級】V 【乾燥時間(時間)】24以上 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 標準塗り面積(塗り回数)(m2) 販売価格 出荷目安 数量
21001207 - 1缶(10kg) 7400mL 4〜5(2回) ¥12,900 3営業日後以内
21001216 - 1缶(20kg) 14800mL 8〜10(2回) ¥24,900 7日

6. プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本特殊塗料 プルーフロンC-200専用トップコート 1缶(0.7L)ほか
レビュー:(1)

【特長】日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート【用途】ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 【成分】水性アクリル 【主な用途】ベランダ、バルコニー、屋上 【使用場所】屋外用 【希釈剤】不要 【乾燥時間(時間)】12以上 【特性】トップコート、防水

トップコート

7. ミラーエフェクト ラストオリウム

販売価格(税別) ¥1,590
4営業日後以内
ラストオリウム ミラーエフェクト 1缶(170g)
レビュー:(3)

【特長】コップなどのガラスの内側に塗装することで、鏡のような輝きを放つ仕上がりになります。スプレーした面は鈍い色に、反対側は鏡のような色になります。 屋内でのみご使用になれます。【用途】ガラス、アクリルガラス。 【塗り面積(m2)】0.3〜0.45 【硬化時間(分)】5〜10(20℃ 50%湿度) 【主な用途】ガラス、屋内、鏡 【危険等級】U 【使用場所】屋内 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】140mL 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

8. 黒板用塗料 チョークボード ハケ塗り(RUST-OLEUM) ラストオリウム

販売価格(税別) ¥2,490
ラストオリウム 黒板用塗料 チョークボード ハケ塗り(RUST-OLEUM) 1缶(887mL)
レビュー:(1)

【特長】お好きな場所に黒板を作ることができ、チョークで文字を書いたり消したりできるようになります。 マグネティックプライマーを下塗りすると「磁石の付く黒板」ができ上がります。 屋内でのみご使用になれます。 短毛ローラーで塗ってください。【用途】金属、木部、ガラス、ダンボールなど。 【タイプ】ハケ塗り 【塗り面積(m2)】8.8〜11 【主な用途】木、金属、ガラス 【指触乾燥時間(分)】30(20℃ 50%湿度) 【完全硬化時間】24時間 【硬化時間(時間)】2(20℃ 50%湿度) 【使用場所】屋内 【特性】プライマー

トップコート

9. 水性UVカットクリア ターナー色彩

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ターナー色彩 水性UVカットクリア 1缶(1L)ほか
レビュー:(1)

【特長】溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。 塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 上塗りなしやラミネート加工に比べ、塗布面の色あせを2〜3倍長くおさえ、時間が経つほどに高い耐候性を発揮します。 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜を作ります。 【特性】耐水、耐候 【塗り面積(1回塗り)(m2/L)】9〜13

トップコート

10. シルバートップ 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) シルバートップ 1缶(4L)ほか
レビュー:(3)

【特長】JIS K 5492 規格 シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。 優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。 光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。 鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。【用途】鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。 【色】シルバー 【種別】油性つやあり多目的塗料 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【希釈率(%)】0〜5 【指触乾燥時間(時間)】2 【半硬化乾燥時間(時間)】8 【標準使用量(kg/m2/回)】0.09〜0.11 【塗料タイプ】アルミニウムペイント

トップコート

11. スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒 オキツモ

販売価格(税別)   ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オキツモ スタンダードカラー No.601 ツヤ消 黒 1缶(1kg)ほか
レビュー:(3)

【特長】600℃耐熱塗料(黒色・ツヤ消し)です。高温での耐熱変色性・密着性・耐食性などに優れた性能を発揮し高温にさらされる箇所に最適です。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで屋外にも使用できます。【用途】加熱設備・プラント・焼却炉等 【色】黒 【特性】耐熱、ツヤ消 【仕様】ツヤ消 【タイプ】油性 【耐熱温度(℃)】600 【主な用途】屋外 【危険等級】U 【使用場所】屋外 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

12. サンポリィU 三彩化工

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三彩化工 サンポリィU 1缶(500mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】ツヤ出し効果と、汚れ・水アカをクリーニングする効果が一工程でできるコンパウンド入りワックスです。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。 【使用方法】(1)予め水拭き、空拭き等で被処理面の汚れ、埃などを落としてください。(2)本品をよく振って、きれいなスポンジか、柔らかいウェスに適量を取り、被処理面にムラなく軽くこする様に塗り拡げてください。(3)汚れのひどい所は少し力を入れてこすってください。(4)白く乾くのを待って、柔らかいウェスで拭き上げてください。(5)更に、きれいなウェスで拭きあげるとすばらしい艶がでます。 【pH】9.2 【臭気】石油系溶剤臭 【外観】灰白色液体

トップコート

13. チョークボードペイント ターナー色彩

販売価格(税別) ¥789 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ターナー色彩 チョークボードペイント 1本(170mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。 【特性】耐水、速乾 【使用方法】(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。 【適合材】室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)

トップコート

14. スタンダードカラーNO.500シリーズ オキツモ

販売価格(税別) ¥4,790 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オキツモ スタンダードカラーNO.500シリーズ 1缶(1kg)ほか

【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃〜600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。【用途】室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 【仕様】半ツヤ 【耐熱温度(℃)】500

トップコート

15. スタンダードカラーNO.13 オキツモ

販売価格(税別) ¥1,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オキツモ スタンダードカラーNO.13 1缶(1kg)ほか

【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃〜600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。【用途】室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 【色】グレー 【特性】耐熱 【仕様】ツヤ消 【耐熱温度(℃)】300 【主な用途】工場 【危険等級】V 【使用場所】屋内 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

16. ドライイレーズ ラストオリウム

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
ラストオリウム ドライイレーズ 1箱(473mL)

【特長】お好きな場所をホワイトボードマーカーで文字を書いたり消したりできる表面に仕上がる2液型塗料です。クリヤーなので下地の色をそのまま生かすことが出来ます。古くなったホワイトボードの修復に最適。屋内でのみご使用になれます(短毛ローラーで塗って下さい)。【用途】金属、木部、コンクリート、化粧ボード、ホワイトボードなど。 【主な用途】木、金属、コンクリート 【使用場所】屋内 【塗り面積(1回塗り)(m2)】約4.65 【乾燥時間】約3日

トップコート

17. 匠の塗油 太田油脂

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
太田油脂 匠の塗油 1缶(150mL)ほか

【特長】α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。【用途】クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部 【乾燥時間(時間)】24時間以上 【希釈剤】不要 【特性】防腐

トップコート

18. マルチフラット(艶消し剤) ロックペイント

販売価格(税別) ¥6,690
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロックペイント マルチフラット(艶消し剤) 1缶(0.9kg)ほか

【特長】マルチトップ クリヤーシリーズのツヤ消し用として共通して使用できるほか、車両用上塗塗料(073、079、088ライン)のツヤ消し剤としても使用できます。 【特性】艶消し

トップコート

19. スタンダードシルバーNo.505 オキツモ

販売価格(税別) ¥3,990 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オキツモ スタンダードシルバーNo.505 1缶(800g)ほか

【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃〜600℃まで各温度ごとに取り揃えています。【用途】室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 【色】銀 【特性】耐熱 【仕様】ツヤ消し 【耐熱温度(℃)】500 【主な用途】工場 【危険等級】U 【使用場所】屋内 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

20. スタンダードシルバーNo.405 オキツモ

販売価格(税別) ¥2,990 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オキツモ スタンダードシルバーNo.405 1缶(800g)ほか

【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃〜600℃まで各温度ごとに取り揃えています。【用途】室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面 【色】銀 【特性】耐熱 【仕様】ツヤ消し 【耐熱温度(℃)】400 【主な用途】工場 【危険等級】U 【使用場所】屋内 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

21. オート クリヤー ロックペイント

販売価格(税別) ¥7,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロックペイント オート クリヤー 1缶(3.6kg)ほか

【色】クリヤー 【危険物の種別】第四類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

22. 水性ツヤおとし ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内
ニッペホームプロダクツ 水性ツヤおとし 1本(150mL)
レビュー:(2)

【特長】室内塗装など、つやを少なくしたいときに使用します。 水性つやあり塗料専用。 液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。【用途】水性つやあり塗料をシックなツヤなし塗料に変えます。 【仕様】容量/150mL:適正容量/水性つやあり塗料0.7L 【使用場所】屋内

トップコート

23. 防滑材 アトムハウスペイント

販売価格(税別) ¥429
0営業日後以内
アトムハウスペイント 防滑材 1本(300g)

【特長】コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。【用途】アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に 【使用の目安】1.6L(防滑材1本 300g) 【主な用途】床、コンクリート

トップコート

24. サティン ラストオリウム

販売価格(税別) ¥1,090
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ラストオリウム サティン 1缶(340g)

【特長】防さび機能と高級感のある滑らかなサテン仕上げが一度に可能です。 30cm以上離して、1回目は全体にタレない程度に軽く吹き付けます。下地が透けるくらいで構いません。乾燥後、この作業を繰り返すときれいな仕上がりになります。【用途】鉄部、木部、非鉄金属(亜鉛めっき面不可)など。 【特性】防さび 【塗り面積(m2)】0.9〜1.1 【主な用途】木、鉄、非鉄金属 【完全硬化時間】24時間 【硬化時間(時間)】5〜9(20℃ 50%湿度) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【指触乾燥時間(時間)】2〜4(20℃ 50%湿度) 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

25. かべの表面強化剤 家庭化学

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
家庭化学 かべの表面強化剤 1個(400mL)
レビュー:(1)

【特長】下地への浸透力が高いので密着性に優れています。 表面に汚れが付きにくい。 老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。【用途】繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。 【材質】アクリルシリコン共重合樹脂 【乾燥時間(時間)】約24 【施工面積(m2)】約3.3〜4.0

トップコート

26. スタンダードカラーNO.600シリーズ オキツモ

販売価格(税別) ¥5,590 〜
4営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オキツモ スタンダードカラーNO.600シリーズ 1缶(1kg)ほか

【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃〜600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。【用途】室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 【特性】耐熱 【仕様】ツヤ消 【耐熱温度(℃)】600 【主な用途】工場 【使用場所】屋内 【危険物の種別】第四類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

27. グレーコートプラス 上塗り保護コート材 丸長商事 パワーテック事業部

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
丸長商事 パワーテック事業部 グレーコートプラス 上塗り保護コート材 1缶(0.6kg)ほか

【特長】グレーコート・グリーンコート用の上塗り保護材、塗布することにより、強化耐久・汚れ防止効果がUPします。原液は乳白ですが乾燥すると透明になります。水性なので作業性が良く、後片付けが簡単。【用途】グレーコート・グリーンコートの強化耐久保護として。トタン屋根の強化防錆防水保護の下地材として。 【色】乾燥後透明 【成分】スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン 【特性】耐久、防錆 【主な用途】屋根、トタン

トップコート

28. 放熱塗料エコマイル2 M.I.T

販売価格(税別) ¥49,900
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
M.I.T 放熱塗料エコマイル2 1缶(500g)

【特長】薄く塗布(10〜15μ)するだけで、熱が良く伝わる! 低温域(40℃程度)でも放熱効果を発揮し、放射(輻射)熱も反射させる! 熱伝導(拡散)率が良いため、塗布面と周囲の熱を均等化する! 放熱効果で、機械などの効率化や寿命向上の効果が望める! 850〜1200℃程度の耐熱性がある!【用途】熱エネルギー伝達(放熱効果)を向上させたい部分 各種ヒートシンク、エンジン、LED、基盤、融雪板、モーター、放熱機器の軽量小型化を図りたい部分など 暖房機器の安全ガードや金属製ボックスなど 物質のクラスター化、均一化を図りたい部分(フィルター、ブロワー、配管部分など) 各種電気機器、自動販売機、放熱が必要な機器類 【成分】シリカ(コロイド状) 他 【pH】3〜6 【主な用途】金属 【外観】液体 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】アルコール類 【危険物の含有量】190 【特性】耐熱 【使用期限】1年

トップコート

29. 無臭浴槽トップコート エポック

販売価格(税別) ¥9,990
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エポック 無臭浴槽トップコート 1缶(1kg)

【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】200 【特性】トップコート 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

30. ユーロオイルクリヤー 大阪塗料工業

販売価格(税別) ¥4,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪塗料工業 ユーロオイルクリヤー 1缶(0.7L)ほか

【特長】粘度が低いので、簡単に塗装できます。 浸透性に優れています。 3分艶程度のソフトな光沢が得られます。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。【用途】壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。 家具などのクリヤー塗装。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。 ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。 【使用場所】屋内用 【主な用途】床、天井 【希釈剤】ユーロうすめ液 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【特性】3分艶 【塗り面積(2回塗り)(m2)】10/L 【塗り面積(1回塗り)(m2)】20/L 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

31. 匠の艶出し 太田油脂

販売価格(税別) ¥2,490
太田油脂 匠の艶出し 1缶(280g)

【特長】木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 伸びやすく、使いやすい。【用途】木製家具、木製品等の艶出し、保護に。 【タイプ】油性 【塗布面積(m2/缶)】30以上

トップコート

32. シルバー/標準型 タセト

販売価格(税別) ¥11,900 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タセト シルバー/標準型 1本

【特長】溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3〜5分程度です。【用途】開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 【特性】速乾、防錆 【対象】軟鋼、高張力鋼などの開先部 【危険等級】U 【使用場所】屋内 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

33. オーバーレイC シンロイヒ

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンロイヒ オーバーレイC 1缶(1kg)ほか

【特長】塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。【用途】ロイヒカラーネオ専用トップコート 【色】クリヤー 【成分】アクリルアルキド樹脂系塗料 【使用場所】屋外用 【タイプ】蛍光塗料専用トップコート 【指触乾燥時間(分)】(20℃)約45 【標準塗布量】0.11〜0.13kg/m2 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【半硬化乾燥時間(時間)】(20℃)約4 【特性】トップコート 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

34. メルコート  クリヤー 和信化学工業

販売価格(税別) ¥4,990 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
和信化学工業 メルコート クリヤー 1缶(4L)ほか

【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

35. 玉虫柄スプレー カラーシフト(RUST-OLEUM) ラストオリウム

販売価格(税別) ¥3,690
4営業日後以内
ラストオリウム 玉虫柄スプレー カラーシフト(RUST-OLEUM) 1缶(312g)

【特長】玉虫のように見る角度によって多彩な色に仕上げます。 下地の色が黒い部分にのみ、機能を発揮します。 バイクやヘルメット、アクセサリーにお勧めです。 屋内外でご使用になれます。【用途】金属、木部、プラスチック、ガラスなど。 【塗り面積(m2)】0.9〜1.1 【指触乾燥時間(分)】20〜30(20℃ 50%湿度) 【完全硬化時間】24時間 【硬化時間(時間)】1(20℃ 50%湿度) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】196mL 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

36. メタリック ラストオリウム

販売価格(税別) ¥1,090
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ラストオリウム メタリック 1缶(312g)
レビュー:(1)

【特長】防さび機能と高級感のあるメタリック仕上げが一度に可能です。 屋外の鉄部にお勧めです。 30cm以上離して、1回目は全体にタレない程度に軽く吹き付けます。下地が透けるくらいで構いません。乾燥後、この作業を繰り返すときれいな仕上がりになります。【用途】鉄部、木部、非鉄金属(亜鉛めっき面不可)など。 【特性】防さび 【塗り面積(m2)】0.9〜1.1 【硬化時間(分)】30(20℃ 50%湿度) 【主な用途】木、鉄、非鉄金属 【指触乾燥時間(分)】10(20℃ 50%湿度) 【完全硬化時間】24時間 【危険等級】U 【使用場所】屋外 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

37. フローンプラチップ 東日本塗料

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
東日本塗料 フローンプラチップ 1個(2kg)

【危険物の種別】非危険物

トップコート

38. 砂壁風仕上げ剤 カンペハピオ

販売価格(税別) ¥499
4営業日後以内
カンペハピオ 砂壁風仕上げ剤 1本(200g)

【特長】室内かべ用塗料に混ぜるだけで砂壁風に仕上がります。 『かべ紙クロス用』『浴室かべ用』『室内かべ用塗料』に混入し、撹拌棒などを使い充分に塗料を撹拌してからローラーで塗装します。(ハケ塗り塗装ではきれいな砂壁風に仕上がりません。)【用途】かべ紙クロス用、浴室かべ用、室内かべ等塗料に混ぜて砂壁風の仕上げにします。 【塗り面積(m2)】使用する塗料の表示をご覧ください。 【主な用途】内壁、浴室 【使用場所】屋内 【危険物の種別】非危険物 【塗り重ね可能時間(時間)】混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。 【乾燥時間】混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。

トップコート

39. クリスタルロックUVガードクリヤー ロックペイント

販売価格(税別) ¥15,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ロックペイント クリスタルロックUVガードクリヤー 1セット(3kg)ほか

【特長】アクリル・ウレタン・シリコンの緻密なリアルハイブリッド構造により、すぐれた耐候性を有します。 特殊樹脂により独自の反応硬化技術により、紫外線の透過を防止し、基材の意匠性を守ります。 独自のセラミック技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。 健康に有害な鉛・クロムなどの重金属を原料として使用していません。 防藻・防カビ剤を最適配合し、藻・カビ発生を長期間抑制し、清潔な住環境を維持します。【用途】高意匠サイディングボード。 無機系コーティングサイディング。 【特性】耐候 【主な用途】金属 【塗布方法】ローラー、刷毛 【危険等級】V 【使用場所】屋外 【希釈】塗料用シンナー(5〜15%) 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【塗り重ね可能時間(時間)】4時間(20℃)以上 【危険物の性質】非水溶性

トップコート

40. かべ押えスプレー ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥1,590
4営業日後以内
ニッペホームプロダクツ かべ押えスプレー 1本(400mL)

【特長】老化して、モロくなっている砂かべや繊維壁にしみ込んで、表面を補強し、はがれ落ちを防ぎます。防かび剤入り。【用途】和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。 塗り直しの下地処理に(上塗りには水性塗料が適します。) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】0.176L 【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】2〜4 【危険物の性質】水溶性

トップコート

戻る ページ: 1 2 3 次へ