11件中 1件〜11件

並び替え:

1. 水性しっくい風かべ塗料 ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ 水性しっくい風かべ塗料 1缶(4kg)ほか
レビュー:(1)

【特長】砂骨ローラー(網目状多孔質ローラー)で配り塗りし、コテやヘラ、ブラシ等を用いて簡単に模様づけができます【用途】外かべや塀、玄関、階段まわりなど塗り壁の演出に。 リビングルーム、和室などインテリアの塗り壁の演出に。 【主な用途】外壁、内壁 【使用場所】屋内外兼用 【仕様】うすめずに塗ってください 【乾燥時間(時間)】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)

漆喰塗料
注文コード 品番 内容量 容量(kg) 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 販売価格 出荷目安 数量
68511441 - 1缶(4kg) アートアイボリー 4 2〜3(タタミ約1〜2枚分) ¥5,990 0営業日後以内
68511457 - 1缶(4kg) アートイエロー 4 2〜3(タタミ約1〜2枚分) ¥5,990 4営業日後以内
68511466 - 1缶(4kg) アートオリーブ 4 2〜3(タタミ約1〜2枚分) ¥5,990 4営業日後以内
68511475 - 1缶(4kg) アートクリーム 4 2〜3(タタミ約1〜2枚分) ¥5,990 0営業日後以内
68511484 - 1缶(4kg) アートグリーン 4 2〜3(タタミ約1〜2枚分) ¥5,990 4営業日後以内

2. 水性つやなし保護クリヤー ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
ニッペホームプロダクツ 水性つやなし保護クリヤー 1缶(0.8kg)

【特長】しっくい風かべ塗料の耐久仕上げ・汚れ防止に。 「水性しっくい風かべ塗料」の仕上げ塗用。 【仕様】うすめずに塗ってください 【容量(kg)】0.8 【乾燥時間(時間)】約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】4〜6(タタミ約4枚分)

漆喰塗料
注文コード 品番 内容量 特性 販売価格 出荷目安 数量
68511816 - 1缶(0.8kg) 耐久、つやなし ¥1,890 0営業日後以内

3. アレスシックイ 関西ペイント

販売価格(税別) ¥6,390
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
関西ペイント アレスシックイ 1缶(0.7L)

【特長】主成分である消石灰の有する自硬性により強固な被膜が形成されるため造膜助剤等の揮発性有機化合物(VOC)は一切含有しておりません。また、消石灰(水酸化カルシウム)が長時間かけて炭酸化していく特性から、「環境」や「健康」に貢献する様々な機能を発揮します。 これまで用いられてきた漆喰本来の良さを見直し、風合いを損なうことなく、優れた機能性を最大限に発揮した画期的な壁塗材です。ハケやローラー、スプレーによる一般的な塗装方法で施工が可能。広範囲に手軽に、しかも低コストで漆喰壁が再現できます。 タバコやペット、生ごみなどの生活臭を吸着し、浄化します。 細菌の生育・増殖を抑制します。また、カビの発生の抑制にも効果が認められます。 揮発有機化合物(VOC)であるホルムアルデヒドを吸着無害化し、トルエン、キシレン等を吸着除去します。 国土交通省防火認定材料NM-8572、QM-9812、RM-9361(有機質砂壁状塗料塗り)適合品です。 吸湿性と放湿性を有し、結露抑制に有効です。 形成された膜は長期間にわたり空気中の二酸化炭素を塗膜中に取り込みCO2削減に貢献します。【用途】内装用。 【特性】防火 【適合材】ボード面、コンクリート、スレート、モルタル、石膏ボード、塩ビクロス 【塗布方法】ローラー、ハケ 【使用場所】屋内 【希釈率(%)】5〜10(質量%) 【塗り重ね可能時間(時間)】4時間以上7日以内 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆ 【塗回数】2回 【適合下塗り】アレスシックイシーラー ネオ

漆喰塗料
注文コード 品番 内容量 塗付量(kg/m2・回) 販売価格 出荷目安 数量
48932503 2-11-945-501 1缶(0.7L) ホワイト 0.16 ¥6,390 4営業日後以内
48932512 2-11-945-504 1缶(0.7L) アイボリー 0.20 ¥6,390 4営業日後以内

4. 漆喰塗料アレスシックイ 関西ペイント

販売価格(税別) ¥14,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
関西ペイント 漆喰塗料アレスシックイ 1缶(4kg)ほか

【特長】VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。 刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。 CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。 JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。 防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)【用途】コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス 【主成分】消石灰系仕上げ塗材 【仕上】平 滑 【比重】塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水) 【主な用途】スレート、モルタル、コンクリート 【希釈剤】上水 【使用場所】屋内 【希釈】刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5〜10% 【危険物の種別】非危険物 【光沢】つや消し 【特性】消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去 【適合下塗り】アレスシックイシーラーネオ 【塗装間隔】23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日 【加熱残分(%)】57(白) 【標準塗布量(kg/m2)】刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20

漆喰塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
83096396 - 1缶(15kg) ホワイト ¥44,290 8日
83096414 - 1缶(15kg) アイボリー ¥44,290 8日
83096432 - 1缶(15kg) グレー ¥44,290 8日
83096484 - 1缶(15kg) ピンク ¥44,290 8日
83096536 - 1缶(15kg) 若竹 ¥44,290 8日

5. アレスシックイシーラー ネオ 関西ペイント

販売価格(税別) ¥3,590
4営業日後以内
関西ペイント アレスシックイシーラー ネオ 1缶(0.7L)

【特長】主成分である消石灰の有する自硬性により強固な被膜が形成されるため造膜助剤等の揮発性有機化合物(VOC)は一切含有しておりません。また、消石灰(水酸化カルシウム)が長時間かけて炭酸化していく特性から、「環境」や「健康」に貢献する様々な機能を発揮します。 これまで用いられてきた漆喰本来の良さを見直し、風合いを損なうことなく、優れた機能性を最大限に発揮した画期的な壁塗材です。ハケやローラー、スプレーによる一般的な塗装方法で施工が可能。広範囲に手軽に、しかも低コストで漆喰壁が再現できます。 タバコやペット、生ごみなどの生活臭を吸着し、浄化します。 細菌の生育・増殖を抑制します。また、カビの発生の抑制にも効果が認められます。 揮発有機化合物(VOC)であるホルムアルデヒドを吸着無害化し、トルエン、キシレン等を吸着除去します。 国土交通省防火認定材料NM-8572、QM-9812、RM-9361(有機質砂壁状塗料塗り)適合品です。 吸湿性と放湿性を有し、結露抑制に有効です。 形成された膜は長期間にわたり空気中の二酸化炭素を塗膜中に取り込みCO2削減に貢献します。【用途】内装用。 【適合材】ボード面、コンクリート、スレート、モルタル、石膏ボード、塩ビクロス 【塗布方法】ローラー、ハケ 【使用場所】屋内 【希釈率(%)】3〜10(質量%) 【塗り重ね可能時間(時間)】2時間以上7日以内 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆ 【塗付量(kg/m2・回)】0.12 【塗回数】1回

漆喰塗料
注文コード 品番 内容量 特性 販売価格 出荷目安 数量
48932494 2-11-242-001 1缶(0.7L) ホワイト 防火 ¥3,590 4営業日後以内

6. アレスシックイシーラーネオ 関西ペイント

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:8日
関西ペイント アレスシックイシーラーネオ 1缶(15kg)

【特長】漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。【用途】漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 【仕上】平 滑 【比重】塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 【希釈剤】上水 【希釈】はけ、ローラー:3〜10 【危険物の種別】非危険物 【光沢】つや消し 【特性】耐水、耐アルカリ、乾燥性 【適合下塗り】漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 【塗装間隔】23℃:最短2時間最長7日 【加熱残分(%)】58(白) 【標準塗布量(kg/m2)】はけ、ローラー:0.12

漆喰塗料

7. アレスシックイEZクリーン2 関西ペイント

販売価格(税別) ¥14,900
出荷目安:8日
関西ペイント アレスシックイEZクリーン2 1缶(4kg)

【特長】アレスシックイの上に塗装することで、手垢等の汚れの付着を軽減する とともに、汚染除去性を向上させます。 アレスシックイの上に塗装することで、撥水性を付与します。 VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。【用途】コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス 【仕上】平 滑 【比重】塗料:1.01、溶剤:1(上水) 【主な用途】スレート、モルタル、コンクリート 【危険物の種別】非危険物 【光沢】つや消し 【特性】撥水 【適合下塗り】漆喰塗料アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 【塗装間隔】23℃:最短4時間最長7日 【加熱残分(%)】12 【標準塗布量(kg/m2)】はけ、ローラー:0.1

漆喰塗料

8. H540-1.5 カルクウォール 1.5mm リボス

販売価格(税別) ¥43,900
3営業日後以内
リボス H540-1.5 カルクウォール 1.5mm 1缶(25kg)

【特長】カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。 【塗布面積(m2/缶)】5〜12 【使用場所】屋内外 【危険物の種別】非危険物

漆喰塗料

9. H540-0.5カルクウォール 0.5mm リボス

販売価格(税別) ¥23,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リボス H540-0.5カルクウォール 0.5mm 1缶(10kg)ほか

【特長】カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。 【成分】ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水 【使用場所】屋内外 【危険物の種別】非危険物

漆喰塗料

10. H800カルクウォールミネラル下地材 リボス

販売価格(税別) ¥43,900
3営業日後以内
リボス H800カルクウォールミネラル下地材 1缶(15kg)

【特長】スイス漆喰を使う際に最適な内・外装につかえる下地材。 【塗布面積(m2/缶)】50〜60 【使用場所】屋外 【危険物の種別】非危険物

漆喰塗料

11. H556 カルククリーム リボス

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
リボス H556 カルククリーム 1缶(10kg)

【特長】カルククリームは、スイスで伝統的な建築に古来より使用されてきた、純粋な石灰砂とアルプスの綺麗な水でできた漆喰を施工しやすいクリーム状にしたもので、コテでも、ハケ・ローラー等の塗装用具でも施工できます。 塗装とコテ塗りカルクウォールの中間にあたる素材で、平滑面になだらかな塗り跡を残します。 【塗布面積(m2/缶)】15〜20 【危険物の種別】非危険物

漆喰塗料

戻る ページ: 1 次へ

  漆喰塗料特集

おすすめ特集