ジンク/耐熱塗料 :「エアレス」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。美しい光沢に仕上がります。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持 。
耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛ぬり/10~20、ガン吹き/15~25 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600 希釈剤50・100シンナー 危険物の類別非危険物
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約30 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)【刷毛塗り】120(2回)/【エアレス塗装】300(1回)
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)