8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルエマルション樹脂系塗料で、従来のアクリルエマルション塗料に比べ、乾燥が早く耐候性に優れています。樹脂舗装技術協会のトップコート品質規格(TPN)認定品で、樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)のトップコートとしてご使用頂けます。バインダーからトップコートまで「環境配慮形樹脂系すべり止めカラー舗装」システムとして、国土交通省NETISに登録されています。
用途樹脂系すべり止め舗装(ニート工法)におけるトップコート 種別すべり止め用水系トップコート 主成分アクリルエマルション樹脂 塗布方法スプレー 使用量0.20kg/m2 危険物の類別非危険物 特性速乾、耐候、トップコート
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

いつでも、どこでも簡単に施工できる 1液形アクリル樹脂系塗床材です。アスファルトコンクリート面・コンクリート・モルタル面に美しい耐久性のある塗膜を形成し、発塵を防止するカラー舗装材です。
用途防塵を必要とする床面や道路 スクールゾーン・遊歩道・自転車道・商店街のカラー舗装 レジャーランド・公園等の防塵とカラー化 競技場・競馬場などの階段・回廊・観客席の防塵とカラー化およびノンスリップ用 種別防塵カラー塗床材 主な用途床、モルタル、アスファルト、コンクリート 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.20~0.40kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)5~15 特性耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、組立工場、製薬工場、卸売工場、倉庫などの床面。 実験室、研究室、病院などの床面。 規格JIS K 5970 塗布方法中毛ローラー 使用量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15kg)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン 薄黄緑 主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材 主な用途アスファルト、コンクリート、床 塗布方法短毛ローラー 使用量0.6kg/m2 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 希釈率(%)0~3 乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

「安全」で「簡単」に塗装ができる「高性能」な水性アクリル樹脂系塗り床材です。 その塗膜は一般の水性艶あり塗料にみられる粘着感がなく、溶剤形アクリル樹脂系と比べても塗膜は硬く、耐汚染性、耐久性に優れています。また水性のため、火気を扱う場所でも安心して施工でき、臭気も気になりませんので、安全で衛生的な環境作りに最適な塗床材です。
用途電機部品工場・精密部品工場・機械工場・倉庫などの床 教室・廊下・食堂などの床 病院・住宅などの防塵を必要とする床 規格JIS K 5970 主成分内部用アクリルエマルション樹脂塗床材 主な用途床、食堂、倉庫、工場 塗布方法中毛ローラー 使用量0.15kg/m2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性耐久、耐汚染性、艶あり ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(15kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途一般工場、機械工場、倉庫などの床面。 事務所、学校、病院などの床、廊下。 集合住宅等の開放廊下、屋外通路。 規格JIS K 5970 主成分2液形水性エポキシ樹脂塗料 主な用途床、倉庫、工場 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.15kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(15kg)
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。 道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路 競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設 種別水性カラー舗装材 主成分特殊アクリルエマルション樹脂 主な用途屋外 塗布方法ローラー 使用量0.30~0.40kg/m2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等 薄黄緑 主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材 主な用途床、工場 塗布方法はけ・短毛ローラー 使用量0.70~0.80kg/m2 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.6L 希釈率(%)無希釈 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間 危険物の性状非水溶性
1セット(3.6kg)
169,800 税込186,780
7日以内出荷