エロジールEpoChemical(2件のレビュー)当日出荷
樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エポキシシンナー遅乾型東洋石油化学4日以内出荷
2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは遅乾型(夏向け)です。
用途床用エポキシ塗料(2液タイプ)、 変性など各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄成分エポキシ樹脂系特性遅乾主な用途床危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
エポキシシンナー速乾型東洋石油化学4日以内出荷
2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは速乾型(冬向け)です。
用途床用エポキシ塗料(2液タイプ)、 変性など各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄成分エポキシ樹脂系特性速乾主な用途床危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
剥離系洗浄剤東洋石油化学3日以内出荷から6日以内出荷
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用成分アルコール系分類非水溶性危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類PRTR法非該当
ガン洗浄シンナー東洋石油化学(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離成分炭化水素系分類非水溶性危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
エポキシシンナー東洋石油化学(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途2液タイプの床用エポキシ塗料、変性、各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄成分炭化水素系分類非水溶性危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ウレタンAシンナー東洋石油化学(1件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途2液タイプの床用エポキシ塗料、変性、各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄成分炭化水素系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
シリコーン樹脂微粒子添加剤 トスパール145モメンティブジャパン(旧:GE東芝)5日以内出荷
・粒子径がよく揃い、粒度分布がシャープです。・低比重で耐熱性に優れています。・有機系溶剤系に不溶です。・凝集性がほとんどありません。・900℃まで加熱しても融解しません。・焼成しても真球状シリカ微粒子が得られます。・多量の負の電荷を帯電します。
用途ゴム工業:耐摩耗性の向上、ゴム表面の滑り性の改質。・塗料・インキ:色調の鮮明化、光沢の制御、ブロッキング防止、耐磨耗性の向上。・合成樹脂:エポキシ、アクリル、ポリエステル、ABS樹脂等の耐摩耗性の向上、プラスチックフィルム(PP、PE等)のブロッキング防止・スリップ性の向上、透明性の維持。・その他:顔料、セラミック粒子などの分散助剤・凝集防止・流動性向上色白主な用途その他pH7比重真:(25℃)1.32、かさ比重:0.43外観新球状・白色微粒子加熱減量(%)(250℃、30min)0.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面積m2/g比表:20吸油量アマニ油(ml/100g):58グリーン購入法適合粒子径(μm)平均:4.5
剥離一番PROST's税込¥1,044~¥949~