209件中 1件〜40件

並び替え:

1. 色見本帳(ポケット版) 日本塗料工業会

販売価格(税別) ¥2,690
日本塗料工業会 色見本帳(ポケット版) 1冊
レビュー:(10)

【仕様】塗料用標準色 【内容】2017年J版

その他塗料関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50200054 2017-J 1冊 ¥2,690 0営業日後以内

2. ニッペ純ペイントマーカー ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥399 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ ニッペ純ペイントマーカー 1本(8g)
レビュー:(3)

【特長】耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。 不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。【用途】鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適 【主な用途】鉄部、木部 【使用場所】屋内用 【特性】耐水、耐候 【乾燥時間(分)】20〜40 【線幅(mm)】3 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】7mL 【危険物の性質】非水溶性

その他塗料関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68508334 - 1本(8g) ピュアホワイト ¥399 0営業日後以内
68508343 - 1本(8g) ファンシーイエロー ¥399 0営業日後以内
68508352 - 1本(8g) ホットピンク ¥399 0営業日後以内
68508361 - 1本(8g) ローズピンク ¥399 4営業日後以内
68508377 - 1本(8g) トロピカルレッド ¥399 4営業日後以内

3. 色見本帳(ポケット版) 2019年度版 日本塗料工業会

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
日本塗料工業会 色見本帳(ポケット版) 2019年度版 1冊

【特長】日本塗料工業会発行の「塗料用標準色」は、建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーや日本工業規格(JIS)で定められた色などの実用色を多く収納する、色選びに必携のツールです。2019年K版色見本帳は初収録として、デザイナーが推奨する、内装でコーディネートしやすい「つや消し見本(36色)」や新たな色相60色の新色を含む,計654色を収録しています。また色覚の異なる方にも色を区別しやすい「カラーユニバーサルデザイン(CUD)」推奨配色セットも収録しています。 色を比べる際に差が判りやすい新「比色マスク」を収録しています。 【仕様】塗料用標準色 【種別】2019年K版

その他塗料関連商品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29276714 2019-K 1冊 ¥2,590 0営業日後以内

4. コールタール 吉田製油所

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
吉田製油所 コールタール 1缶(2.5kg)ほか
レビュー:(2)

【特長】トタン・金属の防錆・防蝕・防水に。【用途】各種鉄鋼製品の防蝕、及び木材の防腐用として。 【色】黒 【主な用途】鉄部、木部 【特性】防水、防錆 【タイプ】石炭系 【標準使用量】100〜150g/m2 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他塗料関連商品
注文コード 品番 内容量 塗り面積(m2) 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
21002232 - 1缶(2.5kg) 15〜25 2083mL ¥1,490 3営業日後以内
21002248 - 1缶(16kg) 96〜160 13333mL ¥5,990 3営業日後以内

5. 水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 BIG 1個(500g)

【特長】残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。【用途】水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 【処理能力】1袋(35g)で約400mLまで

その他塗料関連商品
注文コード 品番 内容量 主成分 販売価格 出荷目安 数量
19627275 - 1個(500g) 高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 ¥1,890 0営業日後以内

6. ニッペ純ペイントマーカー(大型) ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ ニッペ純ペイントマーカー(大型) 1本(35g)
レビュー:(2)

【特長】耐水性・耐候性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。 金属面にもきれいに塗れます。【用途】鉄部・木部の補修・ホビーの仕上げ用 【厚さ(mm)】10 【乾燥時間(分)】20〜40 【線幅(mm)】17 【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.4 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他塗料関連商品

7. テイント ホーセイ

販売価格(税別) ¥1,890
ホーセイ テイント 1本
レビュー:(1)

【特長】画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。 刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。【用途】ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。 【先端径(mm)】約2 【線幅(mm)】約2 【主な用途】鉄、銅、ステンレス、マーキング

その他塗料関連商品

8. 無臭柿渋 ターナー色彩

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ターナー色彩 無臭柿渋 1缶(0.5L)ほか
レビュー:(6)

【特長】柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。【用途】柿渋染めの染料や建築材の塗料に 【使用方法】塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間) 【主な用途】布、建築材 【標準使用量】100mL/m2(1回あたり) 【希釈剤】水 【乾燥時間(時間)】24以上

その他塗料関連商品

9. コガブライン(EGタイプ) 古河薬品工業

販売価格(税別) ¥7,990
古河薬品工業 コガブライン(EGタイプ) 1缶(20kg)
レビュー:(1)

【特長】グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。【用途】化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35〜75(凍結温度:-10〜-40℃) 【トラスコ品番】361-4778 【タイプ】濃縮タイプ 【液色】緑 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】240×240×350 【主な用途】工場 【凍結温度(℃)】-10〜-40 【希釈】質量の35〜75%

その他塗料関連商品

10. コガブライン(PGタイプ) 古河薬品工業

販売価格(税別) ¥9,390
古河薬品工業 コガブライン(PGタイプ) 1缶(18kg)
レビュー:(4)

【特長】グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。【用途】床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35〜75(凍結温度:-10〜-40℃) 【トラスコ品番】361-4786 【タイプ】濃縮タイプ 【液色】ピンク 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】240×240×350 【主な用途】床 【凍結温度(℃)】-10〜-40 【希釈】質量の35〜75%

その他塗料関連商品

11. GUN-MODOKI 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) ¥439
0営業日後以内
染めQ(旧テロソン) GUN-MODOKI 1本
レビュー:(2)

【特長】スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。

その他塗料関連商品

12. ガス抜きツール ツールメイトジャパン

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
ツールメイトジャパン ガス抜きツール 1本
レビュー:(2)

【用途】スプレー缶の残留ガス抜き 【材質】SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂 【寸法(mm)】192×60×16 【全長(mm)】130 【質量(g)】25

その他塗料関連商品

13. アスファルト美装 吉田製油所

販売価格(税別) ¥6,990
出荷目安:7日
吉田製油所 アスファルト美装 1缶(16L)

【特長】日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。【用途】アスファルト舗装面の美化。 【使用方法】(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3〜5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。 【主な用途】アスファルト 【標準使用量】500mL/m2 【希釈剤】塗料用シンナーで3〜5%程度迄 【危険等級】V 【乾燥時間(時間)】3(20℃時)、冬期は24以上 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】16000mL 【危険物の性質】非水溶性 【塗回数】2

その他塗料関連商品

14. スーパーヤニとり・防サビスプレー BOLL

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
BOLL スーパーヤニとり・防サビスプレー 1本(220mL)
レビュー:(1)

【特長】刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。 【寸法(mm)】H180×W55×D55 【質量(g)】210 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】80mL

その他塗料関連商品

15. スプレーワークエアーカン420D タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) スプレーワークエアーカン420D 1缶

【特長】地球温暖化への影響が少ない噴射ガスDME(ジメチルエーテル)を使用したエアーブラシ塗装用のエアーカンです。 タミヤバジャーエアーブラシはもちろん、タミヤ以外のエアーブラシにも使用可能。またアタッチメントセットを使ってHGエアーブラシシリーズとも接続でき、吹付け塗装を手軽に楽しめます。

その他塗料関連商品

16. KOWA 石油缶ベロ中50mm インダストリーコーワ

販売価格(税別) ¥54
0営業日後以内
インダストリーコーワ KOWA 石油缶ベロ中50mm 1個
レビュー:(1)

【トラスコ品番】806-6291

その他塗料関連商品

17. 上柿渋 シマモト

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シマモト 上柿渋 1本(100mL)ほか
レビュー:(1)

【特長】天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。【用途】無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。 【特性】耐水 【使用方法】(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。 【主な用途】布、木材、紙 【希釈剤】水 【指触乾燥時間(時間)】2〜4

その他塗料関連商品

18. セルロースうすめ液 ナガシマ

販売価格(税別) ¥889
4営業日後以内
ナガシマ セルロースうすめ液 1個(400cc)
レビュー:(2)

【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】400 【危険物の性質】非水溶性

その他塗料関連商品

19. くもりガラススプレー フロステッドガラス(RUSTーOLEUM) ラストオリウム

販売価格(税別) ¥899
4営業日後以内
ラストオリウム くもりガラススプレー フロステッドガラス(RUSTーOLEUM) 1缶(312g)
レビュー:(2)

【特長】透明なガラスをすりガラス仕上げにします。 目隠ししたいガラスなどに最適です。 ステンシルを使って模様をつけたり、アクセサリーにもお勧めです。 屋内でのみご使用になれます。【用途】ガラス、ミラー。 【塗り面積(m2)】0.6〜0.7 【硬化時間(分)】5〜10(20℃ 50%湿度) 【主な用途】ガラス、屋内 【危険等級】U 【使用場所】屋内 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】225mL 【危険物の性質】非水溶性

その他塗料関連商品

20. 上柿渋色人 シマモト

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シマモト 上柿渋色人 1本(100mL)ほか
レビュー:(1)

【特長】古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。 通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。 染料など着色料は一切使用していません。 近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。【用途】無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。 【主な用途】木、紙 【希釈剤】水 【指触乾燥時間(時間)】2〜4

その他塗料関連商品

21. アロマテックスA 三彩化工

販売価格(税別) ¥3,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三彩化工 アロマテックスA 1缶(5kg)ほか
レビュー:(1)

【特長】アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。 【特性】耐久 【使用方法】(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm〜3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0〜1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5〜7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30〜50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。 【タイプ】ヘラ付け用 【塗り面積(m2)】2.0〜2.5kg 【比重】1.30±0.03 【主な用途】床、アスファルト 【指触乾燥時間(分)】70(20℃) 【外観】黒色 均一ペースト状 【使用場所】屋外 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【硬化時間】(半硬化)2〜3日、(完全硬化)約1ヶ月

その他塗料関連商品

22. naxフォーミュラーアルゴ NO.1 メタリック色見本帳 日本ペイント

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
日本ペイント naxフォーミュラーアルゴ NO.1 メタリック色見本帳 1冊

【特長】naxフォーミュラアルゴはそれぞれのプロダクトやプランに似合うオリジナリティのある色をセレクトできるカラーコミュニケーションツールです。 メタリック色98色、ソリッド色84色、そしてより洗練されたこだわりの色、アルティメイテッドカラー7色とそのベースコート7色、計196色で構成されたカラーカードです。【用途】トラックや広告車両などの車両関係で活用いただくことを中心に、様々な塗装の色彩設計・色彩提案にお役立てください。 【構成】メタリック色98色、ソリッド色84色、アルティメイテッドカラー7色、ベースコート7色 【危険物の種別】非危険物

その他塗料関連商品

23. ハイメル 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) ハイメル 1缶(4kg)ほか

【特長】乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。 塗膜は硬く、耐候性に優れている。 作業性に優れている。 鉛化合物を含有しない。 【主成分】フタル酸樹脂エナメル 【粘度】70〜95KU 【密度】(23℃)塗料 1.10〜1.30(白・淡彩色) 揮発分 0.80 【希釈剤】塗料用シンナー 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【希釈率(%)】刷毛 5〜10% エアレス10〜20% 【特性】耐候 【膜厚】標準膜厚 25μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回 【乾燥時間】5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 25分 半硬化 1時間 【危険物の性質】非水溶性 【塗装間隔】5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月 【加熱残分(%)】50以上(白・淡彩色) 【標準塗布量(kg/m2)】刷毛:0.11、エアレス:0.13

その他塗料関連商品

24. 柿渋 玄々化学工業

販売価格(税別) ¥4,090 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
玄々化学工業 柿渋 1缶(1.8L)
レビュー:(1)

【特長】天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。【用途】家具、フローリング、建具、おもちゃ。 【成分】柿 【質量混合比】渋柿:水=100:0〜300 【塗布方法】刷毛塗り、タンポ塗り 【乾燥時間(時間)】4以上(20℃) 【色調】茶褐色 【危険物の種別】非危険物 【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆ 【塗り面積(2回塗り)(m2)】約10(3倍希釈の場合)

その他塗料関連商品

25. 溶液型離型剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥8,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
信越化学工業 溶液型離型剤 1缶(1kg)ほか

【特長】特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。 【比重】0.99(25℃) 【不揮発分】50%(105℃×3h) 【外観】無色〜淡黄色透明液体 【危険等級】U 【溶剤】トルエン 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他塗料関連商品

26. タミヤ ペイントマーカー(つや消) タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥195
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タミヤ(TAMIYA) タミヤ ペイントマーカー(つや消) 1本(8g)

【特長】マーカータッチで気軽に塗装、筆塗り塗装になれない方はもちろん、ベテランには塗装の効率アップに欠かせません。 木や金属、ガラスにも塗れますから、各種模型、工作に幅広く使えます。【用途】プラスチックモデル、木、金属、ガラスの塗装用 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】0.008L 【危険物の性質】非水溶性

その他塗料関連商品

27. WAVLESコート 高性能タイプ リックス

販売価格(税別) ¥5,590 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リックス WAVLESコート 高性能タイプ 1缶(1kg)ほか

【特長】WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2〜1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能 【主成分】アクリル樹脂 【pH】8 【不揮発分】0.66 【密度】1.2g/mL 【外観】灰色液状 【粘度(mPa・s)】33000 【危険物の種別】非危険物

その他塗料関連商品

28. タミヤ ペイントマーカー(光沢) タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥195
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タミヤ(TAMIYA) タミヤ ペイントマーカー(光沢) 1本(8g)

【特長】マーカータッチで気軽に塗装、筆塗り塗装になれない方はもちろん、ベテランには塗装の効率アップに欠かせません。 木や金属、ガラスにも塗れますから、各種模型、工作に幅広く使えます。【用途】プラスチックモデル、木、金属、ガラスの塗装用 【主な用途】木、金属、プラスチック、ガラス 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】0.008L 【危険物の性質】非水溶性

その他塗料関連商品

29. ビニデラックス555 関西ペイント

販売価格(税別) ¥1,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(171種類の商品があります)
関西ペイント ビニデラックス555 1缶(4kg)ほか
レビュー:(1)

【特長】VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合する 製品です。 ハケ塗りが優れ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な塗面が 得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが非常に良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは配合しておりません。 内装専用塗料です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。【用途】コンクリート、モルタル、石膏ボード、木 【主成分】低VOCアクリル樹脂エマルションペイント 【仕上】平 滑 【比重】塗料:1.44(白)、溶剤:1(上水) 【主な用途】モルタル、コンクリート 【希釈剤】上水 【使用場所】屋内 【希釈】はけ、ローラー、 0〜8% エアスプレー 10〜20% 【危険物の種別】非危険物 【光沢】つや消し 【特性】防火 【適合下塗り】VPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー 【塗装間隔】23℃:最短2時間最長7日 【加熱残分(%)】58(白) 【標準塗布量(kg/m2)】はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16

その他塗料関連商品

30. 水性つやあり塗料専用つや調整剤 カンペハピオ

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内
カンペハピオ 水性つやあり塗料専用つや調整剤 1本(100mL)

【特長】水性つやあり塗料に混入することにより、つやあり塗料のつやを調整することができます。 塗料の容量に対し、混入量を調整することにより『中光沢』『微光沢』『つや消し』に仕上げることができます。【用途】水性つやあり塗料用のつや調整。 【塗り面積(m2)】混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。 【希釈剤】そのまま塗料に混ぜてお使い下さい。 【危険物の種別】非危険物 【塗り重ね可能時間(時間)】混ぜた塗料の塗り重ね時間を参考にしてください。 【乾燥時間】混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。

その他塗料関連商品

31. スプレー缶開け器 trad

販売価格(税別) ¥689
3営業日後以内
trad スプレー缶開け器 1個

【特長】家庭用スプレー缶の穴あけに! 太い缶や細い缶も使用可能! 家庭用スプレー缶の穴あけ(適応サイズ:スプレー缶直径:約30〜65mm) ガス缶などの太い缶や化粧用スプレーなどの細い缶もガス抜きすることができます。 ゴムキャップ付きでズレ・中身の飛散を防ぎます。 【材質】本体:スチール、ゴムキャップ:PVC、グリップ:PVC 【質量(g)】220 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】270×80×20

その他塗料関連商品

32. ネオゴーセー#300 神東塗料

販売価格(税別) ¥12,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1182種類の商品があります)
神東塗料 ネオゴーセー#300 1缶(4kg)ほか

【特長】油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。【用途】一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物 【種別】鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用 【主な用途】亜鉛メッキ、鉄、トタン 【膜厚(μm)】30 【塗布方法】はけ・エアレス 【使用量】はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2 【使用場所】屋外 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【希釈率(%)】はけ:5〜10、エアレス:5〜10

その他塗料関連商品

33. 補強布ボランス アトミクス

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アトミクス 補強布ボランス 1袋ほか

【特長】アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布【用途】コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に 【成分】不織布 【主な用途】コンクリート 【危険物の種別】非危険物 【特性】防水

その他塗料関連商品

34. セラパワー200スーパー 片倉工業

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
片倉工業 セラパワー200スーパー 1個

【特長】特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。【用途】水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般 【使用方法】機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。 【寸法(mm)】55×55×75 【主な用途】ステンレス

その他塗料関連商品

35. 粘度計 近畿製作所

販売価格(税別) ¥4,790
3営業日後以内
近畿製作所 粘度計 1個

【トラスコ品番】805-0632 【主な用途】粘度計測

その他塗料関連商品

36. シリコーン塗料添加剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥11,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーン塗料添加剤 1缶(1kg)ほか

【特長】塗料の色分かれ(Floodong)、浮き(Floating)、ゆず肌(Orangepeel)、へこみ(Crater)などの塗膜の欠陥は、溶剤の蒸発に伴う対流現象、顔料粒子の大きさ、表面積、比重、凝集力、分散性、あるいは塗膜の表面張力、流動性などに起因しています。 シリコーンレベリング剤を塗料に微量添加することにより、対流現象を防止し、塗膜の欠陥を解消した美しい表面に仕上ることができます。 【比重】1.03(25℃) 【外観】無色透明液体 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類 【粘度(mm2/s)】160(25℃)

その他塗料関連商品

37. デブコン イージーライン ハンド アプリケーター Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
Devcon(デブコン) デブコン イージーライン ハンド アプリケーター 1台

【特長】イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。【用途】曲線や文字、マークなどに。 イージーライン塗布用のアプリケーター。 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。 【トラスコ品番】354-9844 【寸法(mm)】80×350×200 【質量(kg)】0.46 【主な用途】マーキング 【危険物の種別】非危険物

その他塗料関連商品

38. ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り) ビアンコジャパン

販売価格(税別) ¥5,290 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ビアンコジャパン ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り) 1セット

【特長】ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤【用途】フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品 【特性】つや有 【主な用途】床、金属、ガラス 【危険等級】V 【使用場所】屋外 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

その他塗料関連商品

39. カンペSW20 関西ペイント

販売価格(税別) ¥6,790
出荷目安:8日
関西ペイント カンペSW20 1缶(20kg)

【特長】今までになかった高白色度塗料です。 完全つや消しで底づやがありません。 ローラー塗り作業性に優れ、ローラー目が少なく、肌ざわりの 美しい均一な塗面が得られます。 塗り重ねによる厚膜になった場合でも、従来品に比べてワレ にくい特性をもっています。 臭気がマイルドです。【用途】コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地 【仕上】平 滑 【比重】塗料:1.46、溶剤:1(上水) 【主な用途】布、スレート、モルタル、コンクリート 【希釈剤】上水 【希釈】はけ、ローラー、 5〜10% エアスプレー 5〜15% 【危険物の種別】非危険物 【光沢】つや消し 【特性】つや消 【適合下塗り】EPシーラー、EPシーラー白、エコカチオンシーラー 【塗装間隔】23℃:最短2時間最長7日 【加熱残分(%)】55 【標準塗布量(kg/m2)】はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.17

その他塗料関連商品

40. YM-800T 横浜ゴム

横浜ゴム YM-800T

【特長】アーバンルーフNXに添加することにより、立上り面、目止めの施工が可能となります。 【立ち上がり強度発現時間】5分 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性 【添加量】【高粘度】MSタイプ:2%(300g/1セット)、Wタイプ:6%(900g/1セット)【中粘度】MSタイプ:1%(150g/1セット)、Wタイプ:3%(450g/1セット)

その他塗料関連商品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ