間接照明器具 :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
用途建築家照明用 幅(mm)30 ホワイト 高さ(mm)57 電圧(V)100 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ全般拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。 縦向きでも、横向きでも設置可能。 細部にまでこだわったデザイン。 まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。
仕様器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 高さ(mm)62 タイプL1200 電圧(V)100 消費電力(W)23 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3 キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.23 光色電球色 明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

長さ(mm)1490 幅(mm)40 質量(kg)2 取付連結用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 タイプ器具長さ:L1500タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.4 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)3450 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 ホワイト 高さ(mm)62 タイプL1200 電圧(V)100 消費電力(W)23 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 端子台カバー(乳白つや消し)、送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.23 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ片側遮光タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
用途建築家照明用 単体・連結時終端用 長さ(mm)608 幅(mm)30 カバーカバー(乳白つや消し)付 質量(kg)0.8 ホワイト 高さ(mm)57 タイプL600 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ全般拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。縦向きでも、横向きでも設置可能。壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
仕様光束維持率:70% 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 取付(設置)床置型 高さ(mm)62 電圧(V)100 消費電力(W)23 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3付 機能美ルック キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 光源色電球色・高演色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 光束(Lm)2215 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当 デザインStylish Modern 演色指数(Ra)93 配光タイプ拡散タイプ
1台
45,980 税込50,578
30日以内出荷

長さ(mm)1490 幅(mm)40 質量(kg)2 取付端用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 タイプ器具長さ:L1500タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)25.4 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)3450 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
28,980 税込31,878
29日以内出荷

幅(mm)40 取付端用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様電源ユニット・ユニットボックス別売 首振角度(°)45 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
9,898 税込10,888
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト調色
色温度(K)6200/2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) LED交換不可
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
仕様光束維持率:70% 幅(mm)□80 質量(kg)0.6 取付(設置)床置型 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 スイッチフットスイッチ付 コード長さ(m)3付 機能美ルック キャップローリングキャップ付 色温度(K)2700 光源色電球色・高演色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)53.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)230 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形電球1灯器具相当 デザインStylish Modern 演色指数(Ra)95 配光タイプ拡散タイプ
1台
22,980 税込25,278
30日以内出荷

幅(mm)40 取付連結用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵 タイプ100形・150形・200形 首振角度(°)45 機能配光調整:13°~32° ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用 単体・連結時終端用 長さ(mm)608 幅(mm)30 カバーカバー(乳白つや消し)付 質量(kg)0.9 ホワイト 高さ(mm)62 タイプL600 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ片側遮光タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)