25件中 1件〜25件

並び替え:

1. スーパー水性カラーさびどめ サンデーペイント

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
サンデーペイント スーパー水性カラーさびどめ 1缶(80mL)ほか
レビュー:(10)

【特長】シルキーなツヤの塗膜は上塗り無しでも十分にサビから護ります。水性ですので臭いも少なく、安全です。水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。【用途】門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓ワクなど屋内外の鉄部の上塗り兼用さびどめ。【種別】さびどめ塗料【タイプ】高性能常温架橋型水系【指触乾燥時間(分)】約20(20℃)、約30(冬期)【半硬化乾燥時間(分)】約30(20℃)、約60(冬期)【成分】合成樹脂(アクリル)【主な用途】鉄部【使用場所】屋内外兼用【危険物の種別】非危険物【特性】さびどめ【危険物の性質】水溶性【塗料タイプ】エマルション

水性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 販売価格 出荷目安 数量
35493062 - 1缶(0.2L) 約2(1回塗り) ¥719 0営業日後以内
68523393 - 1缶(80mL) 約0.7(1回塗り) ¥599 3営業日後以内
35493071 - 1缶(0.2L) ねずみ 約2(1回塗り) ¥719 3営業日後以内
68523402 - 1缶(80mL) ねずみ 約0.7(1回塗り) ¥599 3営業日後以内
35493087 - 1缶(0.2L) 約2(1回塗り) ¥719 3営業日後以内

2. 水性速乾さび止め透明 ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ 水性速乾さび止め透明 1缶(0.2L)ほか
レビュー:(3)

【特長】特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。 水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。【用途】鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに (アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。【主な用途】鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部【使用場所】屋外用【特性】速乾、さび止め【仕様】【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)【乾燥時間(時間)】約1(夏30℃)、約2(冬10℃)

水性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 容量(L)標準塗り面積(1回塗り)(m2) 販売価格 出荷目安 数量
68509585 - 1缶(0.2L) 0.2 2〜3 ¥699 0営業日後以内
68509594 - 1缶(0.7L) 0.7 8〜10 ¥1,790 0営業日後以内
68509603 - 1缶(1.6L) 1.6 18〜23 ¥3,790 0営業日後以内

3. 水性サビ止メペイント ロックペイント

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロックペイント 水性サビ止メペイント 1缶(0.7L)ほか
レビュー:(2)

【特長】VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。【用途】鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など)【色】赤さび【主な用途】鉄部【使用場所】屋内用【特性】速乾、サビ止【仕様】ツヤなし【タイプ】低VOCエマルションサビ止メ塗料【分類】非危険物【希釈剤】水【乾燥時間(時間)】夏期/1〜2、冬期/2〜4【危険物の種別】非危険物【希釈率(%)】5〜10【塗り重ね可能時間(時間)】2以上(20℃)

水性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 塗り面積(1回塗り)(m2) 販売価格 出荷目安 数量
40186842 H75-0521 1缶(0.7L) 8〜10 ¥1,290 0営業日後以内
40186833 H75-0521 1缶(2L) 23〜28 ¥2,890 0営業日後以内

4. 水性サビドメ アサヒペン

販売価格(税別) ¥819 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アサヒペン 水性サビドメ 1缶(0.2L)ほか

【特長】塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。 有害なサビどめ剤を一切使用していない安全な塗料です。 ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。【用途】鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄さく・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。【色】赤さび【主な用途】鉄部【使用場所】屋外用【特性】サビドメ【乾燥時間】夏期/30分〜1時間、冬期/2〜3時間

水性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番塗り面積(1回塗り)(m2) 販売価格 出荷目安 数量
18847623 - 1缶(0.2L) 829-0156 2.3〜2.5 ¥819 3営業日後以内
18847632 - 1缶(1.6L) 829-0158 18〜20 ¥4,290 3営業日後以内
18847648 - 1缶(0.7L) 829-0157 8〜9 ¥1,990 0営業日後以内

5. アロナEPO 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) アロナEPO 1缶(16kg)

【特長】環境にやさしい 無公害防錆顔料の使用と水で希釈できるため安全です。 JIS K 5625品と同等の防錆力 水系変性エポキシ樹脂を使用しているため、素地との付着性に優れています。 電気亜鉛めっき鋼板にも塗装可能 特殊配合により亜鉛めっき鋼板への塗装を可能にしました。 優れた速乾力 乾燥が早いため塗装間隔2時間(20℃)と短く、次工程に早く取りかかれます。【用途】建築物の鉄部(内部)、鋼製建具・扉などの電気亜鉛めっき鋼板。【使用場所】屋内用【特性】速乾、防錆【種別】一般さび止め塗料【規格】JASS 18 M-111、JPMS-21【主な用途】亜鉛メッキ、鋼、鉄【指触乾燥時間(分)】20(20℃)【希釈剤】水道水【危険物の種別】非危険物【半硬化乾燥時間(分)】30(20℃)【塗り重ね可能時間(時間)】2(20℃・1ヶ月以内)【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【標準使用量(kg/m2/回)】0.13〜0.16【塗料タイプ】エポキシ樹脂系エマルジョンペイント

水性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
19280345 1A78K 1缶(16kg) ホワイト ¥14,900 2営業日後以内
19280354 1A78N 1缶(16kg) ライトグレー ¥14,900 2営業日後以内

6. ペンキュア HAKE de PAINT さび止め ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ ペンキュア HAKE de PAINT さび止め 1缶(50mL)
レビュー:(1)

【特長】フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる塗料です。【用途】工作品、ホビー、おもちゃ、家具、家庭用品、門扉、手すり、自転車等の鉄部に。 さびが発生しそうな所へのタッチアップとしても使用できます。【主な用途】鉄部【使用場所】屋内外兼用【特性】さび止め【乾燥時間(時間)】夏(30℃):約1.5、冬(10℃):約3【危険物の種別】非危険物【塗り面積(1回塗り)(m2)】約0.5(タタミ1/3枚)

水性錆止めスプレー・塗料

7. 水性サビ止め V.O ロックペイント

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロックペイント 水性サビ止め V.O 1缶(16kg)

【特長】水性サビ止メペイントV.Oは、低VOC、低臭でさらに鉛・クロムなど有害な重金属を配合していないサビ止メペイントで、室内および準外部の鉄部に対して、環境にやさしいオール水系、低VOC塗装を可能にします。【用途】病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。【使用場所】屋内用【特性】サビ止め【塗布面積(m2/缶)】123〜145【主な用途】金属、鉄【希釈】ハケ、ローラー 水 5〜10%【危険物の種別】非危険物【指触乾燥時間(時間)】約20(20℃)【塗り重ね可能時間(時間)】2以上【塗付量(kg/m2・回)】0.11〜0.13

水性錆止めスプレー・塗料

8. 0.7L [水性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

販売価格(税別) ¥2,220
2営業日後以内
エスコ 0.7L [水性]錆止め塗料(ねずみ) 1個

【エスコ品番】EA942EB-62

水性錆止めスプレー・塗料

9. 1.6L [水性]錆止め塗料(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥4,820
2営業日後以内
エスコ 1.6L [水性]錆止め塗料(黒) 1個

【エスコ品番】EA942EB-73

水性錆止めスプレー・塗料

10. 0.7L [水性]錆止め塗料(アイボリー) エスコ

販売価格(税別) ¥2,220
2営業日後以内
エスコ 0.7L [水性]錆止め塗料(アイボリー) 1個

【エスコ品番】EA942EB-64

水性錆止めスプレー・塗料

11. 1.6L [水性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

販売価格(税別) ¥4,820
2営業日後以内
エスコ 1.6L [水性]錆止め塗料(ねずみ) 1個

【エスコ品番】EA942EB-72

水性錆止めスプレー・塗料

12. 20L 錆止め用プライマー エスコ

販売価格(税別) ¥10,800
2営業日後以内
エスコ 20L 錆止め用プライマー 1個

【エスコ品番】EA942CG-95

水性錆止めスプレー・塗料

13. 1.6L [水性]錆止め塗料(白) エスコ

販売価格(税別) ¥4,820
2営業日後以内
エスコ 1.6L [水性]錆止め塗料(白) 1個

【エスコ品番】EA942EB-71

水性錆止めスプレー・塗料

14. 速乾サビナイト(F4) 関西ペイント

販売価格(税別) ¥5,990 〜
4営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
関西ペイント 速乾サビナイト(F4) 1缶(20kg)

【特長】乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。【用途】建築鉄骨用さび止め【特性】速乾、さび止め【タイプ】長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料【主な用途】鉄、屋内【希釈剤】塗料用シンナーA【使用場所】屋内【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【希釈率(%)】(エアレス)5〜10wt、(刷毛・ローラー)0〜5wt【半硬化乾燥時間(時間)】約50分(20℃)、約2(5℃)【塗り面積(1回塗り)(m2)】約140【塗装間隔】6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)

水性錆止めスプレー・塗料

15. 0.7L [水性]錆止め塗料(白) エスコ

販売価格(税別) ¥2,220
0営業日後以内
エスコ 0.7L [水性]錆止め塗料(白) 1個

【エスコ品番】EA942EB-61

水性錆止めスプレー・塗料

16. 1.6L [水性]錆止め塗料(アイボリー) エスコ

販売価格(税別) ¥4,820
2営業日後以内
エスコ 1.6L [水性]錆止め塗料(アイボリー) 1個

【エスコ品番】EA942EB-74

水性錆止めスプレー・塗料

17. 水性サビカット2.液 硬化剤 ロックペイント

販売価格(税別) ¥4,690
3営業日後以内
ロックペイント 水性サビカット2.液 硬化剤 1缶(2kg)

【特長】低VOC・低臭:水性のため塗料中のVOC(揮発性有機化合物)は溶剤型塗料と比較して非常に少なく、においも少ないので、周辺地域や居住者、作業者の環境に配慮した塗料です。すぐれた防錆力:浸透性にすぐれ、2種ケレン金属面に対する付着性、防錆性は、従来の水性さび止めペイントをはるかに超える性能を発揮します。環境対応型:トルエン・キシレンは使用していないため室内環境にやさしく、また鉛・クロム化合物も原料として使用していないため、土壌汚染の心配もありません。(F☆☆☆☆)。塗装作業性良好:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、たれにくく、上塗り塗料の吸い込みも少ないので、上塗り塗料本来の美しい仕上がりが得られます。各種素材に適応:鉄部のみならず、トタン、アルミ、ステンレス面に対してもすぐれた付着性を発揮します。【用途】屋内外の鉄鋼構造物の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン面、アルミ板、ステンレス板の新設および塗り替え用下塗りとして。(※目付量の多い亜鉛処理鋼板や、白サビ、黒サビが多いアルミ板、亜鉛処理鋼板などは十分な付着性が発揮されない場合があります。)【塗布面積(m2/缶)】106〜133【希釈】水を使用してください。希釈率は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対して行ってください。 ハケ、ローラー 0〜5%・エアレス 5〜10%【危険物の種別】非危険物【調整機能】電動工具を主体として、サビおよび劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし 、表 面 あらしを行ってください 。〔2種 ケレン 、SSPC・SP3(SIS St3)以 上〕【塗付量(kg/m2・回)】0.12〜0.15【可使時間(時間)】約12(10℃)・約7(20℃)・約4(30℃)

水性錆止めスプレー・塗料

18. 水性サビカット2.液 ロックペイント

販売価格(税別) ¥21,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロックペイント 水性サビカット2.液 1缶(14kg)

【特長】低VOC・低臭:水性のため塗料中のVOC(揮発性有機化合物)は溶剤型塗料と比較して非常に少なく、においも少ないので、周辺地域や居住者、作業者の環境に配慮した塗料です。すぐれた防錆力:浸透性にすぐれ、2種ケレン金属面に対する付着性、防錆性は、従来の水性さび止めペイントをはるかに超える性能を発揮します。環境対応型:トルエン・キシレンは使用していないため室内環境にやさしく、また鉛・クロム化合物も原料として使用していないため、土壌汚染の心配もありません。(F☆☆☆☆)。塗装作業性良好:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、たれにくく、上塗り塗料の吸い込みも少ないので、上塗り塗料本来の美しい仕上がりが得られます。各種素材に適応:鉄部のみならず、トタン、アルミ、ステンレス面に対してもすぐれた付着性を発揮します。【用途】屋内外の鉄鋼構造物の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン面、アルミ板、ステンレス板の新設および塗り替え用下塗りとして。(※目付量の多い亜鉛処理鋼板や、白サビ、黒サビが多いアルミ板、亜鉛処理鋼板などは十分な付着性が発揮されない場合があります。)【使用場所】屋内外兼用【特性】防錆【塗布面積(m2/缶)】106〜133【希釈】水を使用してください。希釈率は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対して行ってください。 ハケ、ローラー 0〜5%・エアレス 5〜10%【危険物の種別】非危険物【調整機能】電動工具を主体として、サビおよび劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし 、表 面 あらしを行ってください 。〔2種 ケレン 、SSPC・SP3(SIS St3)以 上〕【塗付量(kg/m2・回)】0.12〜0.15【可使時間(時間)】約12(10℃)・約7(20℃)・約4(30℃)

水性錆止めスプレー・塗料

19. 0.7L [水性]錆止め塗料(黒) エスコ

販売価格(税別) ¥2,220
2営業日後以内
エスコ 0.7L [水性]錆止め塗料(黒) 1個

【エスコ品番】EA942EB-63

水性錆止めスプレー・塗料

20. 0.7L [水性]錆止め塗料(赤さび) エスコ

販売価格(税別) ¥2,220
2営業日後以内
エスコ 0.7L [水性]錆止め塗料(赤さび) 1個

【エスコ品番】EA942EB-65

水性錆止めスプレー・塗料

21. 1.6L [水性]錆止め塗料(赤さび) エスコ

販売価格(税別) ¥4,820
2営業日後以内
エスコ 1.6L [水性]錆止め塗料(赤さび) 1個

【エスコ品番】EA942EB-75

水性錆止めスプレー・塗料

22. 水性エポキシさび止め透明 ニッペホームプロダクツ

ニッペホームプロダクツ 水性エポキシさび止め透明
ほか
レビュー:(2)

【特長】特殊エポキシ樹脂により素地とも密着性に優れ、防錆力を発揮。 水性で臭いも少なく、速乾型で4時間(20℃)で塗り重ねができます。【用途】手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品に【仕様】【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)【塗り重ね】夏(30℃)/約3時間以上、春・秋(20℃)/約4時間以上、冬(10℃)/約5時間以上【主な用途】鉄部【乾燥時間(時間)】約1(夏30℃)、約1時間30分(春・秋20℃、約2(冬10℃)【使用場所】屋外用

水性錆止めスプレー・塗料

23. 0.2L [水性]錆止め塗料(こげ茶) エスコ

エスコ 0.2L [水性]錆止め塗料(こげ茶)

【エスコ品番】EA942EB-56【特性】錆止め

水性錆止めスプレー・塗料

24. 0.7L [水性]錆止め塗料(こげ茶) エスコ

エスコ 0.7L [水性]錆止め塗料(こげ茶)

【エスコ品番】EA942EB-66【特性】錆止め

水性錆止めスプレー・塗料

25. 1.6L [水性]錆止め塗料(こげ茶) エスコ

エスコ 1.6L [水性]錆止め塗料(こげ茶)

【エスコ品番】EA942EB-76【特性】錆止め

水性錆止めスプレー・塗料

戻る ページ: 1 次へ