206件中 1件〜40件

並び替え:

1. 錆止めスプレー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥449 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 錆止めスプレー 1本(300mL)
レビュー:(189)

【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】V【使用場所】屋内外【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2〜1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 成分 販売価格 出荷目安 数量
45522337 - 1本(300mL) あかさび ミネラルスピリット、酸化第二鉄(赤色酸化鉄)、トリメチルベンゼン(混合物)、低沸点芳香族ナフサ、1,2,4,-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、クメン、メタノール、エチルベンゼン、ジメチルエーテル ¥449 0営業日後以内
45522346 - 1本(300mL) ねずみ ミネラルスピリット、酸化チタン、トリメチルベンゼン(混合物)、低沸点芳香族ナフサ、1,2,4,-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、クメン、メタノール、カーボンブラック、エチルベンゼン、ジメチルエーテル、酸化アルミニウム ¥449 0営業日後以内

2. 速乾さび止めスプレーS カンペハピオ

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カンペハピオ 速乾さび止めスプレーS 1本(300mL)
レビュー:(37)

【特長】乾きが速い鉄部さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 上塗り塗料は水性、油性塗料を使用。【用途】鉄部のさび止め用下塗り。(門扉、シャッター、フェンス、電気器具、鉄骨など)【乾燥時間(分)】約30(冬期/約1時間)【塗り面積(m2)】1.8〜2.5【主な用途】鉄【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】135mL【特性】速乾、さび止め【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09460254 - 1本(300mL) あかさび色 ¥499 0営業日後以内
35308831 - 1本(300mL) グレー ¥499 0営業日後以内

3. ローバルシルバーRS ローバル

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ローバル ローバルシルバーRS 1本(420mL)ほか
レビュー:(16)

【特長】アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ【用途】めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。【成分】83%亜鉛含有【色】シルバー【乾燥時間(分)】45(23℃)、完全乾燥24時間【膜厚(μm)】80(40μm×2回塗)【危険物の種別】第四類

油性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番塗り面積(m2)危険等級 販売価格 出荷目安 数量
06162265 - 1本(420mL) 356-5106 0.4(2回塗) U ¥1,490 0営業日後以内
06162222 - 1缶(0.7kg) 404-7460 1.4(2回塗) V ¥1,990 0営業日後以内
06162231 - 1缶(3.5kg)   7(2回塗) V ¥9,990 0営業日後以内
06162256 - 1缶(20kg)   40(2回塗) V ¥46,900 3営業日後以内
40194962 - 1缶(20kg)   40(2回塗) V ¥39,231 取扱終了

4. さび止めスプレー74 サンデーペイント

販売価格(税別) ¥969 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンデーペイント さび止めスプレー74 1本(300mL)ほか
レビュー:(1)

【特長】安全性の高い環境配慮型さび止め塗料。鉛・クロムフリー ノンフロン。消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。【乾燥時間(分)】(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期【成分】合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【特性】速乾、さび止め【塗料タイプ】変性アルキド

油性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 塗り面積(m2)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
35265745 赤さび 1本(300mL) 赤さび 約1.2〜1.6 818-6417 ¥969 0営業日後以内
35265754 ライトグレー 1本(300mL) ライトグレー 約1.2〜1.6 818-6418 ¥969 0営業日後以内
03463705 - 1本(300mL) ねずみ 約1.2〜1.6 818-6419 ¥969 3営業日後以内
19866297 赤さび 1本(420mL) 赤さび 約1.7〜2.2 818-6420 ¥1,290 3営業日後以内
19866306 ライトグレー 1本(420mL) ライトグレー 約1.7〜2.2 818-6421 ¥1,290 3営業日後以内

5. ローバルRスプレー ローバル

販売価格(税別) ¥1,990
ローバル ローバルRスプレー 1本(300mL)
レビュー:(11)

【特長】さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー。96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化【トラスコ品番】356-5084【乾燥時間(分)】30(23℃)【塗り面積(m2)】0.4(2回塗)【膜厚(μm)】80(40μm×2回塗)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】136mL【危険物の性質】非水溶性【亜鉛末含有量】96

油性錆止めスプレー・塗料
注文コード 品番 内容量 成分特性 販売価格 出荷目安 数量
06162161 - 1本(300mL) グレー 96%亜鉛含有 さび止め ¥1,990 0営業日後以内

6. ローバルR ローバル

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ローバル ローバルR 1缶(1kg)ほか
レビュー:(17)

【特長】さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化【用途】亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。【色】グレー【耐熱性】170℃(連続24時間)異状なし【労働安全衛生法の表示】第2種有機溶剤【耐寒性】-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし【成分】96%亜鉛含有【乾燥時間(分)】30(23℃)【膜厚(μm)】80(40μm×2回塗)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類

油性錆止めスプレー・塗料

7. ローバルα ローバル

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ローバル ローバルα 1本(420mL)ほか
レビュー:(11)

【特長】リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立【用途】めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。【色】メタリックシルバー【危険物の種別】第四類【成分】92%亜鉛含有【耐熱性】170℃(連続24時間)異状なし【主な用途】亜鉛メッキ、鉄、金属【膜厚(μm)】80(40μm×2回塗)【労働安全衛生法の表示】第2種有機溶剤【耐寒性】-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし【特性】さび止め【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【危険物の性質】非水溶性【亜鉛末含有量】92

油性錆止めスプレー・塗料

8. カラーサビ鉄用 アサヒペン

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
アサヒペン カラーサビ鉄用 1缶(0.083L)ほか
レビュー:(11)

【特長】サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。【用途】鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。【主な用途】鉄部全般【使用場所】屋外用【特性】速乾、耐候、サビ止め【主成分】シリコンアクリル樹脂【乾燥時間(時間)】夏期/1.5〜2、冬期/5〜6【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

油性錆止めスプレー・塗料

9. 厚膜ローバルスプレー ローバル

販売価格(税別) ¥1,990
ローバル 厚膜ローバルスプレー 1本(420mL)
レビュー:(6)

【特長】96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。【用途】亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。【トラスコ品番】477-8057【乾燥時間(分)】30(23℃)【塗り面積(m2)】0.5(1回塗)【耐熱性】170℃(連続24時間)異常なし【主な用途】亜鉛メッキ、鉄【膜厚(μm)】80(1回塗)【取得規格】国土交通大臣認定/「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)建設技術審査証明/「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)【危険等級】U【労働安全衛生法の表示】第2種有機溶剤【耐寒性】低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】0.190L【RoHS指令】対応【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【塗布量】475g/m2(理論値/1回塗)【危険物の性質】非水溶性【亜鉛末含有量】96

油性錆止めスプレー・塗料

10. 速乾油性さび止め カンペハピオ

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
カンペハピオ 速乾油性さび止め 1缶(0.1L)ほか
レビュー:(20)

【特長】塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。 つやけしに仕上がります。【用途】鉄部のさび止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨、物置、屋根。【成分】顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤【特性】速乾、さび止め【希釈剤】ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)【乾燥時間(時間)】約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

油性錆止めスプレー・塗料

11. さび止め サビカット ロックペイント

販売価格(税別) ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ロックペイント さび止め サビカット 1缶(4kg)ほか
レビュー:(4)

【特長】環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。【用途】屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

12. 速乾さび止めエコ 日本ペイント

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本ペイント 速乾さび止めエコ 1缶(20kg)
レビュー:(1)

【特長】有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ【用途】一般鉄骨、手摺など【特性】速乾、さび止め【種別】つやなし【タイプ】弱溶剤【塗り面積(m2)】約200【主な用途】鉄、金属【塗布方法】はけウールローラーエアレススプレー【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【希釈率(%)】0〜5【塗り重ね可能時間(時間)】16時間以上【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【標準使用量(kg/m2/回)】0.1【塗回数】1回

油性錆止めスプレー・塗料

13. 透明さび止めスプレー サンデーペイント

販売価格(税別) ¥869
サンデーペイント 透明さび止めスプレー 1本(400mL)
レビュー:(19)

【特長】自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ【用途】赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に【トラスコ品番】818-6440【タイプ】さび止めスプレー【主な用途】鉄、真ちゅう、銅、アルミ【指触乾燥時間(分)】約10(20℃)、約20(冬期)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約1.0〜1.5【半硬化乾燥時間(分)】約15(20℃)、約30(冬期)【危険物の性質】非水溶性【塗料タイプ】アクリルラッカー

油性錆止めスプレー・塗料

14. サビたまんまで塗れるカラ〜 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン) サビたまんまで塗れるカラ〜 1本(395mL)ほか
レビュー:(12)

【特長】錆に直塗り。誰にでもカンタン錆止め。 錆ができるのは金属が酸化するため。染めQの技術で成分が奥まで浸透し、密着。金属の奥まで浸透・密着し金属の酸化を抑えます。 錆に直接塗れるからカンタン。表面の浮錆の処理だけでOK。すぐに、簡単に塗装できます。 屋外の物でも安心。頑丈な塗膜を形成するから、耐候性バツグン。雨風にさらされ錆やすい門扉・フェンス・ポストなどのサビを長期間抑えます。【特性】耐候、錆止め【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

15. 錆プロテクター ENDOX(エンドックス)

販売価格(税別) ¥4,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ENDOX(エンドックス) 錆プロテクター 1本(750mL)
レビュー:(2)

【特長】防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。 この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。 下地に対して良好な密着性。 強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む) 表面の保護。 ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。 鉛、クロム酸塩を含まない。 熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。 表面は風化による劣化を長期間防ぎます。 水性塗料のみ上塗り可能です。【用途】自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。【使用方法】刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10〜25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2〜4キロで1.0〜1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。【基材】アルキド樹脂【耐熱性】+90℃(乾燥後)【主な用途】鉄【密度】1.07±0.09kg/L(20℃)【希釈剤】塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可)【完全硬化時間】7日(20℃・50%)【粘度(Pa・s)】86〜91(20℃)【危険等級】V【使用場所】屋内【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】750【指触乾燥時間(時間)】2(20℃・50%)【上塗塗装可能時間】24時間後(水性塗料のみ)【特性】防錆【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

16. 21速乾さびどめスプレーA サンデーペイント

販売価格(税別) ¥719 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンデーペイント 21速乾さびどめスプレーA 1本(300mL)ほか
レビュー:(8)

【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに【成分】合成樹脂(アクリル)【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】V【使用場所】屋内外【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【特性】速乾、さびどめ【危険物の性質】非水溶性【塗料タイプ】アルキド

油性錆止めスプレー・塗料

17. グリーンボーセイ速乾 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥9,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) グリーンボーセイ速乾 1缶(20kg)
レビュー:(1)

【特長】JIS K 5674 1種 規格 F☆☆☆☆ 鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。【用途】鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。【特性】速乾、防錆【種別】油性さび止め塗料【主な用途】鉄、金属【指触乾燥時間(分)】30【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【希釈率(%)】5〜10【半硬化乾燥時間(時間)】2【標準使用量(kg/m2/回)】0.14〜0.17【塗料タイプ】変性アルキド樹脂系塗料

油性錆止めスプレー・塗料

18. 1液ハイポンファインデクロ 日本ペイント

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本ペイント 1液ハイポンファインデクロ 1缶(4kg)ほか

【特長】塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。【用途】マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等【主な用途】工場【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性【標準使用量(kg/m2/回)】0.13

油性錆止めスプレー・塗料

19. 速乾サビ止めスプレー ロックペイント

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ロックペイント 速乾サビ止めスプレー 1本(300mL)ほか

【付属品】ガス抜きキャップ付【種別】エナメルスプレー【乾燥時間(分)】(夏期)30〜40(冬期)60〜120【パターン】丸【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】1.0〜1.4(タタミ)0.6〜0.8【特性】速乾、サビ止め【塗り重ね可能時間(時間)】2以上(20℃)

油性錆止めスプレー・塗料

20. スーパー油性さびどめ塗料 サンデーペイント

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
サンデーペイント スーパー油性さびどめ塗料 1缶(80mL)ほか
レビュー:(5)

【特長】JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。【用途】鉄部のさびどめ塗装に。【成分】合成樹脂(アルキド)【種別】さびどめ塗料【タイプ】アルキド樹脂系一般さびどめペイント【主な用途】鉄部【使用場所】屋内外兼用【危険物の種別】指定可燃物【指触乾燥時間(時間)】約2(20℃)、約4(冬期)【半硬化乾燥時間(時間)】約8(20℃)、約16(冬期)【特性】さびどめ【塗料タイプ】アルキド

油性錆止めスプレー・塗料

21. ローバルシルバースプレーマイルド ローバル

販売価格(税別) ¥1,490
ローバル ローバルシルバースプレーマイルド 1缶(420mL)

【特長】ローバルシルバースプレーマイルドタイプは、特定化学物質障害予防規則(特化則)に指定されている有機溶剤を一切含んでいない、環境対応型のジンクリッチペイントです。 工場内塗装や屋内塗装を始め塗装環境の管理が必要とされる様々な場所での管理負担軽減が期待でき、環境への配慮が必要な場所でも安心してご使用になれます。アルミ配合でシルバー系の明るい色調に仕上がります。【仕様】塩水噴霧試験:連続1000時間(ローバルシルバーと同等のさび止め効果)【乾燥時間(分)】75(23℃/50%RH)【塗り面積(m2)】0.4(2回塗)【耐熱温度(℃)】170(連続24時間異常なし)、250(連続1時間以上なし)【主な用途】アルミ【膜厚(μm)】80(40×2回塗り)【含有量(%)】亜鉛:83【危険等級】V【耐寒性】低温サイクル試験:72サイクル異常なし(1サイクル:5hr(-30℃)+1hr(10℃))【使用場所】屋内【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】420【RoHS指令】対応【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【危険物の性質】非水溶性【標準塗布量(g/m2)】500(250×2回塗り)

油性錆止めスプレー・塗料

22. 変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー

販売価格(税別) ¥3,490
日新インダストリー 変性エポスプレーNEXT 1本(160mL)

【特長】簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。【用途】プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。【トラスコ品番】855-0815【硬化時間(時間)】8時間(20℃)【危険等級】V【使用場所】屋外【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【指触乾燥時間(時間)】1(20℃)【塗り重ね可能時間(時間)】16以上(20℃)【可使時間(時間)】72(20℃)【危険物の性質】非水溶性【塗布面積(m2/本)】0.3(2回塗り)

油性錆止めスプレー・塗料

23. サビテクト(上塗り兼用さび止め塗料) カンペハピオ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
カンペハピオ サビテクト(上塗り兼用さび止め塗料) 1缶(0.2L)ほか
レビュー:(6)

【特長】特殊防サビ剤配合だから強力な防サビ効果を発揮するのでサビ止めの塗装が不要です。 サビ止めと上塗りが同時にできるので作業時間が大幅に短縮できます。 高耐久アクリルシリコン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。【用途】門扉・シャッター・トタン・フェンス・鉄骨・農機具・遊具などの鉄部、アルミ。【特性】耐久、さび止め【主成分】アクリルシリコン樹脂【主な用途】鉄、アルミ、トタン【希釈剤】ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)【使用場所】屋外【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【塗り重ね可能時間(時間)】2以上(20℃)、6以上(冬期)【乾燥時間】約30分(20℃)、約2時間(冬期)

油性錆止めスプレー・塗料

24. 速乾さび止めスプレー カンペハピオ

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カンペハピオ 速乾さび止めスプレー 1本(420mL)

【特長】乾きが速い、鉄部下塗り用油性スプレー塗料です。 スプレータイプなので手の届きにくい場所も手軽に塗れます。【用途】門扉、シャッター、フェンス、鉄骨、物置などのさび止め用下塗り。【質量(g)】500【乾燥時間(分)】約30(夏)、約60(冬)【主な用途】鉄【塗布面積(m2)】2.5〜3.5【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【特性】速乾、さび止め【塗り重ね可能時間(時間)】2(夏)、4以上(冬)【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

25. 必殺錆封じ 染めQ(旧テロソン)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン) 必殺錆封じ 1本(300mL)ほか
レビュー:(7)

【特長】一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。錆の深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。 また、ラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ、逆に耐溶剤を高めることができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。 さらに、塗膜の上でもレアメタルでも、錆びている箇所と区別なく塗ることができるため、使いやすさも抜群です。 浸透力により錆を奥深く封じ込め進行を抑制。短時間で上塗可能(塗布後2〜3時間後)。 上に直接パテ付が可能で、強力な密着力が得られる。水洗い不要。 溶剤に侵されやすい塗膜も硬化ロックされ、リフティング等の出にくい塗膜に変化。 半自動、アーク溶接後の防錆にも使用可能。【用途】防錆下塗り。 マンションなどの非常階段、船舶関連(コンテナ等)等。【特性】耐溶剤、防錆【使用方法】(1)浮き錆の発生個所は3種ケレン(ワイヤブラシ)以上の錆除去作業を行ってください。(2)錆面と周囲の塗膜面をP120程度のペーパーでフェザーサンディングした後、エアーブローでダストを除去してください。(3)使用する前に、よく振り、必要量を別の容器に取り、錆面を中心に原液のまま刷毛やスプレーガンで薄く塗布してくだい。刷毛、スプレーガンは使用後すぐにラッカーシンナーで洗浄してください。また、必殺錆封じの残液は元の容器に戻さず処分してください。(4)必殺錆封じを塗装したあと、ポリエステルパテ(アルミパテシリーズ等)を使用する場合は常温(20℃)・湿度60%で30〜40分経過後、上塗り塗装(エポキシ系塗料・水溶性塗料を除く)は同じく常温で2〜3時間経過後に多少のタック(粘着性のベタつき)のあるうちに塗装してください。※被塗面が完全に硬化した場合には、軽く研磨してから上塗塗装してください。※被塗面にヌメリが残っている場合はウエスで拭き取ってから上塗塗装してください。【危険等級】U【色調】薄茶(透明に近い)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

26. 速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン

販売価格(税別) ¥1,090 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン 速乾サビドメスプレーSUPER 1本(300mL)
レビュー:(5)

【特長】トルエン、キシレンを含まず、ホルムアルデヒド規制除外の環境対応型強力サビ止め塗料スプレー。 エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)【用途】鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】1.2〜1.5【タイプ】速乾【種類】エポキシ樹脂さび止めペイント【主な用途】鉄【乾燥時間(時間)】(夏期)1〜1.5、(冬期)2〜3【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【危険物の含有量】120mL【特性】速乾、サビドメ

油性錆止めスプレー・塗料

27. カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン

販売価格(税別) ¥1,090
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アサヒペン カラーサビ鉄用スプレー 1本(300mL)
レビュー:(6)

【特長】サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。【用途】鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。【主な用途】鉄部全般【使用場所】屋外用【危険等級】V【乾燥時間(時間)】夏期/1.5〜2、冬期/5〜6【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】100mL【特性】防錆、耐候、速乾【塗り面積(1回塗り)(m2)】1.1〜1.3

油性錆止めスプレー・塗料

28. 透明さび止めスプレー カンペハピオ

販売価格(税別) ¥889
カンペハピオ 透明さび止めスプレー 1本(300mL)
レビュー:(11)

【特長】金属表面の変色やさびを防ぐ速乾タイプ。【用途】メッキ、銅、真ちゅう、鉄、アルミ、バイク、自転車、銀などの各種金属製品。【色】透明【乾燥時間(分)】約15(冬期/約1時間)【塗り面積(m2)】0.9〜1.4(2回塗り)【危険等級】U【建築基準法】対応塗料/F☆☆☆☆【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】120mL【主な用途】鉄、真ちゅう、銅、アルミ【特性】速乾、さび止め【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

29. さび止め速乾エポキシ カンペハピオ

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カンペハピオ さび止め速乾エポキシ 1缶(0.2L)ほか
レビュー:(4)

【特長】防サビ顔料とエポキシ樹脂により密着性、防錆力がアップします。長期間サビの発生を防ぎます。【用途】鉄部用のサビ止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨。【乾燥時間(時間)】約0.5(20℃)、約1(冬期)【使用場所】屋内外兼用【危険物の種別】指定可燃物【塗り重ね可能時間(時間)】3以上【危険物の品名】可燃性液体類【特性】速乾、さび止め

油性錆止めスプレー・塗料

30. アスペンサビドメスプレーN アサヒペン

販売価格(税別) ¥559 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン アスペンサビドメスプレーN 1本(300mL)
レビュー:(2)

【特長】速乾性でサビ止め効果に優れ、ラッカー系をはじめほとんどの塗料が上塗りでき、密着性も良好です。 無鉛塗料を使用しています。【用途】鉄格子、門扉、フェンス、シャッターなどの鉄部・鉄製品のサビドメ【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】1.0〜1.4【機能】耐水性【主な用途】鉄【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】135mL【特性】速乾、サビドメ【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

31. 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ 超速乾さび止め 1缶(0.2L)ほか
レビュー:(1)

【特長】2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。【用途】手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。【主な用途】鉄部、アルミ【使用場所】屋外用【特性】超速乾、さび止め【仕様】【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)【乾燥時間(時間)】約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

油性錆止めスプレー・塗料

32. スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイント

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
サンデーペイント スーパー油性エポキシさびどめ 1缶(80mL)ほか
レビュー:(4)

【特長】1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。【用途】鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに【指触乾燥時間(分)】約20(20℃)、約30(冬期)【半硬化乾燥時間(分)】約60(20℃)、約180(冬期)【成分】合成樹脂(エポキシ)【主な用途】屋内外の鉄部・アルミ・トタン【危険等級】V【使用場所】屋内外兼用【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【特性】超速乾、さびどめ【危険物の性質】非水溶性【塗料タイプ】変性エポキシ

油性錆止めスプレー・塗料

33. マットカバースプレー ローバル

販売価格(税別) ¥1,590
4営業日後以内
ローバル マットカバースプレー 1缶(420mL)
レビュー:(1)

【特長】明度N3〜N4の低光沢処理(りん酸亜鉛処理)された、溶融亜鉛めっきの補修に最適なスプレーです。 また、鉄面や亜鉛めっき面に塗装することでめっきの光沢を抑え、黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるジンクリッチペイントです。【乾燥時間(分)】30(23℃)【塗り面積(m2)】0.4(2回塗)【主な用途】亜鉛メッキ、鉄【膜厚(μm)】40(20×2回塗り)【含有量(%)】亜鉛:70【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】420【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

34. 亜鉛めっき面補修用スプレー 28 サンデーペイント

販売価格(税別) ¥1,090
3営業日後以内
サンデーペイント 亜鉛めっき面補修用スプレー 28 1本(300mL)

【特長】鉛・クロム等の重金属を含有してません。〈br〉亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。〈br〉各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。【用途】アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに。【主な用途】鉄、亜鉛メッキ【危険等級】U【使用場所】屋内外【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【上塗塗装可能時間】1時間(20℃)【塗り面積(1回塗り)(m2)】約0.7〜0.9【危険物の性質】非水溶性【表面乾燥時間】約30分(20℃)

油性錆止めスプレー・塗料

35. 透明さび止スプレー アトムハウスペイント

販売価格(税別) ¥939
4営業日後以内
アトムハウスペイント 透明さび止スプレー 1本(300mL)

【特長】クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。 水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。【用途】自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど【種別】ラッカーつやあり【指触乾燥時間(分)】夏期/約30、冬期/約60【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】0.15L【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約1(畳枚数換算約0.5枚分)【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

36. 速乾エポキシさび止めスプレー カンペハピオ

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カンペハピオ 速乾エポキシさび止めスプレー 1本(0.3L)
レビュー:(1)

【特長】防サビ顔料とエポキシ樹脂により密着性、防錆力がアップします。長期間サビの発生を防ぎます。【用途】鉄部用のサビ止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨。【容量(L)】0.3【質量(kg)】0.35【タイプ】速乾【主な用途】鉄部【塗布面積(m2)】1.5〜2.0【危険等級】V【乾燥時間(時間)】約0.5(20℃)、約1(冬期)【使用場所】屋内外兼用【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】150mL【特性】速乾、さび止め【塗り重ね可能時間(時間)】3以上【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

37. エスパーワンエース 日本ペイント

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本ペイント エスパーワンエース 1缶(4kg)ほか
レビュー:(1)

【特長】一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。【特性】速乾、さび止め【規格】JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当【主な用途】金属、鉄【指触乾燥時間(分)】180(5〜10℃)、40(23℃)、30(30℃)【希釈剤】塗料用シンナーA【塗布方法】はけ、ウールローラー【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【適応下地】各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)【希釈率(%)】5〜10【塗り重ね可能時間(時間)】5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【標準使用量(kg/m2/回)】0.13〜0.15【塗回数】1

油性錆止めスプレー・塗料

38. カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツ

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ カラーさび止めスプレー 1本(300mL)
レビュー:(3)

【特長】逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。【用途】門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に【主な用途】鉄部【使用場所】屋外用【特性】速乾、耐候、さび止め【危険等級】V【乾燥時間(時間)】約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】0.15L【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.5【危険物の性質】非水溶性

油性錆止めスプレー・塗料

39. 水性ローバル ローバル

販売価格(税別) ¥3,190 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ローバル 水性ローバル 1缶(0.9kg)ほか
レビュー:(1)

【特長】溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。【色】グレー【仕様】常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー【乾燥時間(分)】30(23℃/50%RH)【形態】1液1粉末【耐熱温度(℃)】170(連続24時間異常なし)【主な用途】亜鉛メッキ、鋼、橋梁【膜厚(μm)】80(40×2回塗り)【含有量(%)】亜鉛:93【質量混合比】分滅:塗装液=3.5:1【危険物の種別】非危険物【RoHS指令】対応【特性】耐久、さび止【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【標準塗布量(g/m2)】500(250×2回塗り)

油性錆止めスプレー・塗料

40. エポオールUNI 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) エポオールUNI 1缶(4kg)ほか

【特長】F☆☆☆☆ 硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。 強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。 刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。 優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。【用途】鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。【塗料タイプ】一液型変性エポキシ樹脂系塗料【種別】油性さび止め塗料【主な用途】鉄、金属【指触乾燥時間(分)】30【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【希釈率(%)】5〜10【半硬化乾燥時間(分)】60【特性】防食性【危険物の性質】非水溶性【標準使用量(kg/m2/回)】0.15〜0.19<50μm>

油性錆止めスプレー・塗料

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ