13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ 材質(本体)特殊合金鋼 セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類その他クランプ 材質(本体)ステンレス
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
729 税込802
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ 最大口開き(mm)750 全長(mm)1000 材質(本体)特殊合金鋼 付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼 仕様FCW410・415・420用固定アダプタ トラスコ品番813-0674
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼 仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプター トラスコ品番813-0659
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼 仕様FCW410・415・420用ロングタイプおねじ・ハンドル付 トラスコ品番813-0656
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷