手動型 :「アダプター」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載
定格電圧 DC V10~17、約1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37
バッテリーリチウムイオン二次電池
AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58A
バッテリー電圧(V)約DC7.2
動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80
バッテリー容量(mAh)1840
被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm
加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)
バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)
無線通信方式Bluetooth4.1/LTE
動作湿度(%RH)0~95(結露なし)
クラッド径(μm)約125
バッテリー寿命約500充放電サイクル
加熱温度(℃)85~140
1組
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。