小型ナイフ :「折りたたみナイフ」の検索結果
ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。。RS Pro 折りたたみ式ロックバックトリミング. RS PRO の丈夫で耐久性に優れた折りたたみ式ロックバックトリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。丈夫なアルミ製で、ナイフは最も過酷な素材を簡単に切断できます。RS RS Pro 折りたたみ式バックナイフは、人間工学に基づいて設計されているため、手に置いても軽量で快適に使用できます。特長及び利点. トリミングナイフまたは折りたたみ式バックナイフと呼ばれることもあります ブレードロックは安全性を高めるだけでなく、ブレードを良好な状態に保つのにも役立ちます。ブレードの自動ロックは、ナイフの保管にも役立ちます メインボディはアルミニウムで構成されている 人間工学に基づいて設計されたハンドルはナイフの取り扱いに役立ち、石膏ボード、ワイヤ、カーペットなどの素材を切断するときにブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されています ブレードを含むこの格納式バージョンの重量は 0.8 kg です 寸法は 80 mm x 30 mm です 業界標準のブレードに対応 スイッチアプリケーションをリリースする ブレードのロックアウト機能とブレードのロックバック機能 ブレード交換の迅速なメカニズム. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro ライトデューティ折りたたみ式ナイフ(スナップオフブレード付き) この軽量で耐久性 Durable RS Pro スナップオフナイフは、職場や家庭でさまざまな材料を切断してトリミングするのに最適です。このナイフは、高炭素鋼製のシングルスナップオフブレードを備えているので、切れ味が鋭くなっているセグメントを瞬時にスナップオフでき、切断用の鋭利なブレードが瞬時に生成されます。ブレードは、高品質のステンレススチール製ボディに収納され、ハンドルに自動ロック機構を備えているため、使用中にブレードが引き戻されたり、動いたりすることを防止します。ナイフは、使用時に快適に手にフィットし、使用していないときにナイフをポケットに収納できる便利なクリップを備えています。 特長と利点 薄型軽量設計で、作業をこなすのに最適 ステンレススチール製のボディは、優れた耐久性と耐腐食性を備えています 自動ロック機構により、安全性と保護機能を強化しています 便利なポケットクリップを使用して、ナイフをポケットに収納できます きれいで鋭利なブレードを瞬時に生成するのに最適 枚のブレードと 12 個のスナップオフセグメントが付属 用途 カッター安全ナイフ(別名安全カッター及びユーティリティナイフ)は、産業及び家庭用 DIY などの幅広い用途で日常的に使用されています。これらのナイフの多くは、自動収納式ブレードや自動ロック機構などの安全機能を備えており、怪我を防止するために優れた保護性を発揮します。さまざまなサイズの安全ナイフがあり、交換可能な固定刃式やスナップオフ式の刃付きものもあります。格納式スナップオフブレードは、次のような分野で一般的に使用されています。 DIY 倉庫 食品及び飲料 小売り 構造 塗装や装飾 よくある質問 何枚のブレードが付属 していますか? ?このナイフには、 枚の 10 mm ブレードが付属しています。 含まれるセグメントの数はいくつですか? ブレードには 12 個のセグメントがあり、簡単に折ることができます。
仕様ナイフのタイプ = ライトデューティブレードタイプ = スナップオフ格納式 = あり
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。