- 男前モノタロウ
- 替刃式折込のこぎり
- ¥999
【特長】1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。 【折込】可


【特長】替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。【用途】狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 【トラスコ品番】818-5849 【種別】本体 【材質】ハイス鋼(刃先) 【板厚(mm)】0.7 【切り幅(mm)】1.15



【特長】止め金具部分は4点リベット止めで強度を保持しています。【用途】鉄パイプ等の切断に。 【材質(本体)】スチール 【質量(g)】370 【山数】24山 【材質(柄部)】木 【材質(刃)】Cr-Vスチール


- 男前モノタロウ
- 替刃式折込のこぎり
- ¥999
【特長】仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。) 【板厚(mm)】0.7 【歯ピッチ(mm)】3 【切り溝幅(mm)】1

【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード 【仕様】本体 【材質】無電解ニッケルリンメッキ 【板厚(mm)】0.60 【切り幅(mm)】0.93


【特長】押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください【用途】断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。 【全長(mm)】310 【刃長(mm)】180 【質量(g)】100 【材質】(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材

【特長】1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。【用途】大工、竹挽き


【特長】「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。【用途】木材のたて・よこ・ななめ引き 【トラスコ品番】818-5787 【板厚(mm)】0.6 【切り幅(mm)】0.92 【歯先衝撃】(高周波)焼入れ


【特長】切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。 【トラスコ品番】360-7267 【材質】本体:ABS SUS430刃:SK-95 【質量(g)】115.6 【板厚(mm)】0.35 【刃厚(mm)】0.35 【切り幅(mm)】0.35


【特長】特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。【用途】断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 【トラスコ品番】381-5773 【板厚(mm)】1.5


【特長】柄を右に廻せば、簡単に確実に鋸刃を固定できます。 鋸刃は垂直および60度の角度に取り付けられ、60度に取付けた場合、フレームを傾けて平面上の突起物を根元で切断できます。 【トラスコ品番】353-1996 【板厚(mm)】0.65 【切込深さ(mm)】70 【切り幅(mm)】0.7


【特長】使い分けのできる3枚刃【用途】各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 【刃幅(mm)】0.8 【材質(刃)】SK-2/ハードクロームメッキ

【特長】どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。【用途】小枝きり・果樹採取用 【刃長(mm)】70 【付属品】のこぎり×1本 【最大切断径(Φmm)】15


【特長】折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃【用途】一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 【材質】SK-5(炭素工具鋼) 【幅(mm)】19 【高さ(mm)】57 【質量(g)】130 【板厚(mm)】0.9 【刃厚(mm)】0.9 【収納時寸法(mm)】150 【切り幅(mm)】1.3 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

【特長】プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます 【仕様】・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル 【材質】SK-4 【ピッチ(mm)】3 【刃幅(mm)】36 【板厚(mm)】1.14〜1.23 【折込】可



- モノタロウ
- ハンドソー
- ¥499
【特長】鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。【用途】鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 【トラスコ品番】353-1970 【質量(g)】約260 【山数】24



- 大阪魂
- ボードソー
- ¥499
【特長】鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。【用途】電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 【トラスコ品番】253-5637 【材質】鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 【質量(g)】40 【硬度】HV520〜540 【山数】12山/30.3(1寸) 【寸法A(mm)】130 【寸法D(Φmm)】20 【寸法B(mm)】270 【寸法C(mm)】52 【板厚(mm)】1 【切り幅(mm)】120


【特長】刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。 【トラスコ品番】818-5817 【板厚(mm)】0.4 【切り幅(mm)】0.4




【特長】ハンドソーはもちろんセーバーソーが使えます。 刃の角度が変えられます。【用途】鉄や木、塩ビ管の切断に。 【付属品】バイメタル鋸刃:12"×24T、バイメタルセーバーソーブレード(鉄用):6"×24T、カーボンセーバーソーブレード(木工用):6"×9T 【使用方法】(刃の交換)1.ハンドル取付部のツマミを緩め刃を抜く。2.交換した刃を止まる所までしっかり差し込む。3.ツマミを締める。※鋸刃は任意の所で止められます。(刃の角度)1.ツマミの真ん中を押しながら刃を動かします。2.刃の位置でツマミの真ん中が戻ります。 【質量(g)】ハンドル部:100 【長さ(cm)】ハンドル部:18 【材質(ハンドル)】ABS+TPR 【関連資料】取扱説明書


【特長】精密機械・彫金・宝飾・かざり・模型等に。金・銀などの貴金属・ニッケル・銅・真鍮・堅木・貝など。 【付属品】替刃1本 【深さ(mm)】75 【板厚(mm)】0.2 【切り幅(mm)】0.2



【特長】下穴が不要で作業性が良い。 刃長157mmとコンパクト設計 【材質】(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)ポリプロピレン/TPR(サーモ・プラスチック・ラバー) 【質量(g)】約250 【柄長さ(mm)】約118×37


【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード 【仕様】本体無電解ニッケルリンメッキ 【トラスコ品番】818-5842 【板厚(mm)】0.66 【切り幅(mm)】1.02

【特長】軽量かつ強靭でバランスのよいフレーム設計です。滑りがなく握りやすいグリップデザインです。完全な熱処理を施した最高級品質の鋸刃です。鋸刃はTN-17(#4)が標準装備されています。【用途】材料加工など。 【フレーム】自在型 【材質(フレーム)】SK材


【特長】薄く・細かい刃を採用。軽い力で切り進めていくことができ、切り口がキレイです。軽く丈夫なアルミダイキャストフレーム。刃の交換は蝶ネジひとつ。刃渡り250mmのブレードも取付可【用途】アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに 【刃厚(mm)】0.4 【材質(刃)】SK-5 【鋸目(山/インチ目)】24 【鋸目(山/寸目)】(荒目)14

【特長】刃が薄く目が細かいので切り口がきれい。 木材、竹、アルミ、プラスチック等、いろいろ切れます。 【材質】(刃)SK5焼入鋼、(柄)天然木

【特長】仮枠作業、生木剪定のできる折り込み鋸です。刃の角度調整が多段階式のため、木材へのかかり具合を自由に調節できます。刃の表面にはテフコート処理をしており、表面に付着するヤニを軽減します。また、切断するときにかかる抵抗を少なくし作業効率をアップします。また、目が細かく滑らかな切断面で、枝の再生が早いのも特長です。 【仕様】本体テフコート 【板厚(mm)】0.80 【折込】可 【切り幅(mm)】1.10


【特長】塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。 【板厚(mm)】0.6 【切り幅(mm)】約1


【特長】上下・左右・曲線切りが簡単にできる。【用途】鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 【トラスコ品番】215-7314 【質量(g)】184 【板厚(mm)】1


【特長】使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。【用途】デコラ・塩ビ・アクリル 【トラスコ品番】769-1491 【板厚(mm)】0.3 【切り幅(mm)】0.52

【特長】替刃式なので、グリップ、ケースは繰り返し使用できます。ベルト通し付ケースの為作業時に便利です。【用途】竹、生竹、木材などの切断。 【材質】SK-5(炭素工具鋼) 柄、ケース:ポリプロピレン


【特長】鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120〜220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞【用途】細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに 【刃厚(mm)】0.9 【材質(刃)】SK-5/ハードクロームメッキ 【鋸目(山/寸目)】(細目)22


【特長】刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。【用途】塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 【トラスコ品番】361-7475 【質量(g)】135 【板厚(mm)】0.7 【材質(柄部)】エラストマー樹脂 【材質(刃)】焼入特殊鋼 【切り幅(mm)】1.0±0.05


【特長】小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。【用途】断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。 【刃厚(mm)】0.8 【材質(刃)】SK-5 【適合替刃】SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)


【特長】使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。【用途】一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 【トラスコ品番】769-1467 【板厚(mm)】0.3 【切り幅(mm)】0.51

【特長】木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸 【材質】刃部:鉄(ハガネ) 【刃の厚さ(mm)】1 【刃高(mm)】15 【山数】18 【ピッチ(mm)】1.67 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの


【特長】石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。【用途】切断作業に。 【トラスコ品番】469-8584 【材質】本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304) 【板厚(mm)】0.38 【刃厚(mm)】0.38 【切り幅(mm)】1.25 【適合替刃】XB217、MTB10B



- モノタロウ
- ハンドソー
- ¥499
【特長】一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属の切断に。 【幅(mm)】120 【厚さ(mm)】20 【山数】24山 【板厚(mm)】0.4 【材質(刃)】炭素工具鋼 【切り幅(mm)】1.3

【特長】コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。【用途】縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 【仕様】本体 【折込】可



【特長】300mmののこ刃(別売)もセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 手になじむ握りやすいハンドルデザインです。 扱いやすいアルミハンドルです。 【仕様】ピストル型 【付属品】HSS鋼250mmノコ刃1枚 【トラスコ品番】118-3931 【材質/仕上】Wクロームメッキ 【質量(g)】400 【板厚(mm)】0.65

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 次へ