390件中 1件〜40件

並び替え:

1. ゴムボーイ ユーエム工業

販売価格(税別) ¥2,390 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーエム工業 ゴムボーイ 1本
レビュー:(20)

【特長】1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。【折込】可

片刃鋸
注文コード 品番 内容量 目の粗さ切り幅(mm)ピッチ 販売価格 出荷目安 数量
10254081 121-21 1本 万能目 1.2 3.0 ¥2,390 0営業日後以内
10254097 121-24 1本 万能目 1.3 3.0 ¥2,690 0営業日後以内
10254106 121-27 1本 万能目 1.3 3.0 ¥2,990 0営業日後以内
10254115 121-30 1本 万能目 1.3 3.0 ¥2,990 0営業日後以内
10254675 290-21 1本 細目 1.1 2.1 ¥2,390 0営業日後以内

2. ゼットソー 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岡田金属工業所 ゼットソー 1本
レビュー:(23)

【特長】衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ

片刃鋸
注文コード 品番 内容量 ピッチ(mm)板厚(mm)切り幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07658506 15003 1本 1.75 0.6 0.92 ¥1,690 0営業日後以内
10232774 15011 1本 2.15 0.70 1.07 ¥2,090 0営業日後以内
36720756 15018 1本 1.2 0.40 0.56 ¥1,880 0営業日後以内
36720747 15006 1本 1.4 0.50 0.66 ¥1,880 0営業日後以内
10232756 15009 1本 - 0.50 0.70 ¥1,990 0営業日後以内

3. ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥1,090
岡田金属工業所 ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 1本
レビュー:(19)

【特長】替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。【用途】狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。【トラスコ品番】818-5849【種別】本体【材質】ハイス鋼(刃先)【板厚(mm)】0.7【切り幅(mm)】1.15

片刃鋸
注文コード 品番 内容量 刃長(mm)刃渡り(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35092127 08104 1本 225 225 380 ¥1,090 0営業日後以内

4. パイプソー240 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岡田金属工業所 パイプソー240 1本
レビュー:(7)

【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード【仕様】本体【材質】無電解ニッケルリンメッキ【板厚(mm)】0.60【切り幅(mm)】0.93

片刃鋸
注文コード 品番 内容量 刃長(mm)刃わたり(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36793251 8006 1本 225 225 376 ¥999 0営業日後以内
10232013 8006 1本   225   ¥383 取扱終了

5. G-SAW TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TJMデザイン(タジマツール) G-SAW 1本
レビュー:(12)

【特長】仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)【板厚(mm)】0.7【歯ピッチ(mm)】3【切り溝幅(mm)】1

片刃鋸
注文コード 品番 内容量 製品質量(g)刃渡り(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10033545 GK-G210 1本 238 210 ¥1,290 0営業日後以内
10033554 GK-G240 1本 265 240 ¥1,490 0営業日後以内
32749543 GK-G240 1本 265 240 ¥1,380 取扱終了

6. ゼットソーIII265 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥1,590
岡田金属工業所 ゼットソーIII265 1本
レビュー:(11)

【特長】「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。【用途】木材のたて・よこ・ななめ引き【トラスコ品番】818-5787【板厚(mm)】0.6【切り幅(mm)】0.92【歯先衝撃】(高周波)焼入れ

片刃鋸

7. クラフトのこ オルファ

販売価格(税別) ¥989
オルファ クラフトのこ 1本
レビュー:(13)

【特長】切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。【トラスコ品番】360-7267【材質】本体:ABS SUS430刃:SK-95【質量(g)】115.6【板厚(mm)】0.35【刃厚(mm)】0.35【切り幅(mm)】0.35

片刃鋸

8. ゴム太郎 ユーエム工業

販売価格(税別) ¥3,490 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユーエム工業 ゴム太郎 1本ほか
レビュー:(8)

【特長】1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。【用途】大工、竹挽き

片刃鋸

9. 折込鋸 ハンター バクマ工業

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バクマ工業 折込鋸 ハンター 1本
レビュー:(4)

【特長】プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます【仕様】・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル【材質】SK-4【ピッチ(mm)】3【刃幅(mm)】36【板厚(mm)】1.14〜1.23【折込】可

片刃鋸

10. 断熱材カッター ALLEX

販売価格(税別) ¥1,590
ALLEX 断熱材カッター 1本
レビュー:(3)

【特長】特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。【用途】断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。【トラスコ品番】381-5773【板厚(mm)】1.5

片刃鋸

11. ライフソークラフト145 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥999
岡田金属工業所 ライフソークラフト145 1本
レビュー:(10)

【特長】刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。【トラスコ品番】818-5817【板厚(mm)】0.4【切り幅(mm)】0.4

片刃鋸

12. スーパーソー替刃式 カクダイ

販売価格(税別) ¥899
カクダイ スーパーソー替刃式 1本
レビュー:(6)

【特長】塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。【板厚(mm)】0.6【切り幅(mm)】約1

片刃鋸

13. セーバーソーブレード対応ポケットソー 大阪魂

販売価格(税別)   ¥799
大阪魂 セーバーソーブレード対応ポケットソー 1セット
レビュー:(17)

【特長】ハンドソーはもちろんセーバーソーが使えます。 刃の角度が変えられます。【用途】鉄や木、塩ビ管の切断に。【付属品】バイメタル鋸刃:12"×24T、バイメタルセーバーソーブレード(鉄用):6"×24T、カーボンセーバーソーブレード(木工用):6"×9T【使用方法】(刃の交換)1.ハンドル取付部のツマミを緩め刃を抜く。2.交換した刃を止まる所までしっかり差し込む。3.ツマミを締める。※鋸刃は任意の所で止められます。(刃の角度)1.ツマミの真ん中を押しながら刃を動かします。2.刃の位置でツマミの真ん中が戻ります。【質量(g)】ハンドル部:100【長さ(cm)】ハンドル部:18【材質(ハンドル)】ABS+TPR【関連資料】取扱説明書

片刃鋸

14. ゴム太郎 根切 ユーエム工業

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエム工業 ゴム太郎 根切 1枚ほか
レビュー:(1)

【特長】「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。【用途】造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。【切り幅(mm)】1.3【目数】8枚目/30mm

片刃鋸

15. パイプソー300 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥1,290
岡田金属工業所 パイプソー300 1本
レビュー:(3)

【用途】塩ビ・プラスチック・サイディングボード【仕様】本体無電解ニッケルリンメッキ【トラスコ品番】818-5842【板厚(mm)】0.66【切り幅(mm)】1.02

片刃鋸

16. 刃多楽 サヤ付竹挽き鋸 石鋸工業

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
石鋸工業 刃多楽 サヤ付竹挽き鋸 1本
レビュー:(5)

【特長】替刃式なので、グリップ、ケースは繰り返し使用できます。ベルト通し付ケースの為作業時に便利です。【用途】竹、生竹、木材などの切断。【材質】SK-5(炭素工具鋼) 柄、ケース:ポリプロピレン

片刃鋸

17. 断熱材カッター折込 SK-11

販売価格(税別) ¥1,290
SK-11 断熱材カッター折込 1個
レビュー:(2)

【特長】小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。【用途】断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。【刃厚(mm)】0.8【材質(刃)】SK-5【適合替刃】SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)

片刃鋸

18. オリッコ 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岡田金属工業所 オリッコ 1本
レビュー:(4)

【特長】仮枠作業、生木剪定のできる折り込み鋸です。刃の角度調整が多段階式のため、木材へのかかり具合を自由に調節できます。刃の表面にはテフコート処理をしており、表面に付着するヤニを軽減します。また、切断するときにかかる抵抗を少なくし作業効率をアップします。また、目が細かく滑らかな切断面で、枝の再生が早いのも特長です。【仕様】本体テフコート【板厚(mm)】0.80【折込】可【切り幅(mm)】1.10

片刃鋸

19. レザーソー180 薄刃 レザーソー

販売価格(税別) ¥1,990
レザーソー レザーソー180 薄刃 1個
レビュー:(5)

【特長】使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。【用途】一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ【トラスコ品番】769-1467【板厚(mm)】0.3【切り幅(mm)】0.51

片刃鋸

20. 断熱材カッター 神沢

販売価格(税別) ¥1,990
神沢 断熱材カッター 1個
レビュー:(2)

【特長】使い分けのできる3枚刃【用途】各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に【刃幅(mm)】0.8【材質(刃)】SK-2/ハードクロームメッキ

片刃鋸

21. KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 河部精密工業(KSK)

販売価格(税別) ¥899
河部精密工業(KSK) KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 1本
レビュー:(2)

【特長】刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。【用途】塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。【トラスコ品番】361-7475【質量(g)】135【板厚(mm)】0.7【材質(柄部)】エラストマー樹脂【材質(刃)】焼入特殊鋼【切り幅(mm)】1.0±0.05

片刃鋸

22. タックイン 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岡田金属工業所 タックイン 1本
レビュー:(4)

【特長】コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。【用途】縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ【仕様】本体【折込】可

片刃鋸

23. 替刃式のこぎり260 SK-11

販売価格(税別) ¥1,390
SK-11 替刃式のこぎり260 1個

【特長】ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。【用途】一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用【山数】140【板厚(mm)】0.6【切り幅(mm)】0.9

片刃鋸

24. レザーソー180 樹脂 レザーソー

販売価格(税別) ¥2,090
レザーソー レザーソー180 樹脂 1個
レビュー:(6)

【特長】使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。【用途】デコラ・塩ビ・アクリル【トラスコ品番】769-1491【板厚(mm)】0.3【切り幅(mm)】0.52

片刃鋸

25. ゴム太郎 プロ剪定 ユーエム工業

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエム工業 ゴム太郎 プロ剪定 1枚ほか
レビュー:(1)

【特長】細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。【用途】造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。【目数】14-8枚目/30mm

片刃鋸

26. 片刃折込鋸 儀助

販売価格(税別) ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
儀助 片刃折込鋸 1本
レビュー:(1)

【特長】木材の切断に。【折込】可

片刃鋸

27. 丸柄枝挽鋸 石鋸工業

販売価格(税別) ¥999
1営業日後以内
石鋸工業 丸柄枝挽鋸 1本

【特長】柄が木柄で丸い為握り易く手に優しい。【用途】枝挽き用鋸です。【材質】SK-5(炭素工具鋼) 柄:木【板厚(mm)】1

片刃鋸

28. ゼットソー硬木250 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥1,690
岡田金属工業所 ゼットソー硬木250 1本
レビュー:(4)

【特長】堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。【用途】堅い木材のたて・よこ・ななめ引き【仕様】本体無電解ニッケルリンメッキ【トラスコ品番】818-5775【板厚(mm)】0.50【切り幅(mm)】0.68

片刃鋸

29. ゴムボーイカーブ荒目 本体 ユーエム工業

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーエム工業 ゴムボーイカーブ荒目 本体 1本
レビュー:(1)

【特長】コンパクトで切れ味抜群!!【用途】造園剪定、果樹剪定【折込】可【目数】8枚目/30mm

片刃鋸

30. ジーティーソー165 TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥1,390
TJMデザイン(タジマツール) ジーティーソー165 1個
レビュー:(8)

【特長】切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。【用途】細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板【仕様】(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー【質量(g)】188【板厚(mm)】0.3【切り幅(mm)】0.5

片刃鋸

31. 断熱材カッター折込 SK-11

販売価格(税別) ¥999
SK-11 断熱材カッター折込 1個

【特長】小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。【用途】断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。【刃厚(mm)】0.8【材質(刃)】SK-5【適合替刃】SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)

片刃鋸

32. 替刃式のこぎり260(折込式) SK-11

販売価格(税別) ¥2,590
SK-11 替刃式のこぎり260(折込式) 1個
レビュー:(2)

【特長】折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。【用途】一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用【山数】140【板厚(mm)】0.6【切り幅(mm)】約1.35

片刃鋸

33. ガンファイター270 ユーエム工業

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエム工業 ガンファイター270 1本

【特長】衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。【用途】仮枠大工、剪定【全長(mm)】収納時/440 使用時/430【切り幅(mm)】1.0【刃わたり(mm)】270【目数(mm)】12枚目/30【質量(g)】本体/200 鞘/85

片刃鋸

34. スマートソー 石膏・木材切り TJMデザイン(タジマツール)

販売価格(税別) ¥1,390
TJMデザイン(タジマツール) スマートソー 石膏・木材切り 1個
レビュー:(1)

【特長】小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。【用途】面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸【仕様】用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶【トラスコ品番】796-7284【質量(g)】181【板厚(mm)】0.7【切り幅(mm)】1.3

片刃鋸

35. F-180 細目 ユーエム工業

販売価格(税別) ¥1,590 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエム工業 F-180 細目 1枚ほか

【特長】プラスチックとゴムという斬新なデザインのハンドルが目をひく折込鋸です。 指の形にフィットするように作られたハンドルは握りやすく、疲れにくいため年配の方にも是非使って頂きたい鋸です。 赤(荒目)・黄(細目)のラインナップでSilky製品の中でも一際鮮やかな色彩を放っている見た目にも楽しい鋸です。 ハンドルがゴムの部分が少なくプラスチックがほとんどのため、非常に軽く、持ち運びしやすい鋸になっています。 そのためアウトドアやレジャーにももってこいの商品です。【用途】造園・果樹園での剪定にご使用になれます。 生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。【折込】可【切り幅(mm)】1.1【目数】14枚目/30mm

片刃鋸

36. ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所

販売価格(税別) ¥1,190
岡田金属工業所 ゼットソーハンディ200大工目 1本
レビュー:(3)

【特長】間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーV265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。【トラスコ品番】818-5773【板厚(mm)】0.5【切り幅】0.7mm【切り幅(mm)】0.7

片刃鋸

37. ビッグボーイ 荒目 ユーエム工業

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエム工業 ビッグボーイ 荒目 1枚ほか

【特長】山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。【用途】造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。 生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。【切り幅(mm)】1.3【目数】7枚目/30mm

片刃鋸

38. ベストソープラス 河部鋸刃

販売価格(税別) ¥1,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
河部鋸刃 ベストソープラス 1個
レビュー:(3)

【特長】しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。 表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。 刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。 用途に合った替刃で作業性が向上します。 丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。【用途】塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属【ハンドル色】本体:シルバー握り:黒

片刃鋸

39. 刃多楽 サヤ付万能鋸 石鋸工業

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
石鋸工業 刃多楽 サヤ付万能鋸 1本
レビュー:(1)

【特長】替刃式なので、グリップ、ケースは繰り返し使用できます。ベルト通し付ケースの為作業時に便利です。【用途】一般木材、集成材、生木などの切断。【材質】SK-5(炭素工具鋼) 柄、ケース:ポリプロピレン

片刃鋸

40. ゴムボーイ 極細目210 ユーエム工業

販売価格(税別) ¥1,590 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーエム工業 ゴムボーイ 極細目210 1枚ほか
レビュー:(1)

【特長】20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。【用途】建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。【切り幅(mm)】0.95【目数】20枚目/30mm

片刃鋸

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『本体』には他にこんなカテゴリがあります

   片刃鋸特集

おすすめ特集