オーディオケーブル :「RCA端子」の検索結果
オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満
1~2未満(9)
2~3未満(2)
3~5未満(4)
10~50未満(1)
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状映像RCAピンジャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。
ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。
※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。
ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。
RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比
テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状L型ミニプラグ(4極)-映像RCAピンジャック×3メス※ミニプラグピン配置は先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)
対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグ×3(オス)ケーブルとの接続
RoHS指令(10物質対応)対応
メス形状映像RCAピンジャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。