商品豆知識
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(5)
0.5~1未満(3)
1~2未満(2)
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3
コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)
伝送速度(Mbps)600
プラグ形状ストレート
伝送速度(Gbps)6
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - メス
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
規格シリアルATA3
コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型)
伝送速度(Mbps)600
プラグ形状ストレート - 下L型
伝送速度(Gbps)6
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - メス
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
ストレート(ラッチ付き)-上L型コネクタです。
規格シリアルATA3
コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(上L型)
伝送速度(Mbps)600
プラグ形状ストレート - 上L型
伝送速度(Gbps)6
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - メス
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
ストレート(ラッチ付き)-右L型コネクタです。
規格シリアルATA3
コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(右L型)
伝送速度(Mbps)600
プラグ形状ストレート - 右L型
伝送速度(Gbps)6
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - メス
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
延長用のSATA3対応ケーブル。ストレート側コネクタラッチ付きです。
ケーブル長(m)0.3
色レッド
規格シリアルATA3
コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンオス
アズワン品番64-0863-05
伝送速度(Mbps)600
プラグ形状ストレート
伝送速度(Gbps)6
導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26
変換タイプメス - オス
コネクタ1SATA 7ピン
コネクタ2SATA 7ピン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。