55件中 1件〜40件

並び替え:

1. NL耐油ホース 弘進ゴム

販売価格(税別) ¥839 〜 バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
弘進ゴム NL耐油ホース 1本
レビュー:(53)

【特長】耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。【用途】一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 【使用温度範囲(℃)】-30〜100

耐油ホース・耐火ホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
88187181 6Φ×1B 1本 6.3 14.0 3 ¥839 0営業日後以内
88187197 6Φ×1B 1本 6.3 14.0 5 ¥1,590 0営業日後以内
88187206 6Φ×1B 1本 6.3 14.0 10 ¥2,890 0営業日後以内
88187215 6Φ×1B 1本 6.3 14.0 20 ¥5,690 0営業日後以内
88187224 6Φ×1B 1本 6.3 14.0 50 ¥14,900 3営業日後以内

2. ゴム 耐油ホース F-15 十川ゴム

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
十川ゴム ゴム 耐油ホース F-15 1本
レビュー:(31)

【用途】一般油圧配管用ホース、低・中圧用 【使用流体】一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 【流体温度(℃)】-40〜80 【最小破壊圧力(MPa)】5.9 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
34821491 F-15-6 1本 6.3 13.0 3 ¥959 0営業日後以内
34821507 F-15-6 1本 6.3 13.0 5 ¥1,790 0営業日後以内
34821516 F-15-6 1本 6.3 13.0 10 ¥3,390 0営業日後以内
34821525 F-15-6 1本 6.3 13.0 20 ¥6,690 3営業日後以内
34821534 F-15-6 1本 6.3 13.0 50 ¥17,900 3営業日後以内

3. 耐油燃料チューブ 三洋化成

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三洋化成 耐油燃料チューブ 1巻
レビュー:(17)

【特長】従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。 流体をしっかり確認できるクリアタイプ。【用途】適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) 【種別】耐油燃料チューブ 【材質】PVC 【使用流体】水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 【脆化温度(℃)】-40 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース
注文コード 品番 内容量 内径×外径(Φmm) 寸法(長さ) 販売価格 出荷目安 数量
02126607 F-12 1巻 12×16 10Mドラム ピンク ¥2,790 0営業日後以内
02126616 F-3 1巻 3×6 40Mドラム ピンク ¥2,990 0営業日後以内
02126625 F-4 1巻 4×7 40Mドラム ピンク ¥3,490 0営業日後以内
02126634 F-5 1巻 5×8 40Mドラム ピンク ¥3,690 0営業日後以内
02126643 F-6 1巻 6×9 20Mドラム ピンク ¥2,590 0営業日後以内

4. 耐油ゴムホース 八興

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
八興 耐油ゴムホース 1巻ほか
レビュー:(1)

【特長】耐油性・耐候性に優れたホースです。【用途】一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 【材質】耐油性NBR配合ゴム 【使用温度範囲(℃)】-30〜100 【使用圧力(MPa)】1.0 【使用流体】軽油・灯油・重油・潤滑油など 【特性】耐油、耐候

耐油ホース・耐火ホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
39436257 NL6-5 1巻 6.3 14.0 5 ¥2,790 0営業日後以内
39436241 NL6-10 1巻(10m) 6.3 14.0 10 ¥5,490 0営業日後以内
39436275 NL8-5 1巻 7.9 16.0 5 ¥2,890 0営業日後以内
39436266 NL8-10 1巻(10m) 7.9 16.0 10 ¥5,590 0営業日後以内
39436293 NL9-5 1巻(5m) 9.5 17.5 5 ¥3,690 0営業日後以内

5. スーパートム耐油サンブレーホース 十川産業

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
十川産業 スーパートム耐油サンブレーホース 1本
レビュー:(6)

【特長】耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。【用途】工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 【仕様】カットマーク入り 【材質】軟質塩化ビニール、ポリエステル糸 【使用温度範囲(℃)】-5〜+60 【使用流体】水、油 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
35820425 Φ9.5×3m 1本 9.5 15 3 ¥699 0営業日後以内
35820434 Φ9.5×5m 1本 9.5 15 5 ¥1,190 0営業日後以内
35820443 Φ9.5×10m 1本 9.5 15 10 ¥2,290 0営業日後以内
35820452 Φ9.5×20m 1本 9.5 15 20 ¥4,590 3営業日後以内
35820461 Φ9.5×100m 1本 9.5 15 100 ¥22,900 3営業日後以内

6. 耐油ビニールホース 大野ゴム工業(OHNO)

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大野ゴム工業(OHNO) 耐油ビニールホース 1巻
レビュー:(1)

【特長】従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。【用途】耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 【使用流体】燃料油・潤滑油・廃油など 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

7. 耐油燃料チューブ 中部ビニール工業

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
中部ビニール工業 耐油燃料チューブ 1巻
レビュー:(6)

【特長】特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。【用途】農業機械などの燃料二次配管 【種別】コンパクトドラム 【材質】軟質塩化ビニル 【使用温度範囲(℃)】-30〜70 【使用流体】油、水、空気 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

8. ダクト耐油 カナフレックス

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
カナフレックス ダクト耐油 1本
レビュー:(2)

【特長】内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。【用途】施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。 【使用流体】潤滑油、切削油等 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

9. V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
カナフレックス V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) 1巻
レビュー:(2)

【特長】特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です【用途】軽油、灯油、重油の輸送 【材質】PVA 【使用流体】軽油、灯油、重油 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

10. 耐油プレッシャーホース  カット 八興

販売価格(税別) ¥209 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
八興 耐油プレッシャーホース カット 1巻(1m)
レビュー:(4)

【特長】一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。【用途】工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 【材質】内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【ホース長さ(m)】1

耐油ホース・耐火ホース

11. 耐油プレッシャーホース 八興

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
八興 耐油プレッシャーホース 1巻(10m)

【特長】一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。【用途】工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【使用圧力(MPa)】1.0 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

12. 耐油ピンク 十川産業

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
十川産業 耐油ピンク 1本
レビュー:(1)

【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

13. サクションホース インダス CX耐油 カクイチ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
カクイチ サクションホース インダス CX耐油 1本(20m)ほか

【特長】特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。【用途】軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送 【仕様】耐油性・耐久性・柔軟性 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【使用流体】軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など 【圧力(kPa)】許容:5[kgf/cm2] 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

14. タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥2,490 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
タイガースポリマー タイダクトホース 耐油GL型 1本

【特長】潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。【用途】施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 【使用流体】潤滑油・切削油等 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

15. SH耐油ブレードホース 三洋化成

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三洋化成 SH耐油ブレードホース 1巻

【種別】SK耐油ブレードホース 【材質】PVC、ポリエステル糸 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【構造】糸入り二重管ホース 【脆化温度(℃)】-28

耐油ホース・耐火ホース

16. 耐油チューブ タカギ

販売価格(税別) ¥3,990 〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
タカギ 耐油チューブ 1巻(25m)ほか

【特長】耐油素材を使用したホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。【用途】潤滑油、混合油簡易配管用 【材質(ホース)】塩化ビニル樹脂

耐油ホース・耐火ホース

17. TAC耐油ダクト 東拓工業

販売価格(税別) ¥3,790 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
東拓工業 TAC耐油ダクト 1本

【特長】優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。【用途】オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 【材質】耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

18. 16/22mmx25m 燃料チューブ(耐油 PVC) エスコ

販売価格(税別) ¥18,500
3営業日後以内
エスコ 16/22mmx25m 燃料チューブ(耐油 PVC) 1個

【エスコ品番】EA125JA-16

耐油ホース・耐火ホース

19. APPQO400G用耐油PVCホースΦ25×2M アクアシステム

販売価格(税別) ¥8,790
出荷目安:11日
アクアシステム APPQO400G用耐油PVCホースΦ25×2M 1個

【トラスコ品番】108-3369

耐油ホース・耐火ホース

20. ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm 日平機器

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
日平機器 ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm 1個

【トラスコ品番】838-7270

耐油ホース・耐火ホース

21. 5/ 8mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC) エスコ

販売価格(税別) ¥5,120
3営業日後以内
エスコ 5/ 8mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC) 1個

【エスコ品番】EA125JA-5

耐油ホース・耐火ホース

22. サクションホース インダス GM耐油 カクイチ

販売価格(税別) ¥25,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
カクイチ サクションホース インダス GM耐油 1本(20m)ほか

【特長】特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量【用途】軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送 【仕様】耐油性・耐久性・柔軟性 【使用温度範囲(℃)】-10〜50 【使用流体】軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

23. 耐油ゴムホース25A×2M アクアシステム

販売価格(税別) ¥27,900
4営業日後以内
アクアシステム 耐油ゴムホース25A×2M 1個

【トラスコ品番】108-3362

耐油ホース・耐火ホース

24. 耐油ゴムホース20A×2M アクアシステム

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
アクアシステム 耐油ゴムホース20A×2M 1個

【トラスコ品番】108-3366

耐油ホース・耐火ホース

25. 19/26mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

販売価格(税別) ¥7,420
3営業日後以内
エスコ 19/26mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) 1個

【エスコ品番】EA125HB-19A

耐油ホース・耐火ホース

26. スーパートム耐油サンブレーホース 十川産業

販売価格(税別) ¥52,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
十川産業 スーパートム耐油サンブレーホース 1本

【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

27. 9/13mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC) エスコ

販売価格(税別) ¥4,480
3営業日後以内
エスコ 9/13mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC) 1個

【エスコ品番】EA125JA-9

耐油ホース・耐火ホース

28. 耐油プレッシャーホース 50×62 40m 八興

販売価格(税別) ¥77,900
3営業日後以内
八興 耐油プレッシャーホース 50×62 40m 1巻(40m)

【トラスコ品番】731-0404

耐油ホース・耐火ホース

29. エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm 日平機器

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
日平機器 エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm 1個

【トラスコ品番】838-7271

耐油ホース・耐火ホース

30. ホース エアーリール用耐火花ホース 8M 内径6.4mm 日平機器

販売価格(税別) ¥6,590
2営業日後以内
日平機器 ホース エアーリール用耐火花ホース 8M 内径6.4mm 1個

【トラスコ品番】838-7269

耐油ホース・耐火ホース

31. リール 耐火花エアーリール 20M 日平機器

販売価格(税別) ¥53,900 〜
出荷目安:40日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日平機器 リール 耐火花エアーリール 20M 1個

【特性】耐火花

耐油ホース・耐火ホース

32. 軽量マグダスター耐油ホースセット WTB

販売価格(税別) ¥9,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WTB 軽量マグダスター耐油ホースセット 1本

【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

33. マグカプラー付耐油ソフトホース WTB

販売価格(税別) ¥7,690 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WTB マグカプラー付耐油ソフトホース 1本

【特性】耐油

耐油ホース・耐火ホース

34. 19/26mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

販売価格(税別) ¥14,800
3営業日後以内
エスコ 19/26mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) 1個

【エスコ品番】EA125HB-19B

耐油ホース・耐火ホース

35. 20/26mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC) エスコ

販売価格(税別) ¥14,000
3営業日後以内
エスコ 20/26mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC) 1個

【エスコ品番】EA125JA-20

耐油ホース・耐火ホース

36. 12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ

販売価格(税別) ¥8,500
3営業日後以内
エスコ 12/18mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油) 1個

【エスコ品番】EA125HB-12B

耐油ホース・耐火ホース

37. 12/16mmx10m 燃料チューブ(耐油 PVC) エスコ

販売価格(税別) ¥3,670
3営業日後以内
エスコ 12/16mmx10m 燃料チューブ(耐油 PVC) 1個

【エスコ品番】EA125JA-12

耐油ホース・耐火ホース

38. 25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC) エスコ

販売価格(税別) ¥16,800
3営業日後以内
エスコ 25/31mmx15m 燃料チューブ(耐油 PVC) 1個

【エスコ品番】EA125JA-25

耐油ホース・耐火ホース

39. 4/ 7mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC) エスコ

販売価格(税別) ¥4,700
3営業日後以内
エスコ 4/ 7mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC) 1個

【エスコ品番】EA125JA-4

耐油ホース・耐火ホース

40. 3/ 6mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC) エスコ

販売価格(税別) ¥3,930
3営業日後以内
エスコ 3/ 6mmx40m 燃料チューブ(耐油 PVC) 1個

【エスコ品番】EA125JA-3

耐油ホース・耐火ホース

戻る ページ: 1 2 次へ

  耐油ホース・耐火ホース特集