チューブ :「薬品」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブ
エコ商品
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ
エコ商品
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番809-5121 材質PFA クリア 使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと) 内径(Φmm)2 全長(m)5 使用圧力(MPa)2.4 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)7 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性 最小取付半径(mm)10
1本
4,098 税込4,508
9日以内出荷

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ
エコ商品
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,174 税込2,391
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)