エルボとは2つの空気配管を直角に接続する配管部品。機器の接続口に対し、配管を直角に接続するときもエルボを使います。接続する形式は、ユニオン・ネジ・ワンタッチ接続などどのような形式にも対応でき、接続の種類が豊富です。また、機器側がねじ込み式、配管側がワンタッチ接続のように、異なる接続形式にも対応できます。流体は一般的には空気に用いますが、水での使用も可能です。材質はステンレス・黄銅・樹脂製などを使用環境により選ぶことができ、特にクリーンルームで使用するエルボは、ポリプレン樹脂などの法律に適合した種類から選ぶことができます。

440件中 1件〜40件

並び替え:

1. エルボユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
大阪魂 エルボユニオン 1個
レビュー:(90)

【用途】エア配管に。【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.8

エルボ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)ねじ寸法寸法M(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964071 MPL10-01 1個 10 R1/8 27 ¥229 0営業日後以内
09964087 MPL10-02 1個 10 R1/4 27 ¥229 0営業日後以内
09964096 MPL10-03 1個 10 R3/8 27 ¥229 0営業日後以内
09964105 MPL10-04 1個 10 R1/2 27 ¥279 0営業日後以内
09964114 MPL12-02 1個 12 R1/4 32 ¥279 0営業日後以内

2. チューブフィッティングエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングエルボ 1個ほか
レビュー:(26)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】エルボ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【タイプ】標準タイプ【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100

エルボ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)接続ねじねじ寸法 販売価格 出荷目安 数量
08265074 PL6-01 1個 6 1/8 R1/8 ¥209 0営業日後以内
08265083 PL6-02 1個 6 1/4 R1/4 ¥229 0営業日後以内
08265092 PL8-01 1個 8 1/8 R1/8 ¥249 0営業日後以内
08265101 PL8-02 1個 8 1/4 R1/4 ¥259 0営業日後以内
08265117 PL10-02 1個 10 1/4 R1/4 ¥339 0営業日後以内

3. タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ メイルエルボ 1個
レビュー:(14)

【特長】オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。【形状】メイルエルボ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(ねじ部)】C3604(黄銅)、ニッキルめっき【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40

エルボ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)寸法A(mm)寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02120492 F4-M5ML 1個 4 14.8 19 ¥199 0営業日後以内
02120413 F4-01ML 1個 4 14.8 22.5 ¥179 0営業日後以内
02120456 F4-02ML 1個 4 14.8 26.5 ¥209 0営業日後以内
02120657 F6-M5ML 1個 6 15.8 20 ¥199 0営業日後以内
02120535 F6-01ML 1個 6 15.8 24.5 ¥179 0営業日後以内

4. エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
SMC エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ 1個
レビュー:(5)

【用途】めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。【形状】エルボユニオン【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

エルボ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)接続ねじ 販売価格 出荷目安 数量
41206173 KQ2L04-01AS
CADデータ
1個 4 R1/8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥229 0営業日後以内
41206182 KQ2L04-02AS
CADデータ
1個 4 R1/4 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥299 0営業日後以内
41206191 KQ2L06-01AS
CADデータ
1個 6 R1/8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥239 0営業日後以内
41206207 KQ2L06-02AS
CADデータ
1個 6 R1/4 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥299 0営業日後以内
41206216 KQ2L06-03AS
CADデータ
1個 6 R3/8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥329 0営業日後以内

5. エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥2,146 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
SMC エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ 1袋(5個)ほか
レビュー:(1)

【用途】めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。【形状】エルボユニオン【シール】(ねじ部)シール剤付【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

エルボ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)接続ねじ 販売価格 出荷目安 数量
41380954 KQ2L04-01AS
CADデータ
1袋(10個) 4 R1/8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ¥2,210 0営業日後以内
41380963 KQ2L04-01NS
CADデータ
1袋(10個) 4 R1/8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥2,380 0営業日後以内
41380972 KQ2L04-02AS
CADデータ
1袋(10個) 4 R1/4 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥3,026 3営業日後以内
41380981 KQ2L04-02NS
CADデータ
1袋(10個) 4 R1/4 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥3,281 3営業日後以内
41380997 KQ2L06-01AS
CADデータ
1袋(10個) 6 R1/8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥2,346 0営業日後以内

6. ユニオンエルボ 大阪魂

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ユニオンエルボ 1個
レビュー:(15)

【用途】エア配管に。【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.8【使用温度範囲(℃)】0〜80

エルボ

7. ユニオンエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ユニオンエルボ 1個ほか
レビュー:(8)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用【形状】ユニオンエルボ【使用流体】空気、水(条件有)【材質】金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

エルボ

8. クイックシール 90°エルボ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシール 90°エルボ 1個ほか
レビュー:(1)

【形状】90°エルボ

エルボ

9. チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。【形状】エルボ【使用流体】空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】耐スパッタタイプ【カバー】カバー無し

エルボ

10. エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥939 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) エルボ 1個
レビュー:(1)

【特長】Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。【用途】ねじとチューブの接続【形状】エルボ【使用流体】空気、水(条件有)【材質】ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】耐腐蝕用タイプ【RoHS指令】対応【包装形態】通常包装

エルボ

11. エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SMC エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ 1個
レビュー:(1)

【用途】めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【有効断面積(mm2)】(ナイロン)3.5(ウレタン)3.5【材質(ねじ部)】黄銅【寸法D2(Φmm)】7【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【寸法M(mm)】13.3【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)【最小穴径(mm)】2.5

エルボ

12. PTエルボ 千代田通商

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
千代田通商 PTエルボ 1個
レビュー:(16)

【特長】袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。【形状】PTエルボ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】黄銅【接続ねじ種類】RXRc【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1.5【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40

エルボ

13. メスエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) メスエルボ 1個ほか
レビュー:(10)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】ねじとチューブの接続【形状】メスエルボ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【色】開放リング/樹脂本体:ブラック【包装形態】通常包装

エルボ

14. エルボユニオン KQ2L-X35 SMC

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
SMC エルボユニオン KQ2L-X35 1個

【用途】直角方向のチューブ同士の接続に。【形状】エルボユニオン【色】(ボディ)黒【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【周囲温度および使用流体温度(℃)】[空気]-5〜60、[水]0〜40(凍結なきこと)

エルボ

15. メイルエルボ 30シリーズ フロウエル

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フロウエル メイルエルボ 30シリーズ 1個

【特長】ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。【形状】メイルエルボ【材質(本体)】フッ素樹脂【接続ねじ種類】R(PT)【材質(ナット)】フッ素樹脂製【最高使用温度(℃)】100

エルボ

16. クイックシール継手 90°エルボ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシール継手 90°エルボ 1個
レビュー:(4)

【特長】ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。【形状】90°エルボ【使用流体】空気、水、一般作動油【材質(本体)】黄銅【接続ねじ種類】R【使用温度範囲(℃)】(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100【最高使用圧力(MPa)】5【負圧性能(kPa)】-101.294

エルボ

17. ソケットエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ソケットエルボ 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)【用途】ねじとチューブの接続【形状】ソケットエルボ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【包装形態】通常包装

エルボ

18. 角型エルボ モノタロウ

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 角型エルボ 1個
レビュー:(1)

【特長】同径のミニチュアエルボ継手です。【用途】R、Rcねじ配管全般に最適。【使用流体】圧縮空気【材質(本体)】真鍮【表面処理】メッキ仕上

エルボ

19. 隔壁ユニオンエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 隔壁ユニオンエルボ 1個ほか

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(同径)【形状】隔壁ユニオンエルボ【使用流体】空気、水(条件有)【材質】開放リング/POM、樹脂本体/PBT【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【RoHS指令】対応【包装形態】通常包装

エルボ

20. エルボ KQ2L ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SMC エルボ KQ2L ミリサイズ 1個
レビュー:(1)

【用途】直角方向のチューブ同士の接続に使用。【形状】ユニオンエルボ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

エルボ

21. ミニタイプ エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニタイプ エルボ 1個ほか
レビュー:(5)

【特長】スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】エルボ【使用流体】空気【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】ミニタイプ

エルボ

22. ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエル

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
フロウエル ユニオンエルボ 30シリーズ 1個

【特長】ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。【形状】ユニオンエルボ【材質(本体)】フッ素樹脂【材質(ナット)】フッ素樹脂製【最高使用温度(℃)】100

エルボ

23. 六角穴付ユニバーサルエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 六角穴付ユニバーサルエルボ 1個ほか

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】六角穴付ユニバーサルエルボ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【包装形態】通常包装

エルボ

24. タッチコネクター5/ユニオンエルボ 千代田通商

販売価格(税別)   ¥190 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクター5/ユニオンエルボ 1個
レビュー:(1)

【特長】難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。【形状】ユニオンエルボ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(パッキン)】NBR(二トリルゴム)【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40

エルボ

25. SUS316締付継手エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別)   ¥1,461 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) SUS316締付継手エルボ 1個

【特長】耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。【用途】ねじとチューブの接続【形状】エルボ【使用流体】空気、水、その他【接続ねじ種類】R【最高使用圧力(MPa)】チューブの最高使用圧力に準じます。【使用温度範囲(℃)】チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】耐腐蝕用タイプ

エルボ

26. チューブフィッティングケミカル エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングケミカル エルボ 1個

【特長】幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。【形状】エルボ【使用流体】空気、水(条件有)、その他(条件有)【接続ねじ種類】R【最高使用圧力(MPa)】0.9【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】ケミカル用タイプ【包装形態】通常包装

エルボ

27. ユニバーサルエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ユニバーサルエルボ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】ユニバーサルエルボ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

エルボ

28. ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
潤工社 ジュンロン黄銅製継手 エルボ 1個
レビュー:(1)

【特長】ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。【用途】空気圧配管・水圧・油圧【形状】エルボ【使用流体】空気、水、油【材質(本体)】黄銅【接続ねじ種類】R【使用温度範囲(℃)】空気/-20〜+60水(油)/0(-20)〜+60【使用真空圧力(kPa)】0.014【最高使用圧力】チューブ最高使用圧力に準拠

エルボ

29. エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥2,193 〜 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
SMC エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ 1袋(5個)ほか

【用途】めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。【形状】エルボユニオン【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

エルボ

30. クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) 1個

【特長】高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。【形状】90°エルボ【使用流体】空気、水、一般作動油【使用温度範囲(℃)】-40〜+80(空気、一般作動油)、0℃〜+70℃(水)【寸法S(mm)】4.6

エルボ

31. チューブフィッティング PPタイプ エルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ エルボ 1個

【特長】本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。【形状】エルボ【使用真空圧力(kPa)】-100

エルボ

32. ケミフィットC1 エルボ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥579 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィットC1 エルボ 1個

【特長】完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。【形状】エルボ【使用流体】空気(クリーンエア)、水(純水)【材質(本体)】特殊ポリプロピレン樹脂【材質(ねじ部)】特殊ポリプロピレン樹脂【材質(Oリング)】EPDM【適合チューブ】PL、PN、TA、TP【使用温度範囲(℃)】(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80【最高使用圧力(MPa)】0.7【負圧性能(kPa)】-99.975

エルボ

33. エルボユニオン KQ2L SMC

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
SMC エルボユニオン KQ2L 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。

エルボ

34. エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
SMC エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ 1袋(10個)
レビュー:(1)

【用途】めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。【形状】エルボユニオン【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ【シール】(ねじ部)シール剤付【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

エルボ

35. タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 1個
レビュー:(1)

【特長】用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付【形状】メイルエルボ【使用流体】圧縮空気、真空【材質(本体)】C3604(黄銅)【材質(シール)(Rねじ部)】ニトリルゴム【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】-5〜60

エルボ

36. ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ 1個
レビュー:(22)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱【形状】エルボ【使用流体】空気、水(条件有)【材質(本体)】PBT【材質(シール)】NBR【最高使用圧力(MPa)】0.9【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100

エルボ

37. プッシュワンEシリーズ 90°エルボ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥319 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワンEシリーズ 90°エルボ 1個
レビュー:(6)

【特長】チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。【用途】一般空気圧用【形状】90°エルボ【使用流体】空気、水【材質(本体)】難燃性PBT樹脂【材質(Oリング)】特殊NBR【使用温度範囲(℃)】(空気)-20〜80、(水)0〜40【最高使用圧力(MPa)】1【負圧性能(kPa)】-99.975

エルボ

38. トリプルユニバーサルエルボ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥849 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) トリプルユニバーサルエルボ 1個ほか

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】トリプルユニバーサルエルボ【使用流体】空気、水(条件有)【接続ねじ種類】R【材質】開放リング/POM、樹脂本体/PBT【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【RoHS指令】対応

エルボ

39. エルボ(一般配管用) 潤工社

販売価格(税別) ¥249 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
潤工社 エルボ(一般配管用) 1個

【特長】金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。【形状】エルボ【使用流体】水、空気【材質(本体)】PBT【材質(ねじ部)】黄銅(ニッケルメッキ付)【材質(Oリング)】耐水NBR【材質(押えリング)】黄銅(ニッケルメッキ付)【材質(チューブグリップ)】リン青銅【材質(Vシールリング)】耐水NBR【材質(リリースリング)】PBT

エルボ

40. ケミフィットC1 ユニオンエルボ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィットC1 ユニオンエルボ 1個

【特長】完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。【形状】ユニオンエルボ【使用流体】空気(クリーンエア)、水(純水)【材質(本体)】特殊ポリプロピレン樹脂【材質(Oリング)】EPDM【適合チューブ】PL、PN、TA、TP【使用温度範囲(℃)】(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80【最高使用圧力(MPa)】0.7【負圧性能(kPa)】-99.975

エルボ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ