ストレートとは配管と配管を直線的に接続する配管部品。機器にねじ込みで接続し空気配管を接続するとき、空気配管にユニオンを接続するときなどでストレートを使います。接続口の形式は、ユニオン形式・ワンタッチ接続・ミニマル形などのようにどのような形式にも対応。接続サイズが一次側・二次側で異なったときには異径タイプのストレート、両端ねじ込み式ではニップルというストレートを使います。材質はステンレス・黄銅など使用環境に応じて選ぶことができ、特にクリーンルームで使用する場合は、フッ素樹脂など薬品に応じた材質が必要です。

411件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハーフユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥98 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
大阪魂 ハーフユニオン 1個
レビュー:(125)

【用途】エア配管に。【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.8

ストレート
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)ねじ寸法寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964306 MPC4-M5 1個 4 M5 19.5 ¥119 0営業日後以内
09964315 MPC4-01 1個 4 R1/8 21.2 ¥99 0営業日後以内
09964324 MPC6-M5 1個 6 M5 23 ¥129 0営業日後以内
09964333 MPC6-01 1個 6 R1/8 23 ¥98 0営業日後以内
09964342 MPC6-02 1個 6 R1/4 24 ¥109 0営業日後以内

2. チューブフィッティングストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥139 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングストレート 1個ほか
レビュー:(42)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】ストレート【使用流体】空気、水(条件有)【材質】金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【RoHS指令】対応

ストレート
注文コード 品番 内容量 接続ねじ種類チューブ外径(Φmm)オリフィス径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08265144 PC6-01 1個 R 6 5 ¥149 0営業日後以内
08265153 PC6-02 1個 R 6 5 ¥149 0営業日後以内
08265162 PC8-02 1個 R 8 7 ¥179 0営業日後以内
08265171 PC8-03 1個 R 8 7 ¥189 0営業日後以内
08265187 PC10-02 1個 R 10 8.5 ¥199 0営業日後以内

3. ストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ストレート 1個
レビュー:(62)

【用途】エア配管に。【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.8

ストレート
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)寸法M(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964421 MPU-4 1個 4 36 ¥159 0営業日後以内
09964437 MPU-6 1個 6 40 ¥159 0営業日後以内
09964446 MPU-8 1個 8 40 ¥189 0営業日後以内
09964455 MPU-10 1個 10 49 ¥229 0営業日後以内
09964464 MPU-12 1個 12 55 ¥269 0営業日後以内

4. ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ユニオンストレート 1個ほか
レビュー:(23)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用【形状】ユニオンストレート【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

ストレート
注文コード 品番 内容量 チューブ外径(Φmm)材質オリフィス径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09147241 PU4 1個 4 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 2.8 ¥239 0営業日後以内
09147257 PU6 1個 6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 4.3 ¥239 0営業日後以内
09147266 PU8 1個 8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 7 ¥259 0営業日後以内
09147275 PU10 1個 10 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 9 ¥339 0営業日後以内
09147284 PU12 1個 12 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 11 ¥369 0営業日後以内

5. 違径ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 違径ユニオンストレート 1個ほか
レビュー:(25)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(違径)【形状】違径ユニオンストレート【使用流体】空気、水(条件有)【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

ストレート
注文コード 品番 内容量 チューブ外径(Φmm)材質オリフィス径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09147801 PG6-4 1個 6X4 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 2.8 ¥239 0営業日後以内
09147817 PG8-6 1個 8X6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 4.3 ¥259 0営業日後以内
09147826 PG10-8 1個 10X8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 6.5 ¥339 0営業日後以内
09147835 PG12-10 1個 12X10 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 9 ¥359 0営業日後以内
09317777 PG8-4 1個 8X4 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 2.8 ¥259 0営業日後以内

6. ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥879 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ストレート 1個
レビュー:(1)

【特長】Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。【用途】ねじとチューブの接続【形状】ストレート【使用流体】空気、水(条件有)【RoHS指令】対応【タイプ】耐腐蝕用タイプ【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【最高使用圧力(MPa)】1【包装形態】通常包装【使用真空圧力(kPa)】-100

ストレート

7. 違径ユニオンストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 違径ユニオンストレート 1個
レビュー:(29)

【用途】エア配管に。【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.8

ストレート

8. タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 1個
レビュー:(15)

【特長】難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。【形状】メイルコネクター【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(ねじ部)】C3604(黄銅)、ニッキルめっき【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40

ストレート

9. ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SMC ストレート KQ2H ミリサイズ 1個
レビュー:(3)

【用途】同一方向のチューブ同士の接続に使用。【形状】ユニオンストレート【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ストレート

10. ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
SMC ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ 1個
レビュー:(11)

【用途】めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。【形状】ハーフユニオン【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3

ストレート

11. SUS316締付継手ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥805 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) SUS316締付継手ストレート 1個
レビュー:(1)

【特長】耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。【用途】ねじとチューブの接続【形状】ストレート【使用流体】空気、水、その他【接続ねじ種類】R【最高使用圧力(MPa)】チューブの最高使用圧力に準じます。【使用温度範囲(℃)】チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】耐腐蝕用タイプ

ストレート

12. クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
コガネイ クイック継手スマートタイプ ストレート 1個
レビュー:(7)

【形状】ストレート【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.9【使用流体】空気【使用真空圧力(kPa)】-100【推奨チューブ】ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

ストレート

13. 異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SMC 異径ストレート KQ2H ミリサイズ 1個
レビュー:(1)

【用途】サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ストレート

14. プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワンEシリーズ コネクター 1個
レビュー:(8)

【特長】チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。【形状】コネクタ【使用流体】空気、水【材質(本体)】難燃性PBT樹脂【材質(Oリング)】特殊NBR【使用温度範囲(℃)】(空気)-20〜80、(水)0〜40【最高使用圧力(MPa)】1【負圧性能(kPa)】-99.975

ストレート

15. クイック継手ストレート コガネイ

販売価格(税別) ¥158 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
コガネイ クイック継手ストレート 1個
レビュー:(4)

【形状】ストレート【使用流体】空気【材質(本体)】黄銅、無電解ニッケルめっき【材質(ねじ部)】黄銅、無電解ニッケルめっき【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.9【使用真空圧力(kPa)】-100【推奨チューブ】ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

ストレート

16. ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥1,335 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
SMC ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ 1袋(5個)ほか
レビュー:(1)

【用途】めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。【形状】ハーフユニオン【色】リリースブッシュ:ライトグレー【シール】(ねじ部)シール剤付【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ストレート

17. チューブフィッティング メスストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥189 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング メスストレート 1個ほか
レビュー:(13)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】メスストレート【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

ストレート

18. チューブフィッティングストレート(インチサイズ) ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングストレート(インチサイズ) 1個
レビュー:(2)

【仕様】管用テーパーねじ部:シーロック加工【形状】ストレート【使用流体】空気、水(条件有)【接続ねじ種類】R【材質】金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【色】開放リング:ホワイト【RoHS指令】対応【包装形態】通常包装

ストレート

19. ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ 1個
レビュー:(12)

【特長】一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト【形状】ストレート【使用流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.9【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【シリーズ】20シリーズ

ストレート

20. プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ 1個
レビュー:(6)

【特長】チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。【用途】一般空気圧用【形状】ユニオンコネクタ【使用流体】空気、水【材質(本体)】難燃性PBT樹脂【材質(Oリング)】特殊NBR【使用温度範囲(℃)】(空気)-20〜80、(水)0〜40【最高使用圧力(MPa)】1【負圧性能(kPa)】-99.975

ストレート

21. キャップ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥84 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) キャップ 1個ほか
レビュー:(9)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】止め栓【形状】キャップ【使用流体】空気、水(条件有)【材質】金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【RoHS指令】対応

ストレート

22. タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ ユニオン 1個
レビュー:(6)

【特長】オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。【形状】ユニオンストレート【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(パッキン)】NBR(二トリルゴム)【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40

ストレート

23. ミニマル継手 ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥42 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニマル継手 ストレート 1個
レビュー:(15)

【形状】ミニマル継手 ストレート【使用流体】空気【最高使用圧力】0.5MPa【使用温度範囲】0〜50℃

ストレート

24. ミニタイプ ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別)   ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニタイプ ストレート 1個ほか
レビュー:(10)

【特長】スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】ストレート【使用流体】空気【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】ミニタイプ

ストレート

25. チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥209 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。【形状】ストレート【使用流体】空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】耐スパッタタイプ【カバー】カバー無し

ストレート

26. メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
SMC メスユニオン KQ2F ミリサイズ 1個
レビュー:(3)

【用途】圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。【形状】メスユニオン【色】リリースブッシュ:ライトグレー【材質(ねじ部)】黄銅【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ストレート

27. 低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート 1個
レビュー:(6)

【特長】片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。真空保持、低圧での配管にも使用できます。低濃度オゾン対策品です。【形状】ユニオンストレート【使用流体】空気【材質(本体)】PBT【材質(ゴムシール)】HNBR、 FKM【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100

ストレート

28. 隔壁ユニオン ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 隔壁ユニオン 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブとチューブの接続(同径)【形状】隔壁ユニオン【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

ストレート

29. メイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

販売価格(税別) ¥859 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
フロウエル メイルコネクタ 30シリーズ 1個

【特長】ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。【形状】メイルコネクタ【材質(本体)】フッ素樹脂製【接続ねじ種類】R(PT)【材質(ナット)】フッ素樹脂製【最高使用温度(℃)】100

ストレート

30. ミニマル継手 ミニマルストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥42 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニマル継手 ミニマルストレート 1個ほか

【特長】一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適【用途】ねじとチューブの接続【形状】ストレート【使用流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4【使用温度範囲(℃)】0〜50(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】バーブタイプ

ストレート

31. タッチコネクターファイブ 異径ユニオン 千代田通商

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ 異径ユニオン 1個
レビュー:(4)

【特長】難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。【形状】異径ユニオン【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(パッキン)】NBR(二トリルゴム)【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40

ストレート

32. ストレートタイプ SMC

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
SMC ストレートタイプ 1個
レビュー:(6)

【形状】ユニオンストレート【使用流体】空気【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【クラッキング圧力(MPa)】0.005【保証耐圧力(MPa)】1.5【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60(ただし、凍結なきこと)【適合チューブ材質】ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

ストレート

33. 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル

販売価格(税別) ¥859 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
フロウエル 貫通コネクタ 30シリーズ 1個

【特長】ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。【形状】貫通コネクタ【材質(本体)】フッ素樹脂【接続ねじ種類】R(PT)【材質(ナット)】フッ素樹脂製【最高使用温度(℃)】100

ストレート

34. 異径ストレート KQ2H-X35 SMC

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SMC 異径ストレート KQ2H-X35 1個

【用途】サイズ違いのチューブ同士の接続に。【色】(ボディ)黒【使用流体】空気、水【周囲温度および使用流体温度(℃)】-50〜60、水の場合/0〜40(凍結なきこと)【保証耐圧力(MPa)】3【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【形状】異径ストレート

ストレート

35. チューブフィッティング  PPタイプ ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥319 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ ストレート 1個

【特長】本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。【形状】ストレート【材質(ねじ部)】PP(ポリプロピレン)【使用真空圧力(kPa)】-100

ストレート

36. メス隔壁ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥309 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) メス隔壁ストレート 1個ほか
レビュー:(5)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【仕様】管用テーパーねじ部:シーロック加工【形状】メス隔壁ストレート【使用流体】空気、水(条件有)【接続ねじ種類】Rc【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【色】開放リング:ブラック

ストレート

37. メスストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 メスストレート 1個
レビュー:(15)

【用途】エア配管に。【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.8

ストレート

38. チューブフィッティング 六角穴付ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別)   ¥159 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング 六角穴付ストレート 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】六角穴付ストレート【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

ストレート

39. クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

販売価格(税別) ¥329 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
コガネイ クイック継手メス隔壁ユニオン 1個

【接続ねじ種類】Rc【形状】めす隔壁ユニオン【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.9【使用流体】空気【使用真空圧力(kPa)】-100【推奨チューブ】ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

ストレート

40. ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

販売価格(税別) ¥299
千代田通商 ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 1個
レビュー:(4)

【形状】ブッシュ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【接続ねじ種類】G1/4・R1/4【ねじサイズ】1/4BX1/4B【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1.5【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40【寸法A(mm)】22【二面幅H(mm)】17【寸法L(mm)】16【質量(g)】19.5【トラスコ品番】808-4683

ストレート

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ