チーズとは配管やチューブの接続をT型に分岐する配管部品。接続形式はユニオン・ワンタッチ接続など3方向が同じ形式のほか、両側がユニオン接続で分岐側の接続がねじ込み式のように、それぞれ異なる接続形式でも繋ぐことが可能です。機器側にねじ込みで接続し、上方と90°側にユニオンで分岐するチーズはサービスユニオンとしての使い方ができます。また、両側と分岐側の接続サイズが異なる異径接続も可能です。使用環境に合わせて選べるよういろいろな材質のチーズ、クリーンルームで使用できる樹脂製の材質があります。

302件中 1件〜40件

並び替え:

1. ユニオンティー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ユニオンティー 1個ほか
レビュー:(16)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(同径)【使用流体】空気、水(条件有)【材質】金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【RoHS指令】対応

チーズ
注文コード 品番 内容量 チューブ外径(Φmm)オリフィス径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09147354 PE4 1個 4 2.8 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥299 0営業日後以内
09147363 PE6 1個 6 4.8 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥299 0営業日後以内
09147372 PE8 1個 8 6.2 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥349 0営業日後以内
09147381 PE10 1個 10 8.1 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥389 0営業日後以内
09147397 PE12 1個 12 10 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥549 0営業日後以内

2. チーズ 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 チーズ 1個
レビュー:(43)

【材質】(金属部)銅、(樹脂部)PVC【形状】チーズ【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.8

チーズ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)寸法M(mm)寸法N(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964473 MPE-4 1個 4 18 19 ¥209 0営業日後以内
09964482 MPE-6 1個 6 19.5 20 ¥209 0営業日後以内
09964491 MPE-8 1個 8 23 24 ¥239 0営業日後以内
09964507 MPE-10 1個 10 25 28 ¥269 0営業日後以内
09964516 MPE-12 1個 12 30 30 ¥379 0営業日後以内

3. チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SMC チーズ KQ2T ミリサイズ 1個
レビュー:(4)

【用途】両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。【形状】チーズ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

チーズ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)質量(g)有効断面積(mm2) 販売価格 出荷目安 数量
41215334 KQ2T04-00A
CADデータ
1個 4 5.5 (ナイロン)6.4(ウレタン)4.4 ¥389 0営業日後以内
41215343 KQ2T06-00A
CADデータ
1個 6 7.6 (ナイロン)13.4(ウレタン)10.6 ¥389 0営業日後以内
41215352 KQ2T08-00A
CADデータ
1個 8 7 (ナイロン)25.6(ウレタン)17.7 ¥439 0営業日後以内
41215361 KQ2T10-00A
CADデータ
1個 10 11 (ナイロン)40(ウレタン)28.4 ¥499 0営業日後以内
41215377 KQ2T12-00A
CADデータ
1個 12 15.7 (ナイロン)57.4(ウレタン)45.4 ¥699 0営業日後以内

4. 違径ユニオンティー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 違径ユニオンティー 1個ほか
レビュー:(9)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(違径)【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

チーズ
注文コード 品番 内容量 チューブ外径(Φmm)材質オリフィス径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09147765 PEG6-4 1個 6X4 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 2.8 ¥299 0営業日後以内
10368312 PEG8-4 1個 8X4   2.8 ¥349 0営業日後以内
09147774 PEG8-6 1個 8X6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 4.3 ¥349 0営業日後以内
09981036 PEG10-6 1個 10X6   4.3 ¥389 0営業日後以内
09147783 PEG10-8 1個 10X8 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 6.2 ¥389 0営業日後以内

5. ティー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ティー 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】ティー【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

チーズ
注文コード 品番 内容量 接続ねじ種類チューブ外径(Φmm)材質 販売価格 出荷目安 数量
09147512 PB4-M5 1個 M 4 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) ¥329 0営業日後以内
09147521 PB4-01 1個 R 4 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) ¥299 0営業日後以内
09147537 PB6-M5 1個 M 6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) ¥369 0営業日後以内
09147546 PB6-01 1個 R 6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) ¥319 0営業日後以内
09147555 PB6-02 1個 R 6 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) ¥339 0営業日後以内

6. タッチコネクターファイブ ユニオンティ 千代田通商

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ ユニオンティ 1個
レビュー:(7)

【特長】オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40【最高使用圧力(MPa)】圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100【形状】ユニオンティー【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【材質(パッキン)】NBR(二トリルゴム)【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3

チーズ

7. 違径ユニオンティー 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 違径ユニオンティー 1個
レビュー:(5)

【用途】エア配管に。【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.8

チーズ

8. プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワンEシリーズ ユニオンティー 1個
レビュー:(4)

【特長】チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。【用途】一般空気圧用【形状】ユニオンティー【使用流体】空気、水【材質(本体)】難燃性PBT樹脂【材質(Oリング)】特殊NBR【使用温度範囲(℃)】(空気)-20〜80、(水)0〜40【最高使用圧力(MPa)】1【負圧性能(kPa)】-99.975

チーズ

9. 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ 1個
レビュー:(1)

【用途】両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【シール】(ねじ部)シール剤付【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

チーズ

10. 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SMC 異径チーズ KQ2T ミリサイズ 1個
レビュー:(3)

【形状】異径チーズ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

チーズ

11. ユニオンティー 30シリーズ フロウエル

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フロウエル ユニオンティー 30シリーズ 1個

【特長】ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。【形状】ユニオンティー【材質(本体)】フッ素樹脂【材質(ナット)】フッ素樹脂製【最高使用温度(℃)】100

チーズ

12. 両口チーズユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 両口チーズユニオン 1個
レビュー:(6)

【用途】エア配管に。【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.8

チーズ

13. ブランチティー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ブランチティー 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【形状】ブランチティー【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ

チーズ

14. チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC チーズ KQ2T ミリサイズ 1袋(5個)ほか
レビュー:(1)

【用途】両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。【形状】チーズ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

チーズ

15. チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー 1個

【特長】本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。【形状】ユニオンティー【使用真空圧力(kPa)】-100

チーズ

16. クイックシール継手 ユニオンティ ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシール継手 ユニオンティ 1個
レビュー:(2)

【特長】ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。【形状】ユニオンティ【使用流体】空気、一般作動油、水【材質(本体)】黄銅【使用温度範囲(℃)】(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100【最高使用圧力(MPa)】5【負圧性能(kPa)】-101.294

チーズ

17. 両口チーズユニオン KQ2T-X35 SMC

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC 両口チーズユニオン KQ2T-X35 1個

【用途】両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。【形状】チーズユニオン【色】(ボディ)黒、(リリースブッシュ)オレンジ【シール】(ねじ部)シール剤付【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3(23℃時)【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

チーズ

18. タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

販売価格(税別)   ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 1個

【特長】オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。【形状】メイルブランチティ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(ねじ部)】C3604(黄銅)【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40【色】黒

チーズ

19. タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ 千代田通商

販売価格(税別) ¥328 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ 1個

【特長】難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。【形状】異径ユニオンティー【流体】圧縮空気/水【材質(本体)】樹脂(難燃性PBT)【使用真空圧力(kPa)】-100(10Torr)【最高使用圧力(MPa)】圧縮空気:1、水:0.3【使用温度範囲(℃)】圧縮空気:-5〜60/水:5〜40

チーズ

20. ミニタイプ ティー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別)   ¥299 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニタイプ ティー 1個ほか

【特長】一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【使用流体】空気【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100

チーズ

21. ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
潤工社 ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 1個
レビュー:(1)

【特長】ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。【用途】空気圧配管・水圧・油圧【形状】ユニオンティー【使用流体】空気、水、油【材質(本体)】黄銅【使用温度範囲(℃)】空気/-20〜+60水(油)/0(-20)〜+60【使用真空圧力(kPa)】0.014【最高使用圧力】チューブ最高使用圧力に準拠

チーズ

22. PTチーズ 千代田通商

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
千代田通商 PTチーズ 1個
レビュー:(10)

【形状】PTチーズ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】黄銅【接続ねじ種類】RXRc【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1.5【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40

チーズ

23. ミニタイプ ユニオンティ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニタイプ ユニオンティ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブとチューブの接続(同径)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】ミニタイプ

チーズ

24. チーズ KQ2T インチサイズ SMC

販売価格(税別) ¥3,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC チーズ KQ2T インチサイズ 1袋(10個)

【用途】両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。【形状】チーズ【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

チーズ

25. クイックシール継手 ティー ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ニッタ・ムアー クイックシール継手 ティー 1個

【特長】ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。【形状】ティー【使用流体】空気、一般作動油、水【材質(本体)】黄銅【接続ねじ種類】R【使用温度範囲(℃)】(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100【最高使用圧力(MPa)】5【負圧性能(kPa)】-101.294

チーズ

26. チューブフィッティング  PPタイプ隔壁ユニオン ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ隔壁ユニオン 1個

【特長】本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。【形状】隔壁ユニオンP【使用流体】空気、水(条件有)、その他(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1.0(at 0〜20℃)【使用温度範囲(℃)】0〜80(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】クリーン環境用タイプ【包装形態】通常包装

チーズ

27. プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥329 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワンEシリーズ ティー 1個

【特長】チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。【用途】一般空気圧用【形状】ティー【使用流体】空気、水【材質(本体)】難燃性PBT樹脂【材質(Oリング)】特殊NBR【使用温度範囲(℃)】(空気)-20〜80、(水)0〜40【最高使用圧力(MPa)】1【負圧性能(kPa)】-99.975

チーズ

28. プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー 1個ほか

【形状】ユニオンティー【最高使用圧力(MPa)】1

チーズ

29. ケミフィットCPユニオンティー ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィットCPユニオンティー 1個

【特長】ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。【形状】ユニオンティー【使用流体】空気(クリーンエア)、水(純水)【材質(本体)】特殊ポリプロピレン樹脂【適合チューブ】PL、PN、TA、TP【使用温度範囲(℃)】(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80【最高使用圧力(MPa)】0.4【負圧性能(kPa)】-99.975

チーズ

30. トリポットユニオン ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) トリポットユニオン 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【形状】トリポッドユニオン【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【包装形態】通常包装

チーズ

31. 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥401 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SMC 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ 1個
レビュー:(1)

【用途】両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。【形状】チーズユニオン【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【有効断面積(mm2)】(ナイロン)4.5(ウレタン)4.5【寸法D2(Φmm)】7【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【寸法M(mm)】13.3【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)【最小穴径(mm)】2.5

チーズ

32. クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー コガネイ

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー 1個

【特長】小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。【形状】ユニオンティー【使用流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.9【最高真空圧力(kPa)】-100【推奨チューブ】ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

チーズ

33. サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
SMC サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ 1個

【用途】めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。【形状】サービスチーズユニオン【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【シール】(ねじ部)シール剤付【材質(ねじ部)】黄銅【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

チーズ

34. ケミフィットC1 ユニオンティー ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィットC1 ユニオンティー 1個

【特長】完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。【形状】ユニオンティー【使用流体】空気(クリーンエア)、水(純水)【材質(本体)】特殊ポリプロピレン樹脂【材質(Oリング)】EPDM【適合チューブ】PL、PN、TA、TP【使用温度範囲(℃)】(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80【最高使用圧力(MPa)】0.7【負圧性能(kPa)】-99.975【寸法d2(Φmm)】4.2

チーズ

35. ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
潤工社 ジュンロン黄銅製継手 テー 1個

【特長】ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。【用途】空気圧配管・水圧・油圧【形状】ティー【使用流体】空気、水、油【材質(本体)】黄銅【接続ねじ種類】R【使用温度範囲(℃)】空気/-20〜+60水(油)/0(-20)〜+60【最高使用圧力】チューブ最高使用圧力に準拠

チーズ

36. クイック継手 ユニオンティー コガネイ

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コガネイ クイック継手 ユニオンティー 1個

【特長】ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。【形状】ユニオンティー【使用流体】空気【材質(本体)】樹脂【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.9【最高真空圧力(kPa)】-100【推奨チューブ】ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

チーズ

37. 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥2,877 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
SMC 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ 1袋(5個)ほか

【用途】両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。【形状】チーズユニオン【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【シール】(ねじ部)シール剤付【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

チーズ

38. サービスティーユニオン(PP) ウシオライティング

販売価格(税別) ¥349 〜
6営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ウシオライティング サービスティーユニオン(PP) 1個ほか

【特長】耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。【用途】食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています【形状】サービス・ティー(チーズ)・ユニオン【使用流体】水、空気【材質(本体)】POM【接続ねじ種類】R【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

チーズ

39. ユニオンティー ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥1,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ユニオンティー 1個

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブとチューブの接続(同径)【使用流体】空気、水(条件有)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】耐腐蝕用タイプ

チーズ

40. プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー 1個

【形状】異径ユニオンティー【使用流体】空気、水【材質(本体)】難燃性PBT樹脂【材質(Oリング)】特殊NBR【使用温度範囲(℃)】(空気)-20〜80、(水)0〜40【最高使用圧力(MPa)】1【負圧性能(kPa)】-99.975

チーズ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ