ユニオンワイとは、同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用するワンタッチ継手です。コンプレッサー・空圧機器などのエアー工具の増設やホースの分岐などに用いるもので、さまざまな空気圧配管に対応しています。金属本体には黄銅とニッケルメッキ、樹脂本体にはポリブチレンテレフタレート(PBT)を使用しており、シール材は塗布済みのためシールテープは必要ありません。同一方向から2手に分岐するタイプですが組み合わせによっては、接続後でも向きを変えることが可能です。

137件中 1件〜40件

並び替え:

1. ユニオンワイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ユニオンワイ 1個ほか
レビュー:(20)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(同径)【形状】ユニオンワイ【使用流体】空気、水(条件有)【材質】金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【適合チューブ材質】ポリウレタン・ナイロン等【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【RoHS指令】対応

ユニオンワイ
注文コード 品番 内容量 チューブ外径(Φmm)オリフィス径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09147451 PY4 1個 4 2.6 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥319 0営業日後以内
09147467 PY6 1個 6 4.3 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥339 0営業日後以内
09147476 PY8 1個 8 5.7 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥359 0営業日後以内
09147485 PY10 1個 10 6.7 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥409 0営業日後以内
09147494 PY12 1個 12 8 開放リング/樹脂本体:ブラック ¥549 0営業日後以内

2. ユニオンワイ 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ユニオンワイ 1個
レビュー:(28)

【用途】エア配管に。【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.8

ユニオンワイ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)寸法M(mm)寸法N(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09964525 MPY-6 1個 6 42 27 ¥219 0営業日後以内
09964534 MPY-8 1個 8 44 30 ¥259 0営業日後以内
21355276 MPY-4 1個 4 21.5 20.9 ¥209 0営業日後以内
21355285 MPY-10 1個 10 36.5 36 ¥289 0営業日後以内
21355294 MPY-12 1個 12 42 40 ¥359 0営業日後以内

3. ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ 1個
レビュー:(3)

【用途】同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。【形状】ユニオンワイ【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3

ユニオンワイ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径(Φmm)使用流体 販売価格 出荷目安 数量
41218195 KQ2U04-00A
CADデータ
1個 4 空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥399 0営業日後以内
41218204 KQ2U06-00A
CADデータ
1個 6 空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥409 0営業日後以内
41218213 KQ2U08-00A
CADデータ
1個 8 空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥489 0営業日後以内
41218222 KQ2U10-00A
CADデータ
1個 10 空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥549 0営業日後以内
41218231 KQ2U12-00A
CADデータ
1個 12 空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ¥679 0営業日後以内

4. プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワンEシリーズ Yユニオン 1個
レビュー:(2)

【特長】チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。【用途】一般空気圧用【形状】Yユニオン【使用流体】空気、水【材質(本体)】難燃性PBT樹脂【材質(Oリング)】特殊NBR【使用温度範囲(℃)】(空気)-20〜80、(水)0〜40【最高使用圧力(MPa)】1【負圧性能(kPa)】-99.975

ユニオンワイ
注文コード 品番 内容量 適合チューブ外径d1(Φmm)適合チューブ外径d2(Φmm)チューブ挿入長さF1(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10697696 EYB10-10 1個 10 10 19 ¥429 0営業日後以内
10697705 EYB10-12 1個 10 12 19 ¥539 1営業日後以内
10697714 EYB12-12 1個 12 12 20 ¥549 0営業日後以内
10697723 EYB4-4 1個 4 4 13 ¥349 0営業日後以内
10697732 EYB4-6 1個 4 6 13 ¥389 0営業日後以内

5. ブランチワイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ブランチワイ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続【形状】ブランチワイ【使用流体】空気、水(条件有)【材質】開放リング/POM、樹脂本体/PBT【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【RoHS指令】対応

ユニオンワイ
注文コード 品番 内容量 接続ねじ種類チューブ外径(Φmm)オリフィス径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
10369895 PX10-02 1個 R 10 7.2 ¥499 0営業日後以内
10369904 PX10-03 1個 R 10 7.4 ¥489 0営業日後以内
10369913 PX10-04 1個 R 10 7.8 ¥539 0営業日後以内
10369922 PX12-02 1個 R 12 7.5 ¥539 5営業日後以内
10369931 PX12-03 1個 R 12 8.4 ¥549 0営業日後以内

6. タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商

販売価格(税別) ¥278 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 1個
レビュー:(5)

【特長】難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。【形状】ユニオンワイ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(パッキン)】NBR(二トリルゴム)【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40【色】黒

ユニオンワイ

7. ミニタイプ ユニオンワイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニタイプ ユニオンワイ 1個ほか
レビュー:(2)

【特長】一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【用途】チューブとチューブの接続(同径)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】ミニタイプ

ユニオンワイ

8. ケミフィットC1 Yユニオン ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィットC1 Yユニオン 1個

【特長】完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。【形状】Yユニオン【使用流体】空気(クリーンエア)、水(純水)【材質(本体)】特殊ポリプロピレン樹脂【材質(Oリング)】EPDM【適合チューブ】PL、PN、TA、TP【使用温度範囲(℃)】(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80【最高使用圧力(MPa)】0.7【負圧性能(kPa)】-99.975

ユニオンワイ

9. プッシュワンEシリーズ Yジョイント ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワンEシリーズ Yジョイント 1個

【特長】一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。【形状】Yジョイント【使用流体】空気、水【材質(本体)】難燃性PBT樹脂【材質(ねじ部)】黄銅【材質(Oリング)】特殊NBR【使用温度範囲(℃)】(空気)-20〜80、(水)0〜40【最高使用圧力(MPa)】1【負圧性能(kPa)】-99.975

ユニオンワイ

10. 異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC 異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ 1個

【用途】同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。【形状】異径ダブルユニオンワイ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

11. ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
SMC ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ 1個

【用途】めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。【形状】ブランチ【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【シール】(ねじ部)シール剤付【材質(ねじ部)】黄銅【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

12. タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商

販売価格(税別) ¥278 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 1個
レビュー:(1)

【特長】難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。【形状】ユニオンワイ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(パッキン)】NBR(二トリルゴム)【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40【色】白

ユニオンワイ

13. ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ 1袋(5個)ほか

【用途】同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。【形状】ユニオンワイ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

14. チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥799 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ 1個
レビュー:(1)

【特長】本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。【形状】ユニオンワイ【使用真空圧力(kPa)】-100

ユニオンワイ

15. メインブロック ユニバーサルブランチ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥669 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) メインブロック ユニバーサルブランチ 1個

【特長】集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能【用途】エアー取出口【形状】ユニバーサルブランチ【使用流体】空気【接続ねじ種類】M【材質】金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)【最高使用圧力(MPa)】1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】分配型タイプ【RoHS指令】対応【推奨締付トルク範囲(N・m)】10.0~20.0

ユニオンワイ

16. プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥299 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワン Aシリーズ Yユニオン 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。【形状】Yユニオン【使用流体】空気 水【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

ユニオンワイ

17. プッシュワン Eシリーズ ダブルYユニオン ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワン Eシリーズ ダブルYユニオン 1袋(5個)ほか

【特長】チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。【形状】ダブルYユニオン【使用流体】空気、水【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】(空気)-20℃〜+80℃、(水)0℃〜+40℃

ユニオンワイ

18. ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥2,903 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
SMC ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ 1袋(5個)ほか

【用途】めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。【形状】ブランチ【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3

ユニオンワイ

19. タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 1個

【特長】PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。【用途】各種エア配管及び水配管【形状】メイルブランチワイ【使用流体】圧縮空気、真空、工業用水【材質(本体)】難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)【材質(ねじ部)】C3604(黄銅)【適合チューブ】TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用真空圧力(kPa)】-100【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40【色】黒

ユニオンワイ

20. チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥499 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ 1個

【特長】幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。【形状】ユニオンワイ【使用流体】空気、水(条件有)、その他(条件有)【最高使用圧力(MPa)】0.9【使用真空圧力(kPa)】-100【シールの有無】シールテープ無し【タイプ】ケミカル用タイプ【包装形態】通常包装

ユニオンワイ

21. ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ 1個

【用途】ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。【形状】ブランチユニオンワイ【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3

ユニオンワイ

22. ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SMC ユニオンワイ KQ2U インチサイズ 1袋(10個)

【用途】同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。【形状】ユニオンワイ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

23. 異径ユニオン ワイ 妙徳

販売価格(税別) ¥319 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
妙徳 異径ユニオン ワイ 1個

【特長】PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。【形状】異径ユニオンワイ【使用流体】圧縮空気【材質(本体)】ポリアミド【材質(シール)】NBR【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.9【タイプ】標準タイプ

ユニオンワイ

24. クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ コガネイ

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コガネイ クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ 1個

【特長】小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。【形状】ユニオンワイ【使用流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.9【最高真空圧力(kPa)】-100【推奨チューブ】ナイロンチューブ・ウレタンチューブ

ユニオンワイ

25. 異径ダブルユニオンワイ KQUD SMC

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMC 異径ダブルユニオンワイ KQUD 1個

【特長】同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用【形状】異径ダブルユニオンワイ【使用流体】空気・水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディ:黒色リリースブッシュ:青色【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

26. ブランチユニオンワイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ブランチユニオンワイ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)【形状】ブランチユニオンワイ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【包装形態】通常包装

ユニオンワイ

27. ユニオンワイ KQ2U SMC

販売価格(税別) ¥469 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SMC ユニオンワイ KQ2U 1個ほか

【特長】同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用【色】ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)【材質】ボディ:C3604、PBT、PPチャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR【使用流体】空気・水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa

ユニオンワイ

28. ユニオン ワイ 妙徳

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
妙徳 ユニオン ワイ 1個

【特長】PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。【形状】ユニオンワイ【使用流体】圧縮空気【材質(本体)】ポリアミド【材質(シール)】NBR【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.9【タイプ】標準タイプ

ユニオンワイ

29. プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥1,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ニッタ・ムアー プッシュワン Eシリーズ Yユニオン 1袋(5個)ほか

【形状】Yユニオン【最高使用圧力(MPa)】1

ユニオンワイ

30. 違径ブランチユニオンワイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥329 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 違径ブランチユニオンワイ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】チューブと継手の接続【形状】違径ブランチユニオンワイ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【包装形態】通常包装

ユニオンワイ

31. ユニオンワイ KQ2U-X35 SMC

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SMC ユニオンワイ KQ2U-X35 1個

【用途】同一方向のチューブ同士の分岐接続に。【色】(ボディ)黒【形状】ユニオンワイ【シール】(ねじ部)シール剤付【ねじ規格】取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【保証耐圧力(MPa)】3(23℃時)【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

32. ブランチエイ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ブランチエイ 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【形状】ブランチエイ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0〜60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ【包装形態】通常包装

ユニオンワイ

33. ケミフィットC1 Yジョイント ニッタ・ムアー

販売価格(税別) ¥1,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ニッタ・ムアー ケミフィットC1 Yジョイント 1個

【特長】完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。【形状】Yジョイント【使用流体】空気(クリーンエア)、水(純水)【材質(本体)】特殊ポリプロピレン樹脂【材質(ねじ部)】特殊ポリプロピレン樹脂【材質(Oリング)】EPDM【適合チューブ】PL、PN、TA、TP【使用温度範囲(℃)】(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80【最高使用圧力(MPa)】0.7【負圧性能(kPa)】-99.975【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ユニオンワイ

34. 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥3,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SMC 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ 1袋(5個)ほか

【用途】ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。【形状】異径ブランチユニオンワイ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

35. 異径ユニオンワイ KJU SMCS

販売価格(税別) ¥459
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMCS 異径ユニオンワイ KJU 1個

【形状】ユニオンワイ【使用流体】空気・水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60水の場合:0〜40(凍結なきこと)【寸法M1(mm)】12.7

ユニオンワイ

36. ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

販売価格(税別) ¥3,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SMC ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ 1袋(10個)

【用途】ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。【形状】ブランチユニオンワイ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

37. CONVUM プラグイン Y 妙徳

販売価格(税別) ¥2,590 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
妙徳 CONVUM プラグイン Y 1セット(10個)

【形状】ブランチユニオンワイ【使用流体】圧縮空気【材質(本体)】ポリアミド【材質(シール)】NBR【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.9

ユニオンワイ

38. ブランチユニオンワイ KQU SMC

販売価格(税別) ¥439 〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC ブランチユニオンワイ KQU 1個

【特長】ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用【形状】ブランチユニオンワイ【使用流体】空気・水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディ:黒色リリースブッシュ:青色【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

39. 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC

販売価格(税別) ¥349 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SMC 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ 1個

【用途】ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。【形状】異径ブランチユニオンワイ【使用流体】空気、水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

40. ブランチユニオンワイ KQ2U SMC

販売価格(税別) ¥439 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC ブランチユニオンワイ KQ2U 1個

【特長】ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用【使用流体】空気・水【使用圧力範囲】-100kPa〜1MPa【色】ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー【保証耐圧力(MPa)】3【周囲温度および使用流体温度(℃)】-5〜60水の場合:0〜40(凍結なきこと)

ユニオンワイ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ