スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
特価
本日12月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000024241220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外型の100Vスピードコントローラーです。
仕様●用途:ブラシ付モーターの電動工具用●最大負荷電流:15A●電圧:125V●コード長:1次線/0.6m/2次線/0.15m●サイズ:60×123×68(H)mm(全長900mm)●重量(g):500●防水規格:IPX3●入力プラグ:ポッキンプラグ●材質:本体ケース・ブレーカーカバー/ABS樹脂●コンセント形状:接地2P●電線種:SVCT 2.0mm2×3芯●コンセント数/減速可変×1●使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!●電動工具の回転数を、自在に調整! アズワン品番65-9285-36
1台
13,200 税込14,520
5日以内出荷

ダイヤル表示による流量確認が可能です。 回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。 プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。 低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
仕様●材質/仕上:樹脂本体/PBT●金属本体/黄銅+無電解ニッケルメッキ●ダイヤフラム/HNBR●シールゴム/NBR●原産国:日本●コード番号:260-3306 アズワン品番67-5597-53
1個
2,240 税込2,464
13日以内出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります