手動切換弁 :「切替弁」の検索結果
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「管接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(2)
3/8(1)
M5(5)
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)1
管接続口径1/4
最大流量(L/min)2500(1MPa時)
ねじの種類Rc
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数5
トラスコ品番818-8138
材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)32
切換方式トグル
高さ(mm)62
質量(g)160
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)5.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc、M
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数3
トラスコ品番818-8135
幅(mm)32
切換方式ボタン
高さ(mm)45.5
質量(g)130
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)4.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
材質(ボタン)ステンレス(SUS303)
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
トグル位置は保持型です。
コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数3
トラスコ品番818-8137
材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)
幅(mm)32
切換方式トグル
高さ(mm)54
質量(g)130
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)4.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番160-7743
幅(mm)14
接続口径M5、EX:M5
切換方式トグル
高さ(mm)45
質量(g)30
奥行(mm)16.2
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0.9
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類M
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
トラスコ品番160-7745
幅(mm)17
接続口径M5、EX:M5
材質/仕上ボディ:黄銅(ニッケルメッキ)、トグルレバー:ステンレス(SUM24)
切換方式トグル
高さ(mm)55
質量(g)60
奥行(mm)19.6
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0.9
有効断面積(mm2)1.9
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類M
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ねじの種類M
使用圧力範囲(MPa)0.9
切換方式ボタン
有効断面積(mm2)1.8
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。
パネル取付可能です。
ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。
コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。
ポート数5
トラスコ品番818-8136
幅(mm)32
切換方式ボタン
高さ(mm)54
質量(g)160
取付方式パネル取付
奥行(mm)16
有効断面積(mm2)5.5
管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5
使用圧力(MPa)0~0.9
ねじの種類Rc、M
表面処理ボディ/ニッケルメッキ
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)黄銅
材質(ボタン)ステンレス(SUS303)
切替位置数2位置エキゾースト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。