1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプール位置を差動トランスで検出し、フィードバック制御(マイナーフィードバック)を行うKSP弁を最適に制御します。 定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。 出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。 電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。 ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
仕様ディザ:出荷時に調整済 適合制御弁サイズ:1/4 質量(kg)0.5 形式マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ 入力指令:DC0~±5VまたはDC0~±10V 電源電圧(V)DC24[容量2A以上] 応答時間(秒)調整範囲:0.1~1.5(最大出力時) 出力電流(mA)0~1600 使用周囲温度(℃)0~50 消費電力(VA)最大50 入力インピーダンス約30kΩ 許容電圧変動-10~+10% 適合負荷比例ソレノイド(DC12V) 耐振性1G(9.8m/s2) 周波数:11.7~100Hz 1周期:15分 3方向:各2h ソレノイドダブルソレノイド用 使用周囲湿度(%RH)20~90
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります