方向制御弁 :「制御弁」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(12)
10(11)
13.7(1)
14(13)
16(6)
21(55)
25(90)
31.5
35(92)
70(26)
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)120 許容面圧(MPa)(タンク側)16 手動操作方式プッシュピン付 結線方式ターミナルボックス形 デザイン50 最高切換頻度(min-1)240 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (1501種類の商品があります)

低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 定格流量(L/min)35 クラッキング圧力(MPa)0.4 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大流量(L/min)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内 制御方向メータアウト用 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング