方向制御弁 :「制御弁」の検索結果
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(12)
10(11)
13.7(1)
14(13)
16(6)
21(55)
25(90)
31.5(6)
35(92)
70
コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。
直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。
圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。
ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。
1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)7
流量(L/min)(最大)20
バルブ種類方向制御弁
【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。
【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。
【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
仕様GSL専用プレート
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
理研製ポンプユニットに一系統の回路を構成する際に使用します。
なお、MP-10 シリーズには専用のプレートが付属しています。
MPS-31AT は受注生産です。
MPS-31AT は A ラインと T ラインが接続されています。
付属品取付ボルトMBH-50:4本、OリングAN6230-6:1ヶ、ファスナーシール:4ヶ
タイプ単動シリンダ用
概略質量(kg)5
最高使用圧力(MPa)70
吐出口径Rc3/8
1個
¥42,980
税込¥47,278
25日以内出荷
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ
長さ(mm)ボルト差込:23
最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12
ソレノイド数両ソレノイド(3位置)
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ
長さ(mm)ボルト差込:23
概略質量(kg)6
最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12
ソレノイド数片ソレノイド(2位置)
最高使用圧力(MPa)70
名称油圧記号:ノーマルストレート
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)4.4
クラッキング圧力(MPa)0.16
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
面積比(パイロット)9:1
バルブ種類方向制御弁
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
結線は50/60Hz共用です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
差込深さ(mm)(ボルト)23
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)5.3
流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。
1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.3
面積比(パイロット)1:11
バルブ種類方向制御弁
パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。
結線は50/60Hz共用です。
電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。)
最高使用圧力70MPa
仕様センタバイパス
電圧(V)AC200
ソレノイド数両ソレノイド
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)70
仕様バルブ用
質量(kg)6
ろ過精度(μm)10
クラッキング圧力(MPa)0.35
流量(L/min)(最大)5
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。
切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。
タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。
SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く)
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
質量(kg)6.2
管接続口径1
ねじの種類Rc
流量(L/min)(最大)150
バルブ種類方向制御弁
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。
HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。
HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。
SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
バルブ種類方向制御弁
手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。
Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
ねじの種類Rc
流量(L/min)(最大)5
バルブ種類方向制御弁
主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。
ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
仕様サブプレート
ねじの種類Rc
Mシリーズを小型化し、約 50~70%軽量化しました。
DIN コネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4 方向)
付属品Oリング P8:4ヶ
型式ソレノイドバルブ
最大流量(L/min)0~8MPa:6、8~70MPa:3
ボルト長さ(mm)差込み:10
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
EMP シリーズには、直接積層可能です。
SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ
概略質量(kg)1.4
最大流量(L/min)5
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
1個
¥34,980
税込¥38,478
25日以内出荷
パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
ソレノイド数両ソレノイド(3位置)
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
圧力範囲(MPa)パイロット:1~7
コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。
ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。
各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます
付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)
概略質量(kg)1.3
最大流量(L/min)8
最高使用圧力(MPa)70
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。