方向制御弁 :「制御弁」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
25(1)
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下 付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)0.97 形式Jシリーズシート形電磁操作弁 呼び径1/8 最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 接続方式ガスケット取付形 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング