方向制御弁 :「制御弁」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)
21(12)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ライトアングル形チェック弁
ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
最高使用圧力(MPa)21 構造ライトアングル形 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形
圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上 関連資料(1.47MB) バルブ種類積層タイプ
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Bポート
構造ライトアングル形 制御ポートB 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
45,980 税込50,578
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Pポート
構造ライトアングル形 制御ポートP 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Rポート
構造ライトアングル形 制御ポートR 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Wポート
構造ライトアングル形 制御ポートA、B 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Aポート
構造ライトアングル形 制御ポートA 関連資料(1.17MB) バルブ種類積層タイプ
1個
45,980 税込50,578
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa)21 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 06型
質量(kg)14 最大流量(L/min)190 構造圧力・温度補償なし 呼び06 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)120 流量調整範囲(L/min)1.5~190 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング