方向制御弁 :「制御弁」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
13.7(1)
70(2)
RIKEN(理研機器)四方三位置弁
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ 長さ(mm)ボルト差込:23 最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12 ソレノイド数両ソレノイド(3位置) 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)四方二位置弁
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ 長さ(mm)ボルト差込:23 概略質量(kg)6 最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12 ソレノイド数片ソレノイド(2位置) 最高使用圧力(MPa)70 名称油圧記号:ノーマルストレート 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業手動操作弁(ねじ取付形)
RoHS
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付ねじ 呼び径3/8 最大流量(L/min)25 最高使用圧力(MPa)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング