方向制御弁 :「制御弁」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
10(1)
20(1)
25(1)
31.5(4)
35(1)
低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 定格流量(L/min)35 クラッキング圧力(MPa)0.4 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大流量(L/min)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内 制御方向メータアウト用 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)31.5 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):35 最大流量(L/min)35 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング