460件中 1件〜40件

並び替え:

1. パイプバンド PZ 片抑式 正和

販売価格(税別) ¥12 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
正和 パイプバンド PZ 片抑式 1個
レビュー:(1)

関連商品
注文コード 品番 内容量 材質 寸法A(mm) 寸法t(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10912387 PZ0108 1個 鉄 SS330 8.0 1.2 ¥20 0営業日後以内
10912396 PZ0110 1個 鉄 SS330 10.0 1.4 ¥25 0営業日後以内
10912405 PZ0112 1個 鉄 SS330 12.0 1.4 ¥28 0営業日後以内
10912414 PZ0208 1個 鉄 SS330 16.4 1.2 ¥24 0営業日後以内
10912423 PZ0210 1個 鉄 SS330 20.4 1.4 ¥29 0営業日後以内

2. セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ ブリヂストン

販売価格(税別) ¥1,414 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブリヂストン セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

関連商品
注文コード 品番 内容量 寸法Y(mm) 寸法L(mm) 質量(g/個) 販売価格 出荷目安 数量
21834828 FT02F 1個 14 52 40 ¥1,486 3営業日後以内
21834846 FT04F 1個 19 53 75 ¥1,414 0営業日後以内
21834864 FT06F 1個 22 62 105 ¥1,643 3営業日後以内
21834882 FT08F 1個 27 70 190 ¥1,800 3営業日後以内

3. パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
オーツカ パイプクランプ ヘビーシリーズ 1セット

【特長】正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。 【タイプ】シングルクランプ

関連商品
注文コード 品番 内容量 呼び径(B) 寸法L1(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
26785736 SPAL 3Gr 6A PP AS 1セット 1/8 55 10.5 ¥799 4営業日後以内
26785745 SPAL 3Gr 8A PP AS 1セット 1/4 55 13.8 ¥799 4営業日後以内
26785754 SPAL 3Gr 10A PP AS 1セット 3/8 55 17.3 ¥799 0営業日後以内
26785763 SPAL 4Gr 15A PP AS 1セット 1/2 70 21.7 ¥999 0営業日後以内
26785772 SPAL 4Gr 20A PP AS 1セット 3/4 70 27.2 ¥999 0営業日後以内

4. エアーブリーザー 大生工業

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大生工業 エアーブリーザー 1個
レビュー:(1)

【特長】タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。 【使用方法】リザーバータンクの上部に取付けて使用

関連商品
注文コード 品番 内容量 質量(kg) 寸法H(mm) 寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
09967185 AP-02 1個 0.035 50 40 ¥959 0営業日後以内
09967194 AP-03 1個 0.09 58 52 ¥1,590 0営業日後以内
09967203 AP-04 1個 0.14 66 66 ¥1,790 0営業日後以内
09967212 AP-06 1個 0.15 69 66 ¥1,790 0営業日後以内
09967221 AP-08 1個 0.20 80 78 ¥2,390 0営業日後以内

5. マルチクランプ本体 日本発条(NHK)

販売価格(税別) ¥409 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本発条(NHK) マルチクランプ本体 1個
レビュー:(1)

【材質】SPHC

関連商品
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 寸法L1(mm) 寸法D(mm) 販売価格 出荷目安 数量
22210387 MC100 1個 730 130 11 ¥3,490 3営業日後以内
22210396 MC100-1 1個 730 130 11 ¥1,490 3営業日後以内
22210405 MC100-2 1個 730 130 11 ¥2,390 3営業日後以内
22210414 MC100-3 1個 730 130 11 ¥3,490 9営業日後以内
22210423 MC100-4 1個 730 130 11 ¥4,490 9営業日後以内

6. 空気抜 C形 家原ライト工業

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家原ライト工業 空気抜 C形 1個

【特長】屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ 【材質】(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 【寸法D(mm)】6 【寸法E(mm)】1.2 【耐熱温度(℃)】115(MAX) 【寸法A(Φmm)】32

関連商品

7. フロートスイッチOLV 正和

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和 フロートスイッチOLV 1個
レビュー:(1)

【特長】フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。 【使用温度範囲(℃)】-20〜+80 【範囲】比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s 【コード長さ(mm)】400 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【最大開閉容量】AC30VA、DC50W 【最大開閉電流】AC0.33A、DC1.0A 【接触抵抗(Ω)】接点/0.1以下 【最大開閉電圧(V)】AC250、DC200 【耐電圧(V)】AC1000(1分間)

関連商品

8. セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ ブリヂストン

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブリヂストン セルフィット口金具 R(テーパねじ)タイプ 1個

【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

関連商品

9. ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)

販売価格(税別) ¥149 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
日本発条(NHK) ゴムブッシュ(ミリ管系) 1個

【材質】合成ゴム

関連商品

10. KNF サクションストレーナ 関東機材

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
関東機材 KNF サクションストレーナ 1個

【圧力損失】0.05kg/cm2以下(粘度80cSt時)

関連商品

11. Aクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

販売価格(税別) ¥849 〜
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日本発条(NHK) Aクランプ(シングルタイプ) 1個

【使用温度(℃)】400以下 【ボルト】六角ボルト 【圧縮強度(N/mm2)】600 【曲げ強度(N/mm2)】- 【ベース】シングル 【引張強度(N/mm2)】180 【材質(クランプ)】アルミニウム

関連商品

12. 圧力スイッチ 理研機器(RIKEN)

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
理研機器(RIKEN) 圧力スイッチ 1個

【特長】工具不要で簡単に圧力設定ができます。

関連商品

13. 圧力スイッチ(HW3) 豊興工業

販売価格(税別) ¥29,900
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
豊興工業 圧力スイッチ(HW3) 1個

【特長】ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。 【質量(kg)】1.7 【呼び】02 【最高使用圧力(MPa)】21 【関連資料】メーカーカタログ 【背圧(MPa)】0.03

関連商品

14. YELLOC(イエロック) オーツカ

販売価格(税別) ¥9,990 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーツカ YELLOC(イエロック) 1パック(10個)ほか

【特長】油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。 再開封可能なブリスターパックに入っています。 【温度範囲(℃)】-25〜90 【対象】圧力の無い油圧システム、化学薬品システム

関連商品

15. 圧力計 理研機器(RIKEN)

販売価格(税別) ¥12,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
理研機器(RIKEN) 圧力計 1個

関連商品

16. エアーブリーザーMSA型 増田製作所

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
増田製作所 エアーブリーザーMSA型 1個
レビュー:(2)

【特長】産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。

関連商品

17. スクリュジャッキ(107kN〜214kN) アプライドパワージャパン

販売価格(税別) ¥22,900 〜
出荷目安:8日から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アプライドパワージャパン スクリュジャッキ(107kN〜214kN) 1個

関連商品

18. 鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
フジトク 鉄メッキ製チューブクランプ両押え 1個

【材質】SS41 【表面処理】ユニクロメッキ処理 【板厚(mm)】1.6

関連商品

19. パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

販売価格(税別) ¥19,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪ジャッキ製作所 パワージャッキ 1個

【特長】高さを可能な限り低く抑えました。 【付属カップラ】B-6J 【推奨ポンプ】手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2

関連商品

20. 空気抜 BRA形 家原ライト工業

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
家原ライト工業 空気抜 BRA形 1個
レビュー:(1)

【特長】取付面から低くした設計 金属製のため、強度・耐薬品性に優れている 【材質】C3604 【寸法A(mm)】25 【寸法F(mm)】12 【寸法D(mm)】27 【寸法E(mm)】7 【寸法B(mm)】32 【寸法C(mm)】30

関連商品

21. エアーブリーザーMB型 増田製作所

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
増田製作所 エアーブリーザーMB型 1個
レビュー:(1)

【特長】材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。

関連商品

22. パワージャッキ用作動油 大阪ジャッキ製作所

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪ジャッキ製作所 パワージャッキ用作動油 1個

関連商品

23. エア抜き弁 豊興工業

販売価格(税別) ¥5,990 〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
豊興工業 エア抜き弁 1個

【特長】ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。 【質量(kg)】0.2 【最高使用圧力(MPa)】21 【関連資料】メーカーカタログ

関連商品

24. パイプバンド PZ 両抑式 正和

販売価格(税別) ¥20 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
正和 パイプバンド PZ 両抑式 1個

【材質】鉄 SS330

関連商品

25. 圧力計 アプライドパワージャパン

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アプライドパワージャパン 圧力計 1個
レビュー:(1)

関連商品

26. リングジョイント(ピン) コーヨー

販売価格(税別) ¥49 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
コーヨー リングジョイント(ピン) 1個

【材質】(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 【使用温度範囲(℃)】-20〜150(結露なきこと) 【最高使用圧力(MPa)】7.0 【常用使用圧力(MPa)】3.5

関連商品

27. Pクランプ(シングルタイプ) 日本発条(NHK)

販売価格(税別) ¥629 〜
4営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
日本発条(NHK) Pクランプ(シングルタイプ) 1個

【使用温度(℃)】-30〜100 【ボルト】六角ボルト 【圧縮強度(N/mm2)】60 【曲げ強度(N/mm2)】36 【ベース】シングル 【引張強度(N/mm2)】27 【材質(クランプ)】ポリプロピレン

関連商品

28. 空気抜 A形 家原ライト工業

販売価格(税別) ¥469 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
家原ライト工業 空気抜 A形 1個

【特長】耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れている 油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ 【材質】フェノール樹脂 【耐熱温度(℃)】170(MAX)

関連商品

29. 特殊ニップル ASK(エイエスケイ)(測定用品)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ASK(エイエスケイ)(測定用品) 特殊ニップル 1個

【質量(g)】80

関連商品

30. 空気栓付注油口 関東機材

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
関東機材 空気栓付注油口 1個

関連商品

31. 強力パイプバンド PZA 正和

販売価格(税別) ¥39 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
正和 強力パイプバンド PZA 1個

【材質】SPCC 【形式】方抑式

関連商品

32. 給油口ブリーザ 大生工業

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大生工業 給油口ブリーザ 1個
レビュー:(1)

【特長】リザーバータンクの上部に取付け、給油口とエアーブリーザーを兼ねたものです。 硬質ろ紙を使用しミスト除去に有効です。 給油フィルターは給油口フランジをタンクに取付けた状態で取外しがででます。 【寸法T(mm)】1.5

関連商品

33. マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)

販売価格(税別) ¥759 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
日本発条(NHK) マルチAクランプ本体 1個

【材質】ADC12アルミダイカスト

関連商品

34. FHヘビークランプ溶接用 フジトク

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
フジトク FHヘビークランプ溶接用 1個
レビュー:(1)

関連商品

35. バッグジャッキ 大阪ジャッキ製作所

販売価格(税別) ¥139,000 〜
6営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪ジャッキ製作所 バッグジャッキ 1個

【特長】このバッグジャッキは高品質のゴム製で両面を三層のケプラー材で、外面を更にネオプレン層で強化しています。 隙間での使用に適しており、重量物の持ち上げや土木工事用又はレスキュー用としてもご使用いただけます。 【最高使用圧力(MPa)】0.8

関連商品

36. パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所

販売価格(税別) ¥1,990 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪ジャッキ製作所 パワージャッキ用ネジ式サドル 1個

【特長】標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。

関連商品

37. 予備エレメント LPF型 増田製作所

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
増田製作所 予備エレメント LPF型 1個

関連商品

38. ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)

販売価格(税別) ¥139 〜
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本発条(NHK) ゴムブッシュ(インチ管系) 1個

【材質】合成ゴム

関連商品

39. グリセリン圧力計用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)

販売価格(税別) ¥2,190 〜
6営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ASK(エイエスケイ)(測定用品) グリセリン圧力計用ダンパー 1個

【材質(本体)】C3604 【最高使用圧力(MPa)】35 【耐圧(MPa)】63 【材質(パッキン)】C1100

関連商品

40. パワージャッキ用圧力計 大阪ジャッキ製作所

販売価格(税別) ¥14,900 〜
9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪ジャッキ製作所 パワージャッキ用圧力計 1個

【特長】グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。 圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。 圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。 向きは銅パッキンの枚数で調整してください。

関連商品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります