耐候タイプ :「被覆 線」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
104(1)
150(1)
25100(1)
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-60~115
使用場所屋内
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。