検索条件:

44件中 1件〜40件

並び替え:

1. マーキング用ケーブルタイ モノタロウ

販売価格(税別) ¥369 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ マーキング用ケーブルタイ 1パック(100本)
レビュー:(28)

【特長】書き込みスペースがついている結束バンドです。【用途】電線、ケーブル等の識別用に。 【材質】66ナイロン 【幅(mm)】約2.5 【種類】標準 【使用温度範囲(℃)】-40〜85 【規格】UL規格品 【印字方式】油性ペン 【寸法A(°)】18 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】78.4[8]

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 最大結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
01679904 MTB-100-M-YT 1パック(100本) 96 21 ¥369 0営業日後以内
01679913 MTA-110-M-YT 1パック(100本) 105 19 ¥369 0営業日後以内

2. マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーキングタイ 1袋(100本)
レビュー:(8)

【特長】電線などの分類,表示,識別に。 【材質】66ナイロン 【種類】標準グレード 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【寸法A(mm)】2.5 【難燃性】UL94V-2 【適合工具】EVO7SP、MK8、MK8-LT 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】80(8.16) 【特性】難燃

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08038143 IT18R 1袋(100本) 100 7.0〜23 乳白色 ¥1,090 0営業日後以内

3. 線名札 カメダデンキ

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カメダデンキ 線名札 1袋(100個)
レビュー:(8)

【特長】ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。【用途】電線、LANケーブル等の表示用名札です。 【材質】(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) トラスコ品番 形状 販売価格 出荷目安 数量
37109931 FM-20 1袋(100個) 約110 333-9921 丸札 ¥789 0営業日後以内
37109956 FM-25 1袋(100個) 約110 333-9939 丸札 ¥869 0営業日後以内
37109974 FM-30 1袋(100個) 約110 333-9947 丸札 ¥1,190 0営業日後以内
37109992 FD-20 1袋(100個) 約110 333-9912 小判札 ¥899 0営業日後以内

4. ファイバー線名札 篠原電機

販売価格(税別) ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
篠原電機 ファイバー線名札 1袋(100枚)
レビュー:(5)

【用途】電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 寸法(縦×横×厚さ)(mm) ひも長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07569424 FN-M-15 1袋(100枚) 15×15×1 120 ¥729 0営業日後以内
07569433 FN-M-20 1袋(100枚) 20×20×1 120 ¥849 0営業日後以内
07569442 FN-M-25 1袋(100枚) 25×25×1 120 ¥899 0営業日後以内
07569458 FN-M-30 1袋(100枚) 30×30×1 120 ¥999 0営業日後以内
07569467 FN-D-10 1袋(100枚) 25×10×1 120 ¥649 0営業日後以内

5. マーカープレート TRUSCO

販売価格(税別) ¥540 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO マーカープレート 1袋(100枚)
レビュー:(1)

【特長】表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。【用途】各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 【材質】ナイロン66 【使用温度範囲(℃)】-40〜85 【規格】UL規格品(94V-2) 【適合幅(mm)】(ケーブル)4.8以下 【RoHS指令】対応

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 寸法(縦×横)(mm) 厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39550314 TMT-1 1袋(100枚) 15.2×26.0 1.2 ¥540 0営業日後以内
39550375 TMT-2 1袋(100枚) 21.2×42.2 1.2 ¥617 0営業日後以内
39550384 TMT-3 1袋(100枚) 25.2×60.8 1.2 ¥919 0営業日後以内
39550323 TMT-3819 1袋(100枚) 19.1×38.5 0.4 ¥849 0営業日後以内
39550332 TMT-4419 1袋(100枚) 19.1×45.3 0.4 ¥943 0営業日後以内

6. マーカータイ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) マーカータイ 1袋(100本)
レビュー:(4)

【特長】マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。【用途】電線名の表示。 【使用温度範囲】-59〜85℃ 【印字方式】油性ペン

マーカータイ

7. マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーキングタイ カラー商品 1袋(100本)

【特長】ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。

マーカータイ

8. 丸札 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 丸札 1袋(20枚)
レビュー:(1)

マーカータイ

9. 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

販売価格(税別) ¥839 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーボン 線名札(ファイバー製 WNC) 1袋(100枚)

【特長】分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。 【色】白 【材質】板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)

マーカータイ

10. LANタグ M-30 渡辺製作所

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
渡辺製作所 LANタグ M-30 1袋(20個)
レビュー:(1)

【特長】オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応 【仕様】(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 【適合径(Φmm)】(線材)5.0〜6.3

マーカータイ

11. マーキングバンド ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥139 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) マーキングバンド 1パック(30本)

【特長】マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます 【材質】66ナイロン 【幅(mm)】2.5 【色】ホワイト 【使用温度範囲(℃)】-40〜75 【引張強度(kg)】8.1 【最大結束径(Φmm)】18

マーカータイ

12. マーキングタイ TRUSCO

販売価格(税別) ¥680 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO マーキングタイ 1袋(100本)
レビュー:(1)

【特長】結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。【用途】結束した電線やケーブル等の識別。 【材質】ナイロン66 【使用温度範囲(℃)】-40〜80 【規格】UL規格品(94V-2) 【印字方式】油性ペン

マーカータイ

13. マーカーバンド エスコ

販売価格(税別) ¥560
0営業日後以内
エスコ マーカーバンド 1セット(100本)
レビュー:(1)

【特長】四角いプレート部にマーカーで書き込み可能 【エスコ品番】EA475HB 【材質】ナイロン 【引張強度(kg)】8 【プレート寸法(mm)】25×8

マーカータイ

14. ケーブルマーキングタイ 110 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥249
協和ハーモネット ケーブルマーキングタイ 110 1パック(10本)

【特長】ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。 【ラベルサイズ(mm)】20×9

マーカータイ

15. カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥579 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーボン カードケース線名札 UB-KFCシリーズ 1袋(10枚)

【特長】記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。 【付属品】記入紙10枚

マーカータイ

16. ファイバータグ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥229 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ ファイバータグ 1セット(10個)

【材質】ファイバー(紙)、綿糸

マーカータイ

17. 線名札 JAPPY

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JAPPY 線名札 1袋(100個)
レビュー:(2)

【特長】白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。 【タイプ】丸形

マーカータイ

18. ケーブルマーキングタイ 100 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥249
協和ハーモネット ケーブルマーキングタイ 100 1パック(10本)
レビュー:(1)

【特長】ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。 【ラベルサイズ(mm)】25×8

マーカータイ

19. 120x60mm 針金付防水荷札(イエロー/5枚) エスコ

販売価格(税別) ¥140
0営業日後以内
エスコ 120x60mm 針金付防水荷札(イエロー/5枚) 1個

【エスコ品番】EA475HZ-8

マーカータイ

20. 120x60mm 針金付防水荷札(ピンク/5枚) エスコ

販売価格(税別) ¥140
3営業日後以内
エスコ 120x60mm 針金付防水荷札(ピンク/5枚) 1個

【エスコ品番】EA475HZ-7

マーカータイ

21. Φ30mm 配線分別用札(丸形/20枚) エスコ

販売価格(税別) ¥330
3営業日後以内
エスコ Φ30mm 配線分別用札(丸形/20枚) 1個

【エスコ品番】EA475HD-12

マーカータイ

22. LANケーブル専用線名札 ユーボン

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーボン LANケーブル専用線名札 1袋(15個)ほか

【特長】LANケーブル(外径6Φ)にはめ込むだけで取付OK。 配線の行き先表示もできます。 印刷ラベルサイズは幅9mm×長さ20mm。

マーカータイ

23. 120x60mm 針金荷札(20枚) エスコ

販売価格(税別) ¥120
3営業日後以内
エスコ 120x60mm 針金荷札(20枚) 1個

【エスコ品番】EA475HZ-2

マーカータイ

24. セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ 1セット(100本)

【特長】セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。【用途】結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。 【材質】ポリアミド樹脂(ナイロン66) 【仕様】一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。 【幅(mm)】3.6 【使用温度範囲】-40〜85℃ 【引張強度】180N 【2018年トラスコ掲載ページ】3 0953

マーカータイ

25. TVタグ M-30 渡辺製作所

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
渡辺製作所 TVタグ M-30 1袋(20個)

【特長】5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応 【仕様】(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 【適合径(Φmm)】(線材)5c同軸ケーブル相当7〜8

マーカータイ

26. Φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) エスコ

販売価格(税別) ¥330
3営業日後以内
エスコ Φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) 1個

【エスコ品番】EA475HD-11

マーカータイ

27. マーカータイ エスケイ工機

販売価格(税別) ¥159
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エスケイ工機 マーカータイ 1パック(20個)

マーカータイ

28. マーキングタイ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥599
4営業日後以内
デンカエレクトロン マーキングタイ 1袋(100mm×100本)

【特長】表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です 【幅(mm)】2.5 【使用温度範囲(℃)】‐40〜85 【危険等級】非危険物 【危険物の品名】非危険物 【危険物の含有量】非危険物 【危険物の性質】非危険物

マーカータイ

29. クイック線名札 カメダデンキ

販売価格(税別) ¥1,390 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カメダデンキ クイック線名札 1袋(100枚)

【特長】ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。 【材質】強硬ファイバー、ナイロン66 【有効長(mm)】115

マーカータイ

30. 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーボン 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ 1袋(50本)ほか

【特長】束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。 【色】ナチュラル 【材質】66ナイロン

マーカータイ

31. 線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン

販売価格(税別) ¥429 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ユーボン 線名札(カラーエフ UBKF) 1袋(10枚)ほか

【特長】ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。 【色】白 【材質】プラスチック

マーカータイ

32. 120x60mm 針金付防水荷札(ホワイト/5枚) エスコ

販売価格(税別) ¥140
3営業日後以内
エスコ 120x60mm 針金付防水荷札(ホワイト/5枚) 1個

【エスコ品番】EA475HZ-6

マーカータイ

33. 110mm マーカーバンド(100本) エスコ

販売価格(税別) ¥1,040
3営業日後以内
エスコ 110mm マーカーバンド(100本) 1個

【エスコ品番】EA475HB-2

マーカータイ

34. マーカータイ SapiSelco

販売価格(税別) ¥899 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SapiSelco マーカータイ 1セット(100本)

【特長】結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。【用途】結束した電線やケーブルなどの識別 【色】白 【材質】ナイロン

マーカータイ

35. マーキングタイ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,084 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO マーキングタイ 1セット(100本)

【特長】結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。【用途】結束した電線やケーブルなどの識別。 【色】白 【材質】ナイロン66 【仕様】屋内用 【使用温度範囲(℃)】-40〜80 【規格】UL規格品 【印字方式】油性ペン

マーカータイ

36. 60x30mm 針金荷札(25枚) エスコ

販売価格(税別) ¥120
3営業日後以内
エスコ 60x30mm 針金荷札(25枚) 1個

【エスコ品番】EA475HZ-1

マーカータイ

37. 20x30mm 配線分別用札(小判形/20枚) エスコ

販売価格(税別) ¥330
3営業日後以内
エスコ 20x30mm 配線分別用札(小判形/20枚) 1個

【エスコ品番】EA475HD-13

マーカータイ

38. マーカー束ねるバンド YAZAWA

販売価格(税別) ¥189 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAZAWA マーカー束ねるバンド 1袋(20本)

【特長】プレート部分にコードの種類などを油性ペンで書き込める結束バンドです。 【色】ホワイト

マーカータイ

39. クリアーネームフラッグ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥199
4営業日後以内
ELPA (朝日電器) クリアーネームフラッグ 1個

マーカータイ

40. 表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) 表示用アロータグ 1袋(100個)

【特長】インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。 【材質】66ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【難燃性】UL94V-2 【特性】難燃

マーカータイ

戻る ページ: 1 2 次へ

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります