90件中 1件〜40件

並び替え:

1. マーキング用ケーブルタイ モノタロウ

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ マーキング用ケーブルタイ 1パック(100本)
レビュー:(28)

【特長】書き込みスペースがついている結束バンドです。【用途】電線、ケーブル等の識別用に。 【材質】66ナイロン 【幅(mm)】約2.5 【種類】標準 【使用温度範囲(℃)】-40〜85 【規格】UL規格品 【印字方式】油性ペン 【寸法A(°)】18 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】78.4[8]

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 最大結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
01679904 MTB-100-M-YT 1パック(100本) 96 21 ¥369 0営業日後以内
01679913 MTA-110-M-YT 1パック(100本) 105 19 ¥369 0営業日後以内

2. マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーキングタイ 1袋(100本)
レビュー:(7)

【特長】電線などの分類,表示,識別に。 【材質】66ナイロン 【種類】標準グレード 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【寸法A(mm)】2.5 【難燃性】UL94V-2 【適合工具】EVO7SP、MK8、MK8-LT 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】80(8.16) 【特性】難燃

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
08038143 IT18R 1袋(100本) 100 7.0〜23 乳白色 ¥999 0営業日後以内
08038134 IT18FL 1袋(100本) 110 1.5〜22 乳白色 ¥1,390 0営業日後以内
87001537 IT18I-WHT 1袋(100本) 140 1.0〜25 ¥2,090 0営業日後以内

3. 線名札 カメダデンキ

販売価格(税別) ¥819 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カメダデンキ 線名札 1袋(100個)
レビュー:(7)

【特長】ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。【用途】電線、LANケーブル等の表示用名札です。 【材質】(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) トラスコ品番 形状 販売価格 出荷目安 数量
37109931 FM-20 1袋(100個) 約110 333-9921 丸札 ¥819 0営業日後以内
37109956 FM-25 1袋(100個) 約110 333-9939 丸札 ¥899 0営業日後以内
37109974 FM-30 1袋(100個) 約110 333-9947 丸札 ¥1,170 0営業日後以内
37109992 FD-20 1袋(100個) 約110 333-9912 小判札 ¥939 0営業日後以内

4. プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) プルタイトシリーズ 1袋(100本)ほか

【特長】引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
87000602 SL380-BLU 1袋(50本) 380 最小20〜最大60 ¥2,590 4営業日後以内
87000611 SL380-GRN 1袋(50本) 380 最小20〜最大60 ¥2,590 4営業日後以内
87000627 SL380-RED 1袋(50本) 380 最小20〜最大60 ¥2,590 9営業日後以内
87000636 SL380-WHT 1袋(50本) 380 最小20〜最大60 ¥2,590 9営業日後以内
87000645 SL380-YLW 1袋(50本) 380 最小20〜最大60 ¥2,590 9営業日後以内

5. 線名札 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) 線名札 1袋(100本)
レビュー:(1)

【特長】係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。 【材質】66ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【難燃性】UL94V-2 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】49(5.00) 【特性】難燃

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
86999071 SMF100 1袋(100本) 100 最小5.0〜最大20 ¥1,490 0営業日後以内
86999087 SMF180 1袋(100本) 180 最小5.0〜最大45 ¥1,890 0営業日後以内

6. ファイバー線名札 篠原電機

販売価格(税別) ¥529 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
篠原電機 ファイバー線名札 1袋(100枚)
レビュー:(5)

【用途】電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。

マーカータイ

7. LANタグ M-30 渡辺製作所

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
渡辺製作所 LANタグ M-30 1袋(20個)

【特長】オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応 【仕様】(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 【適合径(Φmm)】(線材)5.0〜6.3

マーカータイ

8. 線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン

販売価格(税別) ¥839 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ユーボン 線名札(ファイバー製 WNC) 1袋(100枚)

【特長】分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。 【色】白 【材質】板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)

マーカータイ

9. マーカープレート TRUSCO

販売価格(税別) ¥540 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO マーカープレート 1袋(100枚)
レビュー:(1)

【特長】表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。【用途】各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 【材質】ナイロン66 【使用温度範囲(℃)】-40〜85 【規格】UL規格品(94V-2) 【適合幅(mm)】(ケーブル)4.8以下 【RoHS指令】対応

マーカータイ

10. マーカータイ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) マーカータイ 1袋(100本)
レビュー:(4)

【特長】マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。【用途】電線名の表示。 【使用温度範囲】-59〜85℃ 【印字方式】油性ペン

マーカータイ

11. マーカーボックス TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,169 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO マーカーボックス 1袋(100本)
レビュー:(1)

【特長】紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。【用途】マーキングしにくい電線などに。 【材質】ポリエチレン(PE) 【使用温度範囲(℃)】5〜65 【適合幅(mm)】(ケーブル)4.8以下

マーカータイ

12. マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーキングタイ カラー商品 1袋(100本)

【特長】ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。

マーカータイ

13. マーキングタイ TRUSCO

販売価格(税別) ¥591 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO マーキングタイ 1袋(100本)
レビュー:(1)

【特長】結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。【用途】結束した電線やケーブル等の識別。 【材質】ナイロン66 【使用温度範囲(℃)】-40〜80 【規格】UL規格品(94V-2) 【印字方式】油性ペン

マーカータイ

14. マーカーバンド エスコ

販売価格(税別) ¥560
0営業日後以内
エスコ マーカーバンド 1セット(100本)
レビュー:(1)

【特長】四角いプレート部にマーカーで書き込み可能 【エスコ品番】EA475HB 【材質】ナイロン 【引張強度(kg)】8 【プレート寸法(mm)】25×8

マーカータイ

15. マーキングバンド ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥139 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) マーキングバンド 1パック(30本)

【特長】マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます 【材質】66ナイロン 【幅(mm)】2.5 【色】ホワイト 【使用温度範囲(℃)】-40〜75 【引張強度(kg)】8.1 【最大結束径(Φmm)】18

マーカータイ

16. カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥579 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーボン カードケース線名札 UB-KFCシリーズ 1袋(10枚)

【特長】記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。 【付属品】記入紙10枚

マーカータイ

17. マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーキングタイ 1袋(100個)ほか

【材質】66ナイロン 【寸法A(mm)】4.7 【寸法D(Φmm)】8.0 【グレード】標準 【寸法B(mm)】8.0 【寸法C(mm)】6.0 【適合工具】MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SP 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】225[22.96]

マーカータイ

18. 丸札 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥309
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 丸札 1袋(20枚)
レビュー:(1)

マーカータイ

19. マーカープレート ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーカープレート 1袋(100個)

【特長】インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。 【材質】66ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【難燃性】UL94V-2 【特性】難燃

マーカータイ

20. 結束バンド(マーカーストラップ付) パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
パンドウイット(PANDUIT) 結束バンド(マーカーストラップ付) 1セット(50本)

【特長】巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。【用途】ケーブルの識別。 【トラスコ品番】477-4451 【材質】ポリエチレン 【幅(mm)】19.1 【厚さ(mm)】0.8 【質量(g)】358 【使用温度範囲(℃)】-60〜85 【使用場所】屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm

マーカータイ

21. ケーブルマーキングタイ 100 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥249
0営業日後以内
協和ハーモネット ケーブルマーキングタイ 100 1パック(10本)
レビュー:(1)

【特長】ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。 【ラベルサイズ(mm)】25×8

マーカータイ

22. ケーブルマーキングタイ 110 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥249
0営業日後以内
協和ハーモネット ケーブルマーキングタイ 110 1パック(10本)

【特長】ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。 【ラベルサイズ(mm)】20×9

マーカータイ

23. LANケーブル専用線名札 ユーボン

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーボン LANケーブル専用線名札 1袋(15個)ほか

【特長】LANケーブル(外径6Φ)にはめ込むだけで取付OK。 配線の行き先表示もできます。 印刷ラベルサイズは幅9mm×長さ20mm。

マーカータイ

24. ラベルコア パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ラベルコア 1袋(100個)

【特長】ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。【用途】細径ケーブルへのラベル貼り付け。 【材質】ポリ塩化ビニール 【幅(mm)】31.8 【使用温度範囲(℃)】-24〜75 【型番】(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ 【使用場所】屋内用

マーカータイ

25. マーキングタイ耐紫外線特性 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーキングタイ耐紫外線特性 1袋(100本)

【特長】ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。 【材質】66ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【寸法H(mm)】9.3 【寸法A(mm)】2.5 【寸法T(mm)】1.1 【寸法W(mm)】20.6 【難燃性】UL94V-2 【ループ引張強度最小値(N[kgf])】80(8.16) 【特性】難燃、耐紫外線

マーカータイ

26. 線名札 JAPPY

販売価格(税別) ¥999 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JAPPY 線名札 1袋(100個)
レビュー:(2)

【特長】白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。 【タイプ】丸形

マーカータイ

27. 120x60mm 針金付防水荷札(イエロー/5枚) エスコ

販売価格(税別) ¥140
0営業日後以内
エスコ 120x60mm 針金付防水荷札(イエロー/5枚) 1個

【エスコ品番】EA475HZ-8

マーカータイ

28. ラベルホルダー パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥5,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ラベルホルダー 1袋ほか

【特長】文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。【用途】ケーブル表示。 【材質】ビニール 【使用温度範囲(℃)】-18〜80 【使用場所】屋内

マーカータイ

29. TVタグ M-30 渡辺製作所

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
渡辺製作所 TVタグ M-30 1袋(20個)

【特長】5C同軸ケーブルの識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定 記入しやすい表面処理(シボ加工) 薄型スリム形状 ECO対応 【仕様】(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 【適合径(Φmm)】(線材)5c同軸ケーブル相当7〜8

マーカータイ

30. ファイバータグ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥229 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ ファイバータグ 1セット(10個)

【材質】ファイバー(紙)、綿糸

マーカータイ

31. 熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥5,490
出荷目安:16日
パンドウイット(PANDUIT) 熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル 1個

【特長】光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。【用途】ケーブルの表示 【トラスコ品番】814-6592 【使用温度範囲(℃)】-40〜150 【表示部】縦9.5×横25.4mm 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【適合ケーブル(Φmm)】3.1〜5.1

マーカータイ

32. 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ユーボン 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ 1袋(50本)ほか

【特長】束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。 【色】ナチュラル 【材質】66ナイロン

マーカータイ

33. マーカータイ TRUSCO

販売価格(税別) ¥8,486
1営業日後以内
TRUSCO マーカータイ 1袋(100本)

【特長】紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。【用途】マーキングしにくい電線などにマークできます。 【トラスコ品番】384-2304 【材質】ポリエチレン(PE) 【幅(mm)】5.6 【厚さ(mm)】1.7 【使用温度範囲(℃)】5〜65 【RoHS指令】対応

マーカータイ

34. Φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) エスコ

販売価格(税別) ¥330
3営業日後以内
エスコ Φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) 1個

【エスコ品番】EA475HD-11

マーカータイ

35. クイック線名札 カメダデンキ

販売価格(税別) ¥1,390 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カメダデンキ クイック線名札 1袋(100枚)

【特長】ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。 【材質】強硬ファイバー、ナイロン66 【有効長(mm)】115

マーカータイ

36. 120x60mm 針金付防水荷札(ホワイト/5枚) エスコ

販売価格(税別) ¥140
3営業日後以内
エスコ 120x60mm 針金付防水荷札(ホワイト/5枚) 1個

【エスコ品番】EA475HZ-6

マーカータイ

37. セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ 1セット(100本)

【材質】ポリアミド樹脂(ナイロン66) 【仕様】一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。 【幅(mm)】3.6 【使用温度範囲】-40〜85℃ 【引張強度】180N 【危険物の種別】非危険物 【2018年トラスコ掲載ページ】3 0953

マーカータイ

38. 120x60mm 針金付防水荷札(ピンク/5枚) エスコ

販売価格(税別) ¥140
3営業日後以内
エスコ 120x60mm 針金付防水荷札(ピンク/5枚) 1個

【エスコ品番】EA475HZ-7

マーカータイ

39. メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥7,390
3営業日後以内
ヘラマンタイトン(旧タイトン) メタルコンテントマキングタイ 1袋(100本)

【特長】ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ 【仕様】ハロゲンフリー、屋内使用 【寸法(mm)】(タグ)8×25 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【ループ引張強度規格値(N[kgf])】40 (4.08) 【RoHS指令】対応

マーカータイ

40. マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥2,990
3営業日後以内
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーカークリップ 1袋(100個)

【特長】ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ 【仕様】ハロゲンフリー、標準、屋内使用 【寸法(mm)】(タグ)26×13 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【UL規格】難燃グレード(主原料)UL94V-2 【RoHS指令】対応

マーカータイ

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります