検索条件:

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ラベルコア パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ラベルコア 1袋(100個)

【特長】ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。【用途】細径ケーブルへのラベル貼り付け。 【材質】ポリ塩化ビニール 【幅(mm)】31.8 【使用温度範囲(℃)】-24〜75 【型番】(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ 【使用場所】屋内用

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 適合ケーブル外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
56143352 NWSLC-3Y 1袋(100個) オレンジ (推奨)1.6、3.0デュアルケーブル ¥1,690 0営業日後以内

2. ラベルホルダー パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥5,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ラベルホルダー 1袋ほか

【特長】文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。【用途】ケーブル表示。 【材質】ビニール 【使用温度範囲(℃)】-18〜80 【使用場所】屋内

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
56145242 SLCT-3OR 1袋 オレンジ (ホルダー)101.6 (ホルダー)12.7 ¥5,790 1営業日後以内
56145267 SLCT-OR 1袋 オレンジ (ホルダー)76.2 (ホルダー)33 ¥13,900 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります