検索条件:

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) マーキングタイ カラー商品 1袋(100本)

【特長】ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 寸法L(mm) 結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
87001512 IT18FL-YLW 1袋(100本) 110 最小1.5〜最大22 ¥1,990 0営業日後以内
87001582 IT18R-YLW 1袋(100本) 110 最小7.0〜最大23 ¥1,890 0営業日後以内

2. プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) プルタイトシリーズ 1袋(100本)ほか

【特長】引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
87000645 SL380-YLW 1袋(50本) 380 最小20〜最大60 ¥2,890 9営業日後以内
87000697 ST210-YLW 1袋(100本) 210 最小15〜最大40 ¥1,690 0営業日後以内
87000742 SY235-YLW 1袋(100本) 235 最小7〜最大40 ¥1,890 0営業日後以内

3. ラベルコア パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ラベルコア 1袋(100個)

【特長】ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。【用途】細径ケーブルへのラベル貼り付け。 【材質】ポリ塩化ビニール 【幅(mm)】31.8 【使用温度範囲(℃)】-24〜75 【型番】(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ 【使用場所】屋内用

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 適合ケーブル外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
56143334 NWSLC-2Y 1袋(100個) (推奨)1.6〜2.0、単心ケーブル ¥1,690 1営業日後以内

4. LANケーブル専用線名札 ユーボン

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユーボン LANケーブル専用線名札 1袋(15個)ほか

【特長】LANケーブル(外径6Φ)にはめ込むだけで取付OK。 配線の行き先表示もできます。 印刷ラベルサイズは幅9mm×長さ20mm。

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50858422 UFK-LAN-MIX 1袋(15個) 赤・白・黄 ¥309 3営業日後以内
50858456 UFK-LAN-Y 1袋(20個) ¥339 3営業日後以内

5. セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,290 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ 1セット(100本)

【特長】セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。【用途】結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。 【材質】ポリアミド樹脂(ナイロン66) 【仕様】一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。 【幅(mm)】3.6 【使用温度範囲】-40〜85℃ 【引張強度】180N 【2018年トラスコ掲載ページ】3 0953

マーカータイ
注文コード 品番 内容量 長さ(mm) 最大結束径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
89701718 TSCTH240-Y 1セット(100本) 238 45 ¥1,490 1営業日後以内

6. 熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥2,890
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート 1箱(50枚)

【特長】印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。【用途】ケーブルなどへの表示 【材質】ポリオレフィン/ポリエステル 【適合】PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm) 【使用温度範囲(℃)】-50〜105 【縦(mm)】12.7 【横(mm)】76.2 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【印字部(mm)】縦12.7×横45.7

マーカータイ

7. ラベルホルダー パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥5,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) ラベルホルダー 1袋ほか

【特長】文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。【用途】ケーブル表示。 【材質】ビニール 【使用温度範囲(℃)】-18〜80 【使用場所】屋内

マーカータイ

8. パドロックシリーズ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格(税別) ¥7,390
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) パドロックシリーズ 1箱(250個)

【特長】薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。 【材質】ポリプロピレン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85 【破断強度(N)】78.4(7.99)

マーカータイ

戻る ページ: 1 次へ

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります