1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。 トラスコ品番124-3834 質量(kg)2 切断能力(mm)最大Φ32 アズワン品番64-8506-57 切断能力(mm2)(KIV線)325
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング