アスベスト/ダイオキシン測定用品 :「温度 表示器」の検索結果
関連キーワード
生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。
用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視。概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定
型式PS-3
測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3
質量(g)130
電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5
測定項目PM2.5/温度/湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)
機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)
通信方式USB(Micro-B)、Bluetooth
データ容量最大96件 合計520,192点
検出方法光散乱方式
消費電流最大200mA
1台(1台)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
型式PCX-1
測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)約250(乾電含む)
電源USB形式(micro_B)
測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。