「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約27.5
色ブリックレッド(マット)
切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:低、中、高
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
サドルの高さ(mm)675~845
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。