エアストレートグラインダー :「ストレート」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)114 付属品スパナ(大・小) エスコ品番EA159DD 全長(mm)194 質量(g)600 チャック寸法(inch)1/4(6mm) 使用圧力(MPa)0.64 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
30,800 税込33,880
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

1セット
61,700 税込67,870
翌日出荷

全長(mm)150 質量(g)360 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)76 チャック寸法(mm)6 吸入口サイズ1/4" アズワン品番64-2198-33 使用コンプレッサ5HP以上
1台
7,120 税込7,832
当日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

プラグ、レギュレーター付
仕様●メーカー:空研●型番:KG-25●全長:203mm●重量:740g●使用圧力:0.6MPa●エアー消費量:450L/min●無負荷回転数:3,000rpm●吸入口:Rc(PT)1/4"●チャックサイズ:6mm●使用コンプレッサー:2.2kw●用途:自動車のボディストライプ、両面テープの除去に アズワン品番68-1809-55
1個
23,500 税込25,850
4日以内出荷

1台
11,600 税込12,760
翌日出荷

付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに 全長(mm)155 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体質量(g)400 空気消費量(L/min)73.6 吸入口サイズRc1/4” ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50 チャックサイズ3・6mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります