「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
スケーリングハンマヨコタ工業当日出荷
用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。仕様打撃数:8000B.P.M付属品タッチジョイント(1個)トラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
チッププーラヨコタ工業3日以内出荷
チップ径19mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。打撃数(bpm)3300仕様ピストン直径×衝程:14×29mm付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)19使用ホース径(Φmm)6.4
チッププーラヨコタ工業3日以内出荷
チップ径13mm用電極チッププーラー
用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。打撃数(bpm)3300仕様ピストン直径×衝程:14×29mm付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)13使用ホース径(Φmm)6.4
リベッティングハンマヨコタ工業当日出荷から6日以内出荷
空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4
チップドレッサハンドタイプヨコタ工業当日出荷
小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400トラスコ品番209-8032寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225全長(mm)257質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4チップ径(Φmm)(最大)16
エアーソーエスコ税込¥16,280¥14,800