チップソーカッター :「大型切断機」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる!
握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ
明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。
開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。
優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。
きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。
耐熱に優れた軽合金製ダストケース。
強力1300Wモーター
電気ブレーキ付
対応材質鉄工用
刃物外径(mm)180
刃物内径(mm)20
最大切込深さ(mm)60
回転速度(min-1[r.p.m])4300
電源(V)単相100
電流(A)14.0
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267
付属品鉄工用チップソー
質量(kg)4.3
トラスコ品番359-7202
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。