鉄筋/コンクリートカッター :「保護メガネケース」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429 質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100 機構二重絶縁、セーフティスイッチ 切断可能径(Φmm)10~20
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。 付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース トラスコ品番261-3574 幅(mm)128 全長(mm)401 高さ(mm)109 消費電力(W)1050 定格電流(A)12 切断能力(mm)10~25 入力電圧(V)100 切断速度(秒)約7
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース 質量(kg)3.3(コード含む) 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く) 切断速度約7秒(SD345 D25切断時) 切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷