11件中 1件〜11件

並び替え:

1. ナイフカッタ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥26,900
HiKOKI(旧日立工機) ナイフカッタ 1台

【特長】粉塵の発生しないクリーン切断。市販のナイフ刃が使える。石こうボード用ブレードで厚さ19mmまでOK。 【ストローク数(min-1[回/分])】8000 【最大ストローク(mm)】4 【切断能力(mm)木材】(普通合板)15[多用途ブレード] 【切断能力(mm)石膏ボード】12.5[カッタナイフ替刃使用] 【電源(V)】単相100 【電流(A)】2 【消費電力(W)】190 【コード長さ(m)】3心・2.5 【カーボンブラシ番号(下二桁)】21 【質量(kg)】1.7 【付属品】切刃・ケビキ刃(本体装着)・カッタナイフ替刃・合板用ブレード(5.5mm)・六角棒スパナ(3mm)・ブレードカバー 【トラスコ品番】377-9416

ナイフカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10936107 CK12 1台 ¥26,900 0営業日後以内

2. 超硬カッター TC-20 レッキス工業

販売価格(税別) ¥78,900
3営業日後以内
レッキス工業 超硬カッター TC-20 1台

【特長】カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。【用途】鋼管、被覆鋼管の切断 【仕様】ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 【トラスコ品番】809-4514 【回転数(min-1[r.p.m])】3100 【モーター】単相100V330Wシリ-スモ-タ

ナイフカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86150967 TC20 1台 ¥78,900 3営業日後以内

3. 超硬カッター TCー80 レッキス工業

販売価格(税別) ¥98,900
出荷目安:41日
レッキス工業 超硬カッター TCー80 1台

【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3100/60Hz 【切断能力】1/4B〜6B(8A〜150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 【モーター】単相100V、出力330W、シリースモーター 【質量(kg)】3.76 【トラスコ品番】809-4517

ナイフカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86150994 170305 1台 ¥98,900 41日

4. ナイフカッター エスコ

販売価格(税別) ¥35,700
3営業日後以内
エスコ ナイフカッター 1個

【エスコ品番】EA854BX-1

ナイフカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50390262 EA854BX-1 1個 ¥35,700 3営業日後以内

5. 超硬カッタ TCー100 レッキス工業

販売価格(税別) ¥119,000
出荷目安:41日
レッキス工業 超硬カッタ TCー100 1台

【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3100/60Hz 【切断能力】1/4B〜6B(8A〜150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 【モーター】単相100V、出力330W、シリースモーター 【質量(kg)】3.98 【トラスコ品番】809-4803

ナイフカッター
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
86150924 170306 1台 ¥119,000 41日

6. 超硬カッタ TCーNS25 レッキス工業

販売価格(税別) ¥98,900
出荷目安:41日
レッキス工業 超硬カッタ TCーNS25 1台

【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3100/60Hz 【切断能力】1/4B〜6B(8A〜150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 【モーター】単相100V、出力330W、シリースモーター 【質量(kg)】3.18 【トラスコ品番】809-4805

ナイフカッター

7. 超硬カッタ TCーS50 レッキス工業

販売価格(税別) ¥98,900
出荷目安:41日
レッキス工業 超硬カッタ TCーS50 1台

【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3100/60Hz 【切断能力】1/4B〜6B(8A〜150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 【モーター】単相100V、出力330W、シリースモーター 【質量(kg)】3.35 【トラスコ品番】809-4806

ナイフカッター

8. 超硬カッター TCー40 レッキス工業

販売価格(税別) ¥98,900
出荷目安:41日
レッキス工業 超硬カッター TCー40 1台

【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3100/60Hz 【切断能力】1/4B〜6B(8A〜150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 【モーター】単相100V、出力330W、シリースモーター 【質量(kg)】3.26 【トラスコ品番】809-4516

ナイフカッター

9. 超硬カッタ TCー150 レッキス工業

販売価格(税別) ¥119,000
出荷目安:41日
レッキス工業 超硬カッタ TCー150 1台

【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】3100/60Hz 【切断能力】1/4B〜6B(8A〜150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる 【モーター】単相100V、出力330W、シリースモーター 【質量(kg)】4.89 【トラスコ品番】809-4804

ナイフカッター

10. DC14.4V/18V [充電式]ナイフカッター エスコ

エスコ DC14.4V/18V [充電式]ナイフカッター

【エスコ品番】EA854BX-3C

ナイフカッター

11. DC14.4V [充電式]ナイフカッター エスコ

エスコ DC14.4V [充電式]ナイフカッター

【エスコ品番】EA854BX-3B

ナイフカッター

戻る ページ: 1 次へ