握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
用途友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。
セット内容本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1
質量(kg)約5.0(ハンドル含む)
定格電圧(V)21
ハンドル長さ(mm)全長1080~1550
バッテリー容量(Ah)4
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200
消費電力量(Wh)定格電力:84
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。