電動工具/充電工具部品 :「剪定」の検索結果
関連キーワード
剪定用AX CARBIDEシリーズ
3TPI
主な切断対象:木材仕上げ、竹
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
切断対象木材仕上げ、竹
素材CARBIDE
TPI3TPI
入数(本)1
剪定用AX CARBIDEシリーズ
3TPI
主な切断対象:木材仕上げ、竹
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
全長(mm)229
切断対象木材仕上げ、竹
素材CARBIDE
TPI3TPI
入数(本)3
1個(3本)
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能。生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能。ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減。追加のエクステンション不要。収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能。ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能
付属品肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ
電圧(V)18
全長(m)ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3
本体質量(kg)5.4
バッテリープラットフォーム:M18
作業量(目安)生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP)
材質(ブレード)DC53鋼
切断可能径(Φmm)最大:44.5(生木)
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。