一脚/三脚 :「USB メス メス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタルデータスタンドDS-A4専用のLEDライトです。完全フラット光によりLED素子が撮影物に移りこまず、色再現もバツグンのライトです。撮影環境に左右されずいつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影が可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265
取付本体:カメラネジU1/4”メス
質量(g)本体:約100×2灯、総重量:500
出力(W)9×2灯
電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)
ケーブル長(m)約1.5
光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯
色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)
照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265
質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)
取付本体:カメラネジU1/4”メス
高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm
出力(W)9×2灯
電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)
ケーブル長(m)約1.5
光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯
色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)
有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)
最大荷重(kg)【ベースボード部】3
照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。