一脚/三脚 :「ミニ三脚」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本格的な一眼カメラにも使える、イタリア製フレキシブル三脚
用途カメラ用ミニ三脚
材質アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)0.47
耐荷重(kg)3
寸法(cm)7.7×5.3×30
1本
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。
一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。
雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適
付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ
材質アルミニウム
質量(kg)0.84
耐荷重(kg)2.5
最高高さ(mm)全伸高:1883
最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)
縮長(mm)780
ロック脚:レバーロック
1本
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
アクションカメラおよび360°カメラ用セルフィースティック
剛性に優れ、撓りの少ない伸縮式ポール
ハンドグリップ、セルフィースティック、ミニ三脚、伸縮ポールスタンドの4通りの使い方
ドレインシステム付きのため、雨天や水辺での使用も可能
ドローンのようなアングルも可能な長尺ポール
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質アルミ、ポリカーボネートPC、ステンレス鋼、Silicone、TPE
質量(kg)0.53
色黒・赤
容量(kg)0.5
寸法(cm)3×3×34.8~120
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納
スマートフォンの角度も調整可能
脚に滑りにくいラバーが付いたミニ三脚
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ナイロン、Silicone、ステンレス鋼、スティール、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.046
色黒
寸法(cm)1.8×3.4×8.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
多彩な使い方ができるテレポッド
手持ち撮影、自撮り棒、テーブルトップ三脚、ミニ三脚の4つのモードで使用可能
耐荷重は1kgでミラーレスカメラなどもテレポッドに直接装着可能
テレポッドの先端は1/4''ネジに対応
最長79cmまで伸び、収納時は34cmのテレポッド
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターとスマートフォンホルダーが付属
仕様デバイス:Action Video Cam、Large Phone、Mic (cold shoe)、Point & Shoot Camera、Small Phone
材質ABS Plastic、Polyarylamide、ステンレス鋼、TPE、アルミ
質量(kg)0.41
耐荷重(kg)1
寸法(cm)5.51×4.63×20.8~63.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
大事な音声をしっかり録音できるショットガンマイクが付いた、JOBY のスマートフォン用 Vlog 撮影キットです。
Vlog 撮影の重要な要素である音声収録。
キットに付属の「ウェイボ モバイル」は、狙った方向に焦点をあてて集音するため、スマートフォンだけでの撮影にありがちな、周囲の環境音が大きくて主要音源が聞き取りにくいといった失敗を減らすことができます。
また、風切り音ノイズを低減できる専用のウィンドジャマーも付属しています。
ミニ三脚「ハンディーポッド」は、3 本の脚を閉じるとハンディーグリップに早変わり。
手に馴染むエルゴノミックデザインと凹凸付きラバー仕上げによりしっかりとホールドできるため、安心して機材を持ち出してアクティブに撮
影することができます。
付属のスマートフォン用アダプター「グリップタイト スマート」はコールドシューを装備しているため、付属のウェイボ モバイルをはじめとしたアクセサリーを装着してシステムを拡張することができます。
また、底面と側面の 2 か所に 1/4 インチねじを装備しているため、スマートフォンを縦横どちらの向きに固定しても重心を取りやすいシス
テムになっています。
付属品ショックマウント、ウィンドジャマー、TRS ケーブル、TRRS ケーブル
セット内容ハンディーポッド ティール、グリップタイト スマート、ウェイボ モバイル
質量(g)ハンディーポッド ティール:185、グリップタイトスマート:40、ウェイボ モバイル:70
耐荷重(kg)ハンディーポッドティール:1
寸法(cm)グリップタイトスマート:3.8×3×8.7、ウェイボ モバイル:8.1×2.2×2.2
高さ(cm)ハンディーポッドティール:14.7(使用時)、19(収納時)
パターンカーディオイド
可動範囲ハンディーポッドティール:-90°/+30°
アタッチメントグリップタイトスマート:1/4 インチメスねじ コールドシューマウント(×2)、ウェイボ モバイル::1/4 インチメスねじ コールドシューマウント
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。